RoHS指令(10物質対応)対応
材質PCポリカーボネート
頭部形状六角
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
寸法L(mm)300
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入
熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が六角形状のボルトです。耐薬品性、耐熱性、機械的強度に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
種別全ねじ
材質PVDF
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。
材質(本体)フェノール樹脂
種類多角形
取付部めねじ
材質(取付部)黄銅
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
色うす茶
頭部形状六角穴付き
熱変形温度(℃)152(1.82Mpa)
UL規格UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ
材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)
色うす茶
頭部形状六角
耐熱温度(℃)180
材質RENY
タイプ六角ナット
頭部形状六角
PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。
使用可能温度(min./max.):-40℃/150℃
引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。
自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/食品機械
材質(本体)PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白)
頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れております。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
種別全ねじ
材質PEEK
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。軽量で耐薬品性に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
種別全ねじ
材質PP
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ
材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)
色うす茶
耐熱温度(℃)180
材質セラミックス
RoHS指令(10物質対応)対応
握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)SS400
取付部おねじ
種類多角形
材質PPS
頭部形状六角穴付き
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PVDF
頭部形状六角穴付き
RoHS指令(10物質対応)対応
材質セラミックス
頭部形状六角穴付き
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PTFE
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ