カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
    • 鬼目ナット(2)
  • 切削工具(4)
  • 空調・電設資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • PROCHI(プロチ)(1)
ねじの呼び
  • M10
  • 3/8(2)
  • 1"(2)
  • M3(3)
  • M4(9)
  • M5(8)
  • M6(11)
  • M8(10)
  • M12(3)
  • M14(1)
  • M16(2)
  • R(PT) 1/4(1)
  • Rc(PT) 1/8(1)
  • UNF 1/4(1)
  • W3/8(1)
材質
  • 亜鉛合金ダイカスト(2)
  • (1)
表面処理
  • 3価ホワイト(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「雌ネジ」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップ&ドリル(チタンコーティング) DENSAN(デンサン/ジェフコム)タップ&ドリル(チタンコーティング)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M10) タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
ねじ径M10材質HSS鋼ピッチ(mm)1.5仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応適合軟鉄、アルミ、プラスチック全長(mm)76質量(g)18最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:450、アルミ:550、プラスチック:550、適合被削材厚(mm)10以下
深穴用スパイラルタップ PROCHI(プロチ)深穴用スパイラルタップPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
翌日出荷
ねじれ溝タップです。 止り穴の穴底いっぱいまでのタッピング加工が可能です。 切りくずが穴内に残りません。 下穴へ食付きやすくなっています。 切りくずがコイル状にカールする被削材です。 止り穴に使用します。止まり穴のネジ立て長さが通常よりも長く、切りくず等によりタップが損傷しやすい場合に使用します。 雌ネジのかじりが発生しやすい場合にも効果があります。
用途止まり穴用。深穴用。
スパイラルタップ ロングシャンク モノタロウスパイラルタップ ロングシャンクモノタロウ(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ネジ部の突き出し長さが不足するような場合の止まり穴の雌ネジ加工に最適です。
等級JIS2級相当めねじの種類メートルねじスパイラル溝角度(°)40突き出しセンタ有無-
スパイラルタップ ホモ処理 モノタロウスパイラルタップ ホモ処理モノタロウ(17件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
止まり穴の雌ネジ加工に最適です。 ホモ処理を施しているので、溶着しにくく高寿命を実現します。
用途一般軟鋼用等級JIS2級相当めねじの種類メートルねじ加工止り穴用スパイラル溝角度(°)40化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
ズンギリジョイントナット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ズンギリジョイントナットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1パック(12本)
4日以内出荷
異径のネジ・アンカーを継ぐナット4箇所の確認穴で、ボルトのねじ込み状況が見える寸切りボルト等を延長接続雄ネジアンカーに取り付けて雌ネジ化、ネジ径を変換。寸切りボルト、六角ボルトが使用できる
材質スチール(ユニクロめっき)ねじ径W3/8-M10全長(mm)70対辺(mm)14
鬼目ナット Dタイプ (三価ホワイト)(パック品) 大阪魂鬼目ナット Dタイプ (三価ホワイト)(パック品)大阪魂(89件のレビュー)
439税込483
1パック(5個)
当日出荷
木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
鬼目ナット Dタイプ (三価ホワイト)(小箱) 大阪魂鬼目ナット Dタイプ (三価ホワイト)(小箱)大阪魂(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(60個)
当日出荷
木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
球ネジ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら