カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(14)
    • 六角穴付ボルト(2)
    • 六角ナット(10)
    • 六角ボルト(1)
    • その他ナット(1)
  • 切削工具(6)
    • タップ(6)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(14)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3)
  • OSG(オーエスジー)(3)
ねじの呼び
  • M10
  • M1.4(6)
  • M1.6(6)
  • M1.7(6)
  • M2(5)
  • M3(14)
  • M4(24)
  • M6(34)
  • M7(7)
  • M8(140)
  • M12(14)
  • M14(10)
  • M16(13)
  • M18(10)
  • M20(12)
  • M22(10)
  • M24(9)
  • M27(6)
  • M30(6)
  • M36(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M8 0.75」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から翌々日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ 大阪魂六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ大阪魂(12件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(10個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質SUS304種別全ネジ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ 大阪魂六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ大阪魂(30件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から10日以内出荷
種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ A-SFTOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)酸化処理ポイントタップ PO OXYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
六角ナット 3種 細目(鉄/三価ホワイト) 大阪魂六角ナット 3種 細目(鉄/三価ホワイト)大阪魂(5件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル細目
管用ナット P=0.75(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂管用ナット P=0.75(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
4,298税込4,728
1箱(1000個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメートねじの種類ナット
六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス)大阪魂(44件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの種類六角ボルト
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(26件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
六角ナット 1種 極細(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 極細(鉄/生地)大阪魂(8件のレビュー)
539税込593
1パック(3個)
当日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理生地
六角ナット(1種)(極細)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角ナット(1種)(極細)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
29,980税込32,978
1箱(300個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理ユニクロ
六角ナット(1種)(極細)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂六角ナット(1種)(極細)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
37,980税込41,778
1箱(300個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理ニッケル
六角ナット(1種)(極細)(鉄/パーカー)(小箱) 大阪魂六角ナット(1種)(極細)(鉄/パーカー)(小箱)大阪魂
29,980税込32,978
1箱(300個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理パ-カ-
六角ナット(1種)(極細)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂六角ナット(1種)(極細)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
29,980税込32,978
1箱(300個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理クロメート
六角ナット(1種)(極細)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角ナット(1種)(極細)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
37,980税込41,778
1箱(300個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理3価ホワイト
六角ナット(1種)(極細)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂六角ナット(1種)(極細)(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
37,980税込41,778
1箱(300個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理亜鉛黒
六角ナット(1種)(極細)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂六角ナット(1種)(極細)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
43,980税込48,378
1箱(300個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理3価ブラック
六角ナット(1種)(極細)(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂六角ナット(1種)(極細)(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
43,980税込48,378
1箱(300個)
9日以内出荷
材質規格1種表面処理クローム