カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(14)
    • 六角穴付ボルト(3)
    • 六角ボルト(6)
  • 物流用品(3)
  • 切削工具(3)
  • バイク部品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(2)
  • SUSXM7(1)
  • チタン(2)
  • 鉄すべて(8)
  • SCM435(3)
ねじの呼び
  • M10
  • 6mm(7)
  • M2(6)
  • M3(40)
  • M4(57)
  • M5(59)
  • M6(3,897)
  • M6.2(30)
  • M8(58)
  • M12(21)
  • M14(6)
  • M16(8)
  • M18(6)
  • M20(10)
  • M22(10)
  • M25(10)
  • M30(6)
  • M33(6)
  • M36(6)
  • その他(31)
長さ(mm)
  • 10(1)
  • 12(3)
  • 14(2)
  • 15(7)
  • 16(7)
  • 18(6)
  • 20(8)
  • 22(3)
  • 25(9)
  • 30(8)
  • 35(8)
  • 40(8)
  • 45(5)
  • 50(6)
  • 55(4)
  • 60(4)
  • 65(4)
  • 70(4)
  • 75(3)
  • 300(2)
頭部形状
頭部形状
六角(6)
頭部形状
六角穴付き(3)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
表面処理
  • ユニクロ(2)
  • 生地/未処理(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
種別
  • 種別全ねじ(10)
  • 種別半ねじ(2)
全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.25(1)
  • 1.5(12)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
ねじ山種類
  • メートル並目(7)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(5)
六角穴
ブランド
  • 大阪魂(11)
  • エスコ(1)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • 八幡ねじ(2)
  • 由良産商(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • K-CON(キタコ)(1)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
  • MIYOSHI(小西製作所)(1)
大阪魂・エスコ・OSG(オーエスジー)・八幡ねじ・由良産商・イマオコーポレーション・SK(新潟精機)・NGK(日本特殊陶業)・K-CON(キタコ)・RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)・MIYOSHI(小西製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 25」の検索結果

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)

    大阪魂(19件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    小箱単位の販売です。
    種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1パック(8個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • フランジボルト 2種(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    フランジボルト 2種(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(19件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1箱(60個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付き強度区分4Tねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(145件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1パック(11個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ

    大阪魂(143件のレビュー)
    ¥718~税込¥790~
    1パック(18個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り

    大阪魂(19件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
    用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
  • 六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂

    六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)

    大阪魂(106件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1パック(18個)ほか
    当日出荷
    材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • スモールノブ(ステンレス) SKー6ーsus M6 ネジ長さ25mm MIYOSHI(小西製作所)

    スモールノブ(ステンレス) SKー6ーsus M6 ネジ長さ25mm

    MIYOSHI(小西製作所)
    1箱(10個)
    取扱い終了
    三角形の形状をしたノブです。
    材質ノブ:黒色ナイロン樹脂PA6、ネジ:ステンレスSUS303ねじ寸法M10外径(mm)30ノブ高さ(mm)21
  • 六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(ステンレス)

    大阪魂(207件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(30個)
    翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUS304)ねじの種類六角ボルト
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱

    大阪魂(54件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • アイナットスター VRM RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    アイナットスター VRM

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取り付けに際しては市販のレンチを使用できます。 サイズはM6~M30の8機種がラインナップ。
    用途ねじ部がナットタイプになっているため、相手面のボルトに接続し重量物の吊り作業用に材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビビットボルト(ステンレス) K-CON(キタコ)

    ビビットボルト(ステンレス)

    K-CON(キタコ)(10件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    頭部分に加工を施すことで、装飾効果を高めたKITACOオリジナルのビビッドボルト。 M6/8/10で4種類のラインナップ。色々な用途にご使用頂けます。
    材質ステンレス
  • ダイス SK(新潟精機)

    ダイス

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
    用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。材質合金工具鋼(SKS)二面幅(mm)-
  • ポイント 高速シンクロタップ HS-RFT OSG(オーエスジー)

    ポイント 高速シンクロタップ HS-RFT

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付6Pねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7精度表記STD
  • ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFT OSG(オーエスジー)

    ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFT

    OSG(オーエスジー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付6Pねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7精度表記STD
  • 六角穴付止めねじセット エスコ

    六角穴付止めねじセット

    エスコ
    ¥8,370税込¥9,207
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)材質鉄サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5ケース寸法(mm)207×145×40穴の形状六角穴
  • チタン六角ボルト半ねじ 由良産商

    チタン六角ボルト半ねじ

    由良産商
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1箱(25個)
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン
  • ロッドエンドジョイント イマオコーポレーション

    ロッドエンドジョイント

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 ボールの材料は自己潤滑性素材です。 メンテナンスが不要です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。
    使用温度範囲(℃)-30~80色(本体)ブラック色(ボール)アイボリー
  • クロームアイBT 大阪魂

    クロームアイBT

    大阪魂
    ¥827税込¥910
    1個
    翌々日出荷
    吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
  • ドブアイBT 大阪魂

    ドブアイBT

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
    寸法L(mm)18寸法H(mm)41.5寸法a(mm)41寸法t(mm)7寸法D(mm)20寸法b(mm)25寸法h(mm)21寸法c(mm)8ねじの呼びdM10
  • チタン六角ボルト全ねじ 由良産商

    チタン六角ボルト全ねじ

    由良産商
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン
  • ねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/生地) 八幡ねじ

    ねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/生地)

    八幡ねじ
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット
    5日以内出荷
    持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。
    用途各種部品の取付などに。セット内容六角穴付きボルト M3×10(100)、六角穴付きボルト M3×12(100)、六角穴付きボルト M4×12(50)、六角穴付きボルト M4×15(50)、六角穴付きボルト M5×15(30)、六角穴付きボルト M5×20(30)、六角穴付きボルト M6×20(30)、六角穴付きボルト M6×25(20)、六角穴付きボルト M8×25(15)、六角穴付きボルト M8×30(10)、六角穴付きボルト M10×25(10)、六角穴付きボルト M10×30(6)材質鉄規格ねじ部品:JIS規格準拠表面処理生地ねじの呼びM3-M10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじセット(六角穴付止めねじ) 八幡ねじ

    ねじセット(六角穴付止めねじ)

    八幡ねじ
    ¥8,898税込¥9,788
    1セット
    5日以内出荷
    持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付き止めねじ(ホーローセット)のセットです。
    用途各種部品の取付などに。セット内容六角穴付き止めねじ M3×6(200)、六角穴付き止めねじ M3×8(200)、六角穴付き止めねじ M4×6(200)、六角穴付き止めねじ M4×8(200)、六角穴付き止めねじ M5×6(200)、六角穴付き止めねじ M5×8(150)、六角穴付き止めねじ M5×10(100)、六角穴付き止めねじ M8×10(100)、六角穴付き止めねじ M8×12(50)、六角穴付き止めねじ M10×10(50)、六角穴付き止めねじ M10×12(25)、六角穴付き止めねじ M10×15(20)規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M10RoHS指令(10物質対応)対応