カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(21)
    • 六角穴付ボルト(5)
    • 六角ボルト(5)
    • 六角穴付ボタンボルト(1)
    • 小ねじ(1)
    • 六角穴付皿ボルト(1)
  • 自動車補修部品(1)
    • 車用4マークボルト(1)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
  • 12(3)
  • 14(3)
  • 15(5)
  • 16(4)
  • 18(4)
  • 20(6)
  • 25(6)
  • 30(6)
  • 35(9)
  • 40(6)
  • 45(7)
  • 50(8)
  • 55(7)
  • 60(6)
  • 65(6)
  • 70(5)
  • 75(5)
  • 100(4)
  • 130(3)
  • 300(3)
材質
  • ステンレスすべて(8)
  • SUS304(6)
  • SUSXM7(2)
  • チタン(2)
  • 鉄すべて(10)
  • SCM435(8)
頭部形状
頭部形状
ボタン(1)
頭部形状
六角(5)
頭部形状
六角アプセット(1)
頭部形状
六角穴付き(5)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
ねじの呼び
  • M10
  • 6mm(5)
  • M2(27)
  • M2.5(26)
  • M2.6(24)
  • M3(82)
  • M4(95)
  • M5(83)
  • M6(2,825)
  • M8(55)
  • M12(18)
  • M14(4)
  • M16(13)
  • M20(6)
  • M22(4)
  • M24(4)
  • M30(4)
  • M36(4)
  • M45(3)
  • その他(12)
ねじ山種類
  • メートル並目(9)
種別
  • 種別全ねじ(8)
  • 種別半ねじ(5)
全ねじ・半ねじ
表面処理
  • クローム(1)
  • スズコバルト(1)
  • ニッケル(1)
  • ユニクロ(2)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
クローム・スズコバルト・ニッケル・ユニクロ・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.5(17)
1.5
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(11)
取付穴形状
十字穴(1)
六角穴・十字穴
ブランド
  • 大阪魂(18)
  • Modes(1)
  • TRUSCO(1)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • 由良産商(2)
  • K-CON(キタコ)(1)
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
大阪魂・Modes・TRUSCO・OSG(オーエスジー)・由良産商・K-CON(キタコ)・bitstrong(ビットストロング)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 35」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ

    大阪魂(159件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ

    大阪魂(142件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1パック(1個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1パック(8個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(145件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1パック(11個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • (+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス) 大阪魂

    (+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)

    大阪魂(47件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ

    大阪魂(143件のレビュー)
    ¥718~税込¥790~
    1パック(18個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ) 大阪魂

    六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ)

    大阪魂(191件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位) 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)

    大阪魂(9件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    小箱単位の販売です。
    種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(ステンレス)

    大阪魂(207件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(30個)
    翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUS304)ねじの種類六角ボルト
  • 六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1パック(8本)ほか
    当日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
  • 六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂

    六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)

    大阪魂(106件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1パック(18個)ほか
    当日出荷
    材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(小箱) 大阪魂

    六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(小箱)

    大阪魂
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(1000個)ほか
    4日以内出荷
    材質SCM435相当表面処理ニッケル先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
  • ビビットボルト(ステンレス) K-CON(キタコ)

    ビビットボルト(ステンレス)

    K-CON(キタコ)(10件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    頭部分に加工を施すことで、装飾効果を高めたKITACOオリジナルのビビッドボルト。 M6/8/10で4種類のラインナップ。色々な用途にご使用頂けます。
    材質ステンレス
  • アップセットボルト(4マーク) Modes

    アップセットボルト(4マーク)

    Modes(14件のレビュー)
    ¥95~税込¥105~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ユニクロ バケットボルト(クジラ 大阪魂

    ユニクロ バケットボルト(クジラ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    バケットボルト(ボルトのみ ナットなし) 材質:スチール、ステンレス(SUS304) コンベアーベルトのエレベーターバケット、付属部品の取り付け、ベルトの重ね継ぎにご使用ください。爪とボルトを一体化させてる事により、オーバルファスナーより丈夫です。 別売りの真円ワッシャー、特殊ナット、ワッシャーを組み合わせれます。(ボルトの長さはM6のステンレス以外は全長です)
    材質スチール、ステンレス(SUS304)表面処理ユニクロ
  • アプセット小ネジ・ボルト・ナット・平ワッシャーセット bitstrong(ビットストロング)

    アプセット小ネジ・ボルト・ナット・平ワッシャーセット

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥330税込¥363
    1セット
    当日出荷
    内容物はM10x35mm六角ボルト1個、M4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、M4平ワッシャー8個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
    用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-B6の取付用ネジセットになります。仕様●M10六角ボルト:ねじの呼び:M10、ネジピッチ:1.5mm、二面幅:14mm、対角距離:16mm●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4平ワッシャー:内径:4mm、外径:12mm、高さ:1mm材質ステンレス質量(g)30ねじの呼びM4/10
  • ポイント 高速シンクロタップ HS-RFT OSG(オーエスジー)

    ポイント 高速シンクロタップ HS-RFT

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付6Pねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7精度表記STD
  • ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFT OSG(オーエスジー)

    ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFT

    OSG(オーエスジー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付6Pねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7精度表記STD
  • SCM435(H)アイBT 大阪魂

    SCM435(H)アイBT

    大阪魂
    ¥15,440税込¥16,984
    1個
    翌々日出荷
    吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
  • SCM435(H)ナット(3シュ 大阪魂

    SCM435(H)ナット(3シュ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
  • チタン六角ボルト全ねじ 由良産商

    チタン六角ボルト全ねじ

    由良産商
    ¥1,788~税込¥1,967~
    1本ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン
  • 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(小箱) 大阪魂

    六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(小箱)

    大阪魂
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(1000個)ほか
    4日以内出荷
    材質SCM435相当表面処理クローム先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
  • チタン六角ボルト半ねじ 由良産商

    チタン六角ボルト半ねじ

    由良産商
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン
  • 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1箱(200個)ほか
    4日以内出荷
    材質SCM435相当表面処理ユニクロ先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
  • 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱) 大阪魂

    六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱)

    大阪魂
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1箱(1000個)ほか
    4日以内出荷
    材質SCM435相当表面処理スズコバ先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径