芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。
材質ステンレス(SUS304)
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等
材質ステンレス
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。
材質ステンレス
こんなお得な商品も!
アンカー Cタイプ ステンレス製
モノタロウ
¥5,398~
税込¥5,938~
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。
防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。
種別ステンレス製
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。
その他芯棒打込み式
被削材コンクリート、石材
表面処理パシペート処理
ステンレス製の1本売りです。
用途コンクリート用
材質ステンレス製
適合材コンクリート
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。
材質ステンレス(SUS304)
耐蝕性が要求される施工個所に最適なオールテンレス製品。施工完了が一目で分かり施工管理ができる。
用途コンクリート用。防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
適合材コンクリート
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。
芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に
仕様箱入
適合材コンクリート
材質ステンレス
セット内容座金付きナット仕様、座金付きナット
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。
用途建設工事、電気工事、器具の取付など
材質SUS316
表面処理生地
最大引張荷重kN(kgf)31.5[3215](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。SCタイプはサビに強いステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く使用可能。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード