カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(66)
    • 小ねじ(2)
    • 六角穴付ボルト(7)
    • 六角ボルト(48)
  • 機構部品(50)
  • 切削工具(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • メカニカル部品(2)
  • バイク部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(37)
  • ボサード(1)
  • MIYOSHI(小西製作所)(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
  • エスコ(19)
  • イマオコーポレーション(11)
  • BUMAX(7)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • TDT(田野井)(4)
  • ナベヤ(4)
  • SDC TANAKA(SDC田中)(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • ラクテム(2)
  • DENSO(デンソー)(1)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
ねじの呼び
  • M10
  • 1/4(20)
  • 3/8(46)
  • 1/2(35)
  • 4mm(21)
  • 5mm(18)
  • M3(79)
  • M3.5(22)
  • M3.8(15)
  • M4(160)
  • M4.2(18)
  • M5(100)
  • M6(143)
  • M8(140)
  • M12(112)
  • M14(20)
  • M16(116)
  • M20(90)
  • M24(49)
  • M30(27)
長さ(mm)
  • 10(5)
  • 12(5)
  • 15(6)
  • 16(8)
  • 20(10)
  • 25(14)
  • 30(10)
  • 35(12)
  • 40(12)
  • 45(10)
  • 50(13)
  • 55(10)
  • 60(12)
  • 65(8)
  • 70(10)
  • 80(7)
  • 90(6)
  • 100(5)
  • 110(4)
  • 120(4)
頭部形状
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角(27)
頭部形状
六角穴付き(5)
頭部形状
極低頭(1)
頭部形状
(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(3)
  • 1.5(79)
材質
  • ステンレスすべて(92)
  • SUS303(12)
  • SUS304(39)
  • SUS310S(4)
  • SUS316(6)
  • SUS316L(26)
  • SUS329J4L(3)
  • SUSXM7(1)
  • 樹脂すべて(2)
  • ポリアセタール(2)
  • 鉄すべて(3)
  • SS400(1)
ステンレス・樹脂・鉄
表面処理
  • その他(2)
  • ダクロタイズド(1)
  • 生地/未処理(7)
  • 蓚酸塩被膜(SDC)(4)
  • 電解研磨(1)
その他・ダクロタイズド・生地/未処理・蓚酸塩被膜(SDC)・電解研磨
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(10)
六角穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「susネジ」の検索結果

126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3カ-W セブンノブBT(D50 大阪魂3カ-W セブンノブBT(D50大阪魂
1,285税込1,414
1個
翌日出荷
<特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L
用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等長さ(mm)55寸法H(mm)32寸法d(mm)23寸法D(Φmm)50寸法H1(mm)18ねじ径MM10
316LセブンノブBT(D50 大阪魂316LセブンノブBT(D50大阪魂
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
<特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L
用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等長さ(mm)40寸法H(mm)32寸法d(mm)23寸法D(Φmm)50寸法H1(mm)18ねじ径MM10
ドブザガネツキUナット 大阪魂ドブザガネツキUナット大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
皿バネ径が大きいのでルーズ孔やパカ孔にも対応 各所からのご要望にお応えして、U-NUT六角形状に大型の皿パネを組み込み一体化しました。 一体化された皿パネ付U-NUTは、省力化が図れ組付け作業効率もアップし、部品の取付け忘れ防止や在庫管理の手間も低減されます。 特長 ステンレス製晶(SUS304) ナットやスプリング、ワッシャ一、皿パネも一体化 皿パネ外径が大きいので、ルーズ孔やパ力孔にも対応 スプリングワッシャーも座金も不要 アンカーボルトにも使用可能 ねじは並目ピッチ メリット 施工のトータルコストダウンが可能 被締付け物にキズがつかない 施工時の管理が容易 部品点数の削減 メッキの剥離が軽減 部品管理が容易 組付け作業が簡単
材質ナット本体:SS400、フリクションリング:SUS301、座金:SPCC
A2-906カクBT(ハン 大阪魂A2-906カクBT(ハン大阪魂
756税込832
1個
翌日出荷
製造規格:JIS B 1180 本体規格 部品等級A 材質:SUS304CUN ねじ精度:6g 頭部刻印:KSK A2-90 表面処理:パシペート
イリジウムパワープラグ 267700-4770 DENSO(デンソー)イリジウムパワープラグ 267700-4770DENSO(デンソー)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
メーカー名:デンソーメーカー品番:267700-4770世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極と接地電極採用により、かつてない優れたスパーク性能を実現。様々な運転条件下で安定したハイレスポンスを生み出します。その結果、標準プラグ使用時に比べ、愛車の加速性とトルクも向上します。適合情報:ホンダ[HONDA] CBR1000RR 04.4-07/08-ホンダ[HONDA] CBR600RR 05-08/09-ホンダ[HONDA] VFR1200F 10.3-タイプ:OEMタイプ(純正採用品)仕様:半ねじ,ISO接地Pt,TAPERCUT,SUS GASKETネジサイズ:ネジ径:10mm/ネジ長:19mm形状:ターミナル形状:T備考:267700-4770使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
仕様半ねじ、ISO接地Pt、TAPERCUT、SUS GASKET適合六角二面幅:16mm /火花ギャップ:0.9mm /碍子プロジェクト:0.6mm /火花位置:2.0mm /接地高さ:4.0mm /レジスタ:5kΩ備考267700-4770タイプOEMタイプ(純正採用品)ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)10ターミナル形状T
アジャストベース エスコアジャストベースエスコ
590税込649
1個
翌日出荷
首振り機構(約8°)。約8°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質【ネジ部】スチール(クロムメッキ)、【カバー】ステンレス(SUS304)、【底部】PP耐荷重(kg)160ねじサイズM10×27ベース高(mm)9
TiNコートTSPタップSUS用 TiN-TSP-SUS TDT(田野井)TiNコートTSPタップSUS用 TiN-TSP-SUSTDT(田野井)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-TSP-SUSはTiN-TSPのステンレス用タイプとなります。
材質HSSP溝数3ねじの種類TIN-TSP-SUS表面処理TiN食付2.5P
ロングTSPタップ LT-TSP TDT(田野井)ロングTSPタップ LT-TSPTDT(田野井)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌々日出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップのロングTスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
溝数3表面処理HOMO
コイルインサートキット コイルインサート10個入 モノタロウコイルインサートキット コイルインサート10個入モノタロウ(7件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
挿入工具、下穴ドリル、タップ、折取工具、コイルインサートがセットになった商品です。
用途アルミや樹脂などのねじ穴の補強や修正にセット内容挿入工具、折取工具、タップ#2、コイルインサート1.5D(SUS304:10個)、下穴用ドリル(HSS)材質インサートねじ:ステンレス(SUS304) ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:カーボンスチール取扱説明書(1.2MB)
ボールジョイント 止めねじタイプ(めねじ) SBJS‐F NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント 止めねじタイプ(めねじ) SBJS‐FNBK(鍋屋バイテック会社)
17,980税込19,778
1個
11日以内出荷
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適しています。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Fを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS304
ボールジョイント 止めねじタイプ(おねじ) SBJS‐M NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント 止めねじタイプ(おねじ) SBJS‐MNBK(鍋屋バイテック会社)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)材質(止めねじ)SUS304
小型アジャスタ フェルト付 ラクテム小型アジャスタ フェルト付ラクテム
459税込505
1個
5日以内出荷
台座にフェルトが付いた小型タイプのアジャスターです。 台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。 フェルトにはキズ・汚れ防止、移動時の消音効果があります。 ポリエステル100%(RoHS対応)のフェルトを採用、荷重がかかっても痕が残らず潰れる心配もありません。 フェルト以外に滑り止めシートタイプもございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器耐荷重(N)垂直:490(フェルト)茶色RoHS指令(10物質対応)対応材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(フェルト)ポリエステル100%ねじ山種類メートル並目
小型アジャスタ 滑り止め付 ラクテム小型アジャスタ 滑り止め付ラクテム(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
台座にピットクッション(滑り止め)シートが付いた小型タイプのアジャスターです。 台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。 ピットクッションシートにはキズ防止、滑り止め効果があります。 滑り止めシート以外にフェルトタイプもございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器ねじ山種類メートル並目RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(N)垂直:490材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(ピットクッションシート)ポリウレタン
M10x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM10x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
対辺(mm)16規格ISO 10.9アズワン品番64-7961-03
M10x 30mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM10x 30mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
2,690税込2,959
1個
翌日出荷
対辺(mm)16規格ISO 10.9アズワン品番64-7961-02
M10x100mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM10x100mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)16アズワン品番64-7960-35
M10x 90mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM10x 90mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
3,390税込3,729
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.5規格ISO 8.8頭部対辺(mm)16アズワン品番64-7960-34ボルト寸法M10×90
M10x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM10x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
3,080税込3,388
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.5規格ISO 8.8頭部対辺(mm)16アズワン品番64-7959-42ボルト寸法M10×80
M10x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM10x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.5規格ISO 8.8頭部対辺(mm)16アズワン品番64-7959-41ボルト寸法M10×70
M10x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM10x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
2,560税込2,816
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)16アズワン品番64-7959-39
M10x 45mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM10x 45mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.5規格ISO 8.8頭部対辺(mm)16アズワン品番64-7960-33ボルト寸法M10×45
M10x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM10x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.5規格ISO 8.8頭部対辺(mm)16アズワン品番64-7960-32ボルト寸法M10×40
M10x 35mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM10x 35mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.5規格ISO 8.8頭部対辺(mm)16アズワン品番64-7960-31ボルト寸法M10×35
M10x 30mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM10x 30mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
2,190税込2,409
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)16アズワン品番64-7960-30
M10x 25mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM10x 25mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
2,140税込2,354
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.5規格ISO 8.8頭部対辺(mm)16アズワン品番64-7960-29ボルト寸法M10×25
M10x 20mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM10x 20mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)16アズワン品番64-7960-28
M10x100mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコM10x100mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジエスコ
3,130税込3,443
1個
翌日出荷
種別半ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.5規格ISO 8.8頭部対辺(mm)16アズワン品番64-7959-79ボルト寸法M10×100
M10x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコM10x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジエスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)16アズワン品番64-7959-75
M10x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコM10x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジエスコ
2,340税込2,574
1個
翌日出荷
種別半ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.5規格ISO 8.8頭部対辺(mm)16アズワン品番64-7959-73ボルト寸法M10×60
M10x 55mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコM10x 55mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジエスコ
2,290税込2,519
1個
翌日出荷
種別半ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.5規格ISO 8.8頭部対辺(mm)16アズワン品番64-7959-72ボルト寸法M10×55
M10x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコM10x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジエスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)16アズワン品番64-7959-69
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整NBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつきNBK(鍋屋バイテック会社)
11,800税込12,980特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつきNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整NBK(鍋屋バイテック会社)
10,900税込11,990
1個
11日以内出荷
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスクつきNBK(鍋屋バイテック会社)
11,900税込13,090
1個
11日以内出荷
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼
レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼
レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつきNBK(鍋屋バイテック会社)
10,900税込11,990
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。
ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70
レベリングアジャスタ(めねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - キャップつきNBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ねじ規格並目
sus缶特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら