カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(50)
    • ボルト(43)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
    • 吊・支持金具(11)
  • 物流用品(3)
    • ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(3)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(25)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • アカギ(7)
  • TRUSCO(3)
  • 水本機械製作所(13)
  • Wichard(3)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](3)
  • エスコ(2)
  • 大洋製器工業(2)
  • 昭和コーポレーション(2)
  • 旭化成(1)
  • ハイロジック(1)
  • AIOULE(ふじわら)(1)
ねじの呼び
  • M10
  • 1/4(9)
  • 5/16(10)
  • 3/8(16)
  • 1/2(11)
  • 5/8(5)
  • M4(11)
  • M5(13)
  • M6(52)
  • M8(47)
  • M12(48)
  • M16(29)
  • M20(20)
  • M24(6)
  • W1/4(14)
  • W5/16(6)
  • W3/8(70)
  • W1/2(47)
  • W5/8(13)
  • その他(64)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u字」の検索結果

関連キーワード
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Uボルト (ステンレス) 大阪魂Uボルト (ステンレス)大阪魂(80件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
Uボルト(鉄/ユニクローム) 大阪魂Uボルト(鉄/ユニクローム)大阪魂(75件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理ユニクロームメッキねじ山種類メートル並目
Uボルトセット(ステンレス) WAKI(和気産業)Uボルトセット(ステンレス)WAKI(和気産業)(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
Uボルト ステンレス製 TRUSCOUボルト ステンレス製TRUSCO(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個材質ステンレス(SUS304)
Uボルト(ステンレス) 水本機械製作所Uボルト(ステンレス)水本機械製作所(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材質SUS304
豆Uボルト (ステンレス製) 水本機械製作所豆Uボルト (ステンレス製)水本機械製作所(3件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
従来のステンレスUボルトと比較して、小さなサイズです。
用途壁面・床面・地面への固定金具として。材質ステンレス(SUS304)
ステンUボルト アカギステンUボルトアカギ
389税込428
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。SUS304製。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
Uボルト アカギUボルトアカギ
119税込131
1個
当日出荷から12日以内出荷
SGP管用のUボルト。電気亜鉛めっき仕上げ。管外径に対して多様なねじ径をそろえています。Mねじもあります。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
Uボルト(鉄/ドブ) 大阪魂Uボルト(鉄/ドブ)大阪魂(4件のレビュー)
799税込879特価
1パック(3個)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/ドブ表面処理ドブ
Uボルト 管用(鉄/ドブ) 大阪魂Uボルト 管用(鉄/ドブ)大阪魂(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地) 大阪魂Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地)大阪魂(4件のレビュー)
429税込472
1パック(1個)ほか
当日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
Uボルト 管用(SUS316L) 大阪魂Uボルト 管用(SUS316L)大阪魂(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316Lねじ山種類メートル並目
ステンレス Uボルト ハイロジックステンレス Uボルトハイロジック
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
Uボルト 管用(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂Uボルト 管用(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
479税込527
1箱(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
UボルトA型 ステンレス製 TRUSCOUボルトA型 ステンレス製TRUSCO(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)10
NC-Uボルト(SU) アカギNC-Uボルト(SU)アカギ
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
電気絶縁用のステンレス薄肉管(SU管)用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
Uボルト 管用(鉄/クロメート) 大阪魂Uボルト 管用(鉄/クロメート)大阪魂
489税込538
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
Uボルト 管用(鉄/生地) 大阪魂Uボルト 管用(鉄/生地)大阪魂
419税込461特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目
Uボルト 管用(鉄/生地)(小箱) 大阪魂Uボルト 管用(鉄/生地)(小箱)大阪魂
409税込450
1箱(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目
U字角ワッシャー(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂U字角ワッシャー(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
499税込549
1パック(4個)
当日出荷
材質種類U字角ワッシャー表面処理ユニクロ
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ34mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ34mm水本機械製作所
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス寸法W(mm)34
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ56mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ56mm水本機械製作所
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)86寸法L(mm)68ねじ径M10ねじ長さ(mm)30寸法D(mm)8.9寸法T(mm)30寸法W(mm)56
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ126mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ126mm水本機械製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)183寸法L(mm)145ねじ径M10ねじ長さ(mm)35寸法D(mm)8.9寸法T(mm)35寸法W(mm)126
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ101mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ101mm水本機械製作所
869税込956
1個
当日出荷から翌々日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用ねじ長さ(mm)35ねじ径M10材質ステンレス質量(g)147寸法L(mm)117寸法D(mm)8.9寸法T(mm)35寸法W(mm)101
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ88mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ88mm水本機械製作所
749税込824
1個
当日出荷から翌日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用ねじ長さ(mm)35ねじ径M10材質ステンレス質量(g)135寸法L(mm)107寸法D(mm)8.9寸法T(mm)35寸法W(mm)88
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ46mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ46mm水本機械製作所
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)76寸法L(mm)59ねじ径M10ねじ長さ(mm)30寸法D(mm)8.9寸法T(mm)30寸法W(mm)46
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ74mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ74mm水本機械製作所
619税込681
1個
当日出荷から翌々日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用ねじ長さ(mm)30ねじ径M10材質ステンレス質量(g)108寸法L(mm)85寸法D(mm)8.9寸法T(mm)30寸法W(mm)74
強力Uボルト(ステンレスSUS316L) Wichard強力Uボルト(ステンレスSUS316L)Wichard
4,698税込5,168
1個
当日出荷
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
用途船舶艤装用として。 ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。セット内容取付け用楕円プレート(1枚)、取付ナット(2個)材質/仕上ステンレス(SUS316L)
U字角ワッシャー(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂U字角ワッシャー(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂
8,198税込9,018
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種類U字角ワッシャー表面処理ドブ
ステンレス強力Uボルト(SUS316L) Wichardステンレス強力Uボルト(SUS316L)Wichard
4,998税込5,498
1個
当日出荷
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
用途船舶艤装用として。ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。材質ステンレス(SUS316L)
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ62mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ62mm水本機械製作所
599税込659
1個
当日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)95寸法L(mm)74ねじ径M10ねじ長さ(mm)30寸法D(mm)8.9寸法T(mm)30寸法W(mm)62
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ28mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ28mm水本機械製作所
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用ねじ長さ(mm)28ねじ径M10材質ステンレス質量(g)54寸法L(mm)43寸法D(mm)8.9寸法T(mm)28寸法W(mm)28
M10x120mm ステンレス製 Uボルト エスコM10x120mm ステンレス製 Uボルトエスコ
2,930税込3,223
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA638BJ-10ねじの呼びM10
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ40mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ40mm水本機械製作所(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から翌日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用ねじ長さ(mm)30ねじ径M10材質ステンレス質量(g)66寸法L(mm)51寸法D(mm)8.9寸法T(mm)30寸法W(mm)40
NC-Uボルト(CU) アカギNC-Uボルト(CU)アカギ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
電気絶縁用の銅管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
SUS Uボルト(コウカンヨウ 大阪魂SUS Uボルト(コウカンヨウ大阪魂
765税込842
1個
翌々日出荷
「一般鋼管」を固定するためのボルトになります ※鋼管には、一般鋼管の他に鋳鉄管や電線管厚鋼・ビニールパイプなど様々な種類がございますので、それぞれにあったUボルトをご利用ください (代用可能な寸法もございますので、詳しい内容はメーカー担当までお問い合わせください) サンコー社員の独り言1・・・ 寸法の最後にAが付くのは、使用する対象の鋼管の呼びの最後にAが付くので「〇〇A用」と言う意味合いから来ております UボルトのJIS規格は既に廃止になっており、現在JIS規格はございません 過去に存在していた、JIS F 3022「船用鋼管取付Uボルト」の規格の名残で現在も商品は生産されております そのため、現在一般市場にあるUボルトは、「JIS規格に準じたメーカー規格品」となります サンコー社員の独り言2・・・ 先述の「JIS F 3022 船用鋼管取付Uボルト」の規格上、呼び寸法(例:15A 80Aなど)で径が定まっていたため、今でも呼び寸法だけを問い合わせで言われることがございます。 (例:15AならM10 80AならM12など) ただ、規格が廃止になって以降は定まった径では無くても作る機会が出てきましたので、今では径と呼びの両方を言われる方が多くなってきました サンコー社員の独り言3・・・ 様々な寸法が作れるようになったので、鋼管用・船舶用でも同じ寸法が存在します。 違いとしては船舶用は胴太で生産されております (廃止されましたが、商品の市場性はまだあるため、胴太の管理は徹底されているようです) サンコーで取り扱いのある一般鋼管用は胴細です 同時に使用されることが多いUボルト用プレートも取り扱いございますので、是非検索してみて下さい ※「Uボルトプレート」で検索して頂くとスムーズに商品が探せます
浸水防止強力Uボルト(ステンレスSUS316L) Wichard浸水防止強力Uボルト(ステンレスSUS316L)Wichard
4,998税込5,498
1個
当日出荷
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。 耐候性のゴムカバー付きで海水などの侵入を防ぎます。 Wichard社の特許技術を使用して製造されています。
用途船舶艤装用として。 ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。セット内容取付け用楕円プレート(1枚)、取付ナット(2個)材質/仕上ステンレス(SUS316L)
チタンUボルト(コウカンヨウ 大阪魂チタンUボルト(コウカンヨウ大阪魂
5,967税込6,564
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
「一般鋼管」を固定するためのボルトになります ※鋼管には、一般鋼管の他に鋳鉄管や電線管厚鋼・ビニールパイプなど様々な種類がございますので、それぞれにあったUボルトをご利用ください (代用可能な寸法もございますので、詳しい内容はメーカー担当までお問い合わせください) サンコー社員の独り言1・・・ 寸法の最後にAが付くのは、使用する対象の鋼管の呼びの最後にAが付くので「〇〇A用」と言う意味合いから来ております UボルトのJIS規格は既に廃止になっており、現在JIS規格はございません 過去に存在していた、JIS F 3022「船用鋼管取付Uボルト」の規格の名残で現在も商品は生産されております そのため、現在一般市場にあるUボルトは、「JIS規格に準じたメーカー規格品」となります サンコー社員の独り言2・・・ 先述の「JIS F 3022 船用鋼管取付Uボルト」の規格上、呼び寸法(例:15A 80Aなど)で径が定まっていたため、今でも呼び寸法だけを問い合わせで言われることがございます。 (例:15AならM10 80AならM12など) ただ、規格が廃止になって以降は定まった径では無くても作る機会が出てきましたので、今では径と呼びの両方を言われる方が多くなってきました サンコー社員の独り言3・・・ 様々な寸法が作れるようになったので、鋼管用・船舶用でも同じ寸法が存在します。 違いとしては船舶用は胴太で生産されております (廃止されましたが、商品の市場性はまだあるため、胴太の管理は徹底されているようです) サンコーで取り扱いのある一般鋼管用は胴細です 同時に使用されることが多いUボルト用プレートも取り扱いございますので、是非検索してみて下さい ※「Uボルトプレート」で検索して頂くとスムーズに商品が探せます
NC-Uボルト(SG) アカギNC-Uボルト(SG)アカギ
359税込395
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
電気絶縁用のSGP管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス UボルトA型 水本機械製作所ステンレス UボルトA型水本機械製作所
2,598税込2,858
1袋
3日以内出荷から4日以内出荷
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス寸法d(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応