60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(1個)ほか
特価
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

頭部形状六角アプセット 材質鉄(または標準) 穴の形状十字穴 表面処理塗装グリーン・下地3カW
1箱(150本)
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1袋(6個)
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ピッチ(mm)1.5 寸法a(mm)10 寸法S(mm)17 寸法d1(mm)17.5 寸法K(mm)7 寸法m(mm)4 ねじの呼びM10 平座金(D1×T)22×1.6
1袋(5個)
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW、W付) 表面処理三価クロメート 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
299 税込329
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1個ほか
特価
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

ピッチ(mm)1.5 寸法a(mm)8.2 寸法S(mm)17 寸法d1(mm)17.5 寸法K(mm)7 寸法m(mm)4 ねじの呼びM10
1個
8,269 税込9,096
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

十字穴番号4 寸法a(mm)5.2 寸法S(mm)17 寸法e(mm)19.6 寸法K(mm)7 寸法m(mm)9.25 ねじの呼びM10 平座金(D1×T)22×1.6
1個
8,080 税込8,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1袋(7個)
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
特価
448 税込493
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1袋(16個)
667 税込734
翌々日出荷


1袋(3個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


<特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L
用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等 長さ(mm)55 寸法H(mm)32 寸法d(mm)23 寸法D(Φmm)50 寸法H1(mm)18 ねじ径MM10
1個
1,285 税込1,414
翌々日出荷

ばね座金(SW)にかわってスパック(SPAK)が組み込まれたネジです。 スパックは、ばね座金より弾性が強くゆるみ止め効果が大きい。 またスパックは、ばね座金よりがたつきが小さく、組込ねじにした場合、首下のネジなし部が安定します。
ピッチ(mm)1.5 寸法S(mm)14 寸法d1(mm)17.2 寸法K(mm)7 ねじの呼びdM10
1個
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)


ねじの呼びM10 頭部形状小形六角トリーマ組込 材質 表面処理3価ホワイト 種類P=3(SW+JISW組込) 寸法a(mm)10 寸法e(mm)16.2 ねじ山種類メートル細目
1箱(100個)
6,898 税込7,588
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)



ねじの呼びM10 頭部形状小形六角トリーマ組込 材質 表面処理3価ブラック 種類P=3(SW+JISW組込) 寸法a(mm)10 寸法e(mm)16.2 ねじ山種類メートル細目
1箱(100個)
8,798 税込9,678
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
1個
1,076 税込1,184
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
1袋(4個)
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM) ねじの種類全ねじ
1パック(2本)ほか
649 税込714
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
1袋(2個)
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

頭部形状六角アプセット組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ブラック 種類P=1(JIS W組込)
1箱(100個)
7,898 税込8,688
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

頭部形状六角トリーマ組込 材質 表面処理3価ブラック 種類P=1(JIS W組込)
1箱(100個)
7,398 税込8,138
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

頭部形状六角トリーマ組込 材質 表面処理ニッケル 種類P=3(SW+JIS W組込)
1箱(100個)
6,898 税込7,588
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

頭部形状六角トリーマ組込 材質 表面処理ドブ 種類P=3(SW+JIS W組込)
1箱(100個)
7,598 税込8,358
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

頭部形状六角アプセット組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理クローム 種類P=3(SW、W付)
1箱(100個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

頭部形状六角トリーマ組込 材質 表面処理ユニクロ 種類I=3(SW+ISO W組込)
1箱(100個)
7,798 税込8,578
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1箱(100個)
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

材質/仕上ステンレス 種類P=3(SW+JIS W組込) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1箱(50個)
5,298 税込5,828
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質/仕上ステンレス 種類I=3(SW+ISO W組込) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1箱(50個)
5,498 税込6,048
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理グリーン 頭部形状六角トリーマ組込
1箱(100個)
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

頭部形状六角トリーマ組込 材質ステンレス 表面処理茶ブロンズ 種類P=3(SW+JIS W組込)
1箱(50個)
7,798 税込8,578
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

頭部形状六角トリーマ組込 材質ステンレス 表面処理ブラック 種類P=3(SW+JIS W組込)
1箱(50個)
9,398 税込10,338
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)