カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,880)
    • 六角ボルト(882)
    • 六角穴付ボルト(272)
    • 寸切りボルト(75)
    • 六角ナット(4)
    • ワッシャー(金属)(6)
  • 自動車補修部品(19)
    • 自動車用六角ボルト(8)
  • 物流用品(207)
    • 吊具用アイボルト(173)
  • 機構部品(237)
  • バイク部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 建築金物(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(13)
  • 大阪魂(1,317)
  • ノーブランド(13)
  • Modes(16)
  • TRUSCO(58)
  • ホシモト(2)
  • ナニワ(NANIWA)(5)
  • エスコ(172)
  • 水本機械製作所(30)
  • ジョー・プリンス竹下(7)
  • 日産ネジ(55)
  • サンコーテクノ(54)
  • 八幡ねじ(50)
  • イマオコーポレーション(43)
  • ナベヤ(31)
  • ユニカ(29)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
  • LAMP(スガツネ工業)(26)
  • 由良産商(23)
  • 東信製作所(22)
ねじの呼び
  • M12
  • 5/16(141)
  • 3/8(188)
  • M2(183)
  • M3(1,114)
  • M4(1,716)
  • M5(1,825)
  • M6(2,690)
  • M8(2,858)
  • M10(2,593)
  • M14(592)
  • M16(1,502)
  • M18(224)
  • M20(972)
  • M22(307)
  • M24(530)
  • M30(208)
  • W3/8(410)
  • W1/2(246)
  • その他(226)
長さ(mm)
  • 20(512)
  • 25(619)
  • 30(649)
  • 35(670)
  • 40(755)
  • 45(706)
  • 50(788)
  • 55(532)
  • 60(589)
  • 65(467)
  • 70(548)
  • 75(439)
  • 80(441)
  • 85(298)
  • 90(436)
  • 100(491)
  • 110(259)
  • 120(310)
  • 130(180)
  • 150(232)
種別
  • 種別その他(1)
  • 種別全ねじ(722)
  • 種別半ねじ(368)
材質
  • アルミ(8)
  • ステンレスすべて(470)
  • SUS303(25)
  • SUS304(315)
  • SUS310S(12)
  • SUS316(8)
  • SUS316L(35)
  • SUSXM7(7)
  • チタン(13)
  • 樹脂すべて(84)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(7)
  • テフロン(PTFE)(7)
  • レニー(RENY)(8)
  • 鉄すべて(1,228)
  • S45C(19)
  • SCM435(144)
  • SS400(20)
  • SUM22L(17)
  • SWCH(8)
  • 黄銅(真鍮)(20)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1(20)
  • 1.25(208)
  • 1.5(129)
  • 1.75(1,092)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 17.5(1)
  • その他(3)
1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・17.5・その他
頭部形状
頭部形状
アイ・デンデン(14)
頭部形状
ショルダーボルト(4)
頭部形状
ボタン(19)
頭部形状
(3)
頭部形状
低頭(21)
頭部形状
六角(730)
頭部形状
六角アプセット(1)
頭部形状
六角穴付き(175)
頭部形状
六角穴付きフランジ(14)
頭部形状
六角穴付き皿(26)
頭部形状
六角穴付き組込(1)
頭部形状
四角(12)
頭部形状
根角ボルト(23)
頭部形状
極低頭(2)
頭部形状
(12)
アイ・デンデン・ショルダーボルト・ボタン・丸・低頭・六角・六角アプセット・六角穴付き・六角穴付きフランジ・六角穴付き皿・六角穴付き組込・四角・根角ボルト・極低頭・皿
表面処理
  • 3価クロメート(55)
  • 3価ブラック(67)
  • 3価ホワイト(140)
  • その他(10)
  • クロメート(161)
  • クローム(56)
  • スズコバルト(15)
  • ダクロタイズド(46)
  • ドブメッキ(34)
  • ニッケル(76)
  • パシペート(10)
  • パーカー(15)
  • ユニクロ(129)
  • 亜鉛メッキ(16)
  • 溶融亜鉛メッキ(14)
  • 生地/未処理(146)
  • 茶ブロンズ(11)
  • 黒亜鉛(65)
  • 黒染め(25)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(48)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パシペート・パーカー・ユニクロ・亜鉛メッキ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
  • メートル並目(584)
  • メートル並目(左)(15)
  • メートル細目(292)
メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(15)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(7)
取付穴形状
六角穴(229)
すりわり・ヘクサロビュラ・六角穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(315)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(7)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ぼると」の検索結果

2,365件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス) ユニカルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス)ユニカ
14,980税込16,478
1箱(20本)ほか
翌々日出荷
荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。材質ステンレスタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
S-A2スベリ止メラバー付 ステンレス製 コノエS-A2スベリ止メラバー付 ステンレス製コノエ
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。トラスコ品番200-0277材質ねじ:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)、カバー:ポリ塩化ビニールコンパウンド、表面処理:光沢バレルねじ長さ(mm)75全高(mm)106ねじ寸法M12許容荷重2100kgfRoHS指令(10物質対応)対応台座径(Φmm)70
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ池田金属工業
862税込948
1パック(10本)
4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 池田金属工業六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)池田金属工業
492税込541
1パック(20本)
4日以内出荷
頭部が六角形をした代表的な締結部品で、スパナやレンチなどの工具で簡単に締結・取り外しができる点が特徴です。
用途建築・土木工事、自動車・鉄道・船舶、産業機械、プラント設備、電気機器など、幅広い分野で使用されています。種別全ねじ材質スチール表面処理ユニクロ頭部形状六角
チタン 寸切り 両面取り 大阪魂チタン 寸切り 両面取り大阪魂
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
『軽い』『強い』『錆びにくい』特徴のためステンレスでは錆びる箇所に向いています。耐久性が高く寿命も長いです。
用途軽さと強度が要求される自転車やロボットに。家屋の屋根や外壁、エクステリアにも。仕様両平先(両面取り)材質チタンRoHS指令(10物質対応)対応
寸切ボルト 共立電機寸切ボルト共立電機
679税込747
1個
翌々日出荷
-
アイボルト ステンレス 座金・六角ナットなし ラクテムアイボルト ステンレス 座金・六角ナットなしラクテム
469税込516
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。付属品材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
六角トリーマボルト P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ六角トリーマボルト P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
26,710税込29,381
1ケース(450個)ほか
4日以内出荷
六角ボルト(全ねじ)にばね座金と平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角トリーマボルト P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ六角トリーマボルト P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
20,390税込22,429
1ケース(500個)ほか
4日以内出荷
六角ボルト(全ねじ)にばね座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ドライブセットアンカー 大阪魂ドライブセットアンカー大阪魂
694税込763
1個
翌日出荷
耐振性が高く強力なおねじアンカー。
3カ-W メタルヒットアンカー 大阪魂3カ-W メタルヒットアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
表面処理3価ホワイト
SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリアラサキ(XA大阪魂
667税込734
1個ほか
翌日出荷
材質SUS
SUSドロップインアンカー 大阪魂SUSドロップインアンカー大阪魂
772税込849
1個
翌日出荷
外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。 コーン内蔵式のため、上向き施工が容易。 施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用) 貫通孔でも施工可能(鍔付タイプDA-3030)
用途電設工事・配管工事・冷暖房工事等に活躍しています。材質SUS
ドブボルトアンカー 大阪魂ドブボルトアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
材質スチール表面処理溶融亜鉛めっき(ドブめっき)
HSAアンカー(HSA) 大阪魂HSAアンカー(HSA)大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
六角ボルト(鉄/ドブ) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ六角ボルト(鉄/ドブ) 全ねじ ケース販売八幡ねじ
19,870税込21,857
1ケース(210本)ほか
6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、構造物等の一般的な締め付けや調整に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質表面処理ドブ
六角ボルト(鉄/三価クロメート) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ六角ボルト(鉄/三価クロメート) 半ねじ ケース販売八幡ねじ
12,960税込14,256
1ケース(150本)ほか
6日以内出荷
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(鉄/三価クロメート) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ六角ボルト(鉄/三価クロメート) 全ねじ ケース販売八幡ねじ
12,410税込13,651
1ケース(300本)ほか
6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(ステンレス) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ六角ボルト(ステンレス) 半ねじ ケース販売八幡ねじ
41,030税込45,133
1ケース(450本)ほか
6日以内出荷
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。材質SUS304系RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(鉄/ドブ) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ六角ボルト(鉄/ドブ) 半ねじ ケース販売八幡ねじ
19,790税込21,769
1ケース(170本)ほか
6日以内出荷
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、構造物等の一般的な締付けに使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質表面処理ドブ
六角ボルト(鉄/生地) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ六角ボルト(鉄/生地) 半ねじ ケース販売八幡ねじ
8,860税込9,746
1ケース(75本)ほか
6日以内出荷
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。めっきはしてありません。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(ステンレス) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ六角ボルト(ステンレス) 全ねじ ケース販売八幡ねじ
39,230税込43,153
1ケース(600本)ほか
6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。材質はステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への使用に適しています。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。材質SUS304系RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(鉄/ユニクロ) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ六角ボルト(鉄/ユニクロ) 全ねじ ケース販売八幡ねじ
12,570税込13,827
1ケース(300本)ほか
6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
六角ボルト(鉄/ユニクロ) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ六角ボルト(鉄/ユニクロ) 半ねじ ケース販売八幡ねじ
15,760税込17,336
1ケース(180本)ほか
6日以内出荷
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。種別半ねじ材質表面処理ユニクロ頭部形状六角
六角ボルト(鉄/生地)ケース販売 八幡ねじ六角ボルト(鉄/生地)ケース販売八幡ねじ
10,840税込11,924
1ケース(300本)ほか
6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。めっきはしてありません。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
ロックボルト MCG-37178 McGard(マックガード)ロックボルト MCG-37178McGard(マックガード)
13,980税込15,378
1個(4個)
7日以内出荷
種別ボルト(黒)全長(mm)50.6キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)25.7ねじ深さ(mm)25.5六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー(60°)
ロックボルト MCG-37216 McGard(マックガード)ロックボルト MCG-37216McGard(マックガード)
13,980税込15,378
1個(4個)
7日以内出荷
種別ボルト全長(mm)45.9キー数2首下長(mm)21.9ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.25キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー(60°)
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
779税込857
1個
5日以内出荷
・ボルト先端部および六角ナットをカバーし、機器・装置の安全性を高めます。・ボルトおよび六角ナット締結部のダスト対策にも適しています。【用途】・ボルト先端部・六角ナットの保護/ダスト対策【使用上の注意】・ボルト先端部の寸法がh2以下であることを確認してください。
種別六角ナット用カバーキャップ材質/仕上PVC(ポリ塩化ビニル)頭部形状六角
JOYボルト 小箱 丸エム製作所JOYボルト 小箱丸エム製作所
10,920税込12,012
1箱(50本)ほか
翌々日出荷
プラスチックに金属製ボルトをインサート成形した製品です。景観デザイン性があるボルトです。
用途デザイン性を求める施工に。ライトベージュ材質(頭)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ形たわみ軸継手用 ボルトセット カップリングボルト HI-LEADフランジ形たわみ軸継手用 ボルトセット カップリングボルトHI-LEAD
599税込659
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
用途フランジ形たわみ軸継手用。付属品ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト
寸切ボルト(鉄・ユニクロ) コノエ寸切ボルト(鉄・ユニクロ)コノエ
149税込164
1本
9日以内出荷
寸切ボルトの別名は長ねじや全ねじと呼ばれており頭部の無いねじです。一般的な長さは285mm(定尺)や1000mmですが、必要な長さのサイズもあります。
用途必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用。両側をナットにして長さを調整して使用。天井からねじを吊るしたい場合に使用。建築・設備関連など用に。トラスコ品番240-9849材質材質:鉄、表面処理:ユニクロ長さ(mm)180ねじ径M12
アルティメイトアイボルト ナニワ(NANIWA)アルティメイトアイボルトナニワ(NANIWA)
7,698税込8,468
1箱(1個)
4日以内出荷
専用工具無しに取付可能な360度回転するアイボルトです。リング部分が固定された状態を保てるためワークの破損を防ぎます。リングが偏心しているため自然と引張方向に向き安全に使用いただけます。
用途重量物の吊り作業に。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.85MB)
六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品)OHSATO(大里)
1,130税込1,243
1袋(20本)
翌々日出荷
六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。種別全ねじ材質鉄/生地ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品)OHSATO(大里)
1,980税込2,178
1袋(20本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。種別半ねじ材質鉄/生地ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
アイボルト ステンレス 座金・六角ナット付 ラクテムアイボルト ステンレス 座金・六角ナット付ラクテム
659税込725
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。付属品材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
アエンZECウエルドBT(トッキ4 大阪魂アエンZECウエルドBT(トッキ4大阪魂
7,140税込7,854
1袋(50個)
9日以内出荷
長さ(mm)45寸法H(mm)3.5寸法S(mm)19寸法D(mm)24寸法E(mm)3.5寸法h(mm)1.5ねじの呼びM12突起数4
3W-ZECウエルドBT(トッキ4 大阪魂3W-ZECウエルドBT(トッキ4大阪魂
7,980税込8,778
1袋(50個)ほか
9日以内出荷
突起数4
3B-ZECウエルドBT(トッキ4 大阪魂3B-ZECウエルドBT(トッキ4大阪魂
9,334税込10,267
1袋(50個)ほか
13日以内出荷
突起数4
ステンレス タップスターバケツキット 日本パワーファスニングステンレス タップスターバケツキット日本パワーファスニング
46,980税込51,678
1セット
3日以内出荷
バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。付属品STP1270×100本、ソケットBLH-6S×2本、コンクリートドリルSDS-plus11.0×160 ×1本トラスコ品番317-4154材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)厚さ(mm)【取付物】1~7全長(mm)70下穴径(Φmm)11ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)50最大引張荷重(kN)18ねじの呼びM12
7T小形アプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)7T小形アプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)OHSATO(大里)
789税込868
1袋(5本)
翌々日出荷から3日以内出荷
頭部に7マークがついた頭部小径のボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。種別全ねじ材質/仕上鉄/三価めっきねじピッチ1.25頭部形状小形六角アプセットRoHS指令(10物質対応)対応
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら