215件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
1個
689 税込758
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御機器 ねじの呼びM12 材質(本体)ユリア樹脂(UF) 材質(取付部)軟鋼線材(SWRM) 取付長(mm)67 取付部おねじ 種類丸形 表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM12
1個
1,089 税込1,198
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
材質(本体)PP 種類多角形 仕上(めねじ)三価クロメート 取付部めねじ 耐熱温度(℃)70 材質(取付部)スチール
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 材質(取付部)ステンレスSUS304 取付部おねじ(段付) 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)艶消し黒色
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン キャップ色オレンジ 耐熱温度(℃)75
1個ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)ナイロン66 (ノブ)黒 タイプ五角ノブ 種類多角形 材質(キャップ)ナイロン66
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)ナイロン6 取付部おねじ(段付) (ノブ)つや消し黒 種類多角形
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ貫通 種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
757 税込833
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン キャップ色 耐熱温度(℃)75
1個ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
材質(本体)ASA樹脂 適合六角ナット1種 種類五角形 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)80 色(本体)
1袋(5個)
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。ねじはM5~M12、取り付け長さもバリエーション豊富です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等 材質(本体)ABS樹脂 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート 取付部おねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)SWCH
1個
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ねじサイズM12×14mm 仕様止め穴あり エスコ品番EA948BW-25 材質ステンレス製(SUS303) 寸法A(mm)40 寸法B(mm)24 寸法C(mm)32 寸法J(mm)3.9
1個
3,390 税込3,729
翌日出荷

ねじサイズM12×14mm 仕様止め穴あり エスコ品番EA948BW-15 材質スチール製(S45C) 寸法A(mm)40 表面処理クロムメッキ 寸法B(mm)24 寸法C(mm)32 寸法J(mm)3.9
1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

表面処理生地 材質(本体)ABS樹脂 種類丸形 取付部めねじ 取付長(mm)9 材質(取付部)BSBM
1箱(100個)
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理 取付部おねじ(段付) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)SS400
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
取付部めねじ 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
1個
特価
659 税込725
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

表面処理3価ホワイト 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 種類丸形 取付部めねじ 材質(取付部)SWCH-10R
1箱(100個)
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(30個)
8,298 税込9,128
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面処理3価ホワイト 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 種類丸形 外径(Φmm)40 取付部めねじ 材質(取付部)SWCH-10R
1箱(100個)
20,980 税込23,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(30個)
8,298 税込9,128
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(30個)
8,298 税込9,128
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(30個)
8,298 税込9,128
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン 種類丸形 使用温度範囲(℃)0~90 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 材質(キャップ)ポリプロピレン 取付部おねじ(段付) 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック 材質(取付部)SUM22L
1個
728 税込801
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。
材質ノブ:ABS樹脂、おねじ:スチール(三価クロメート) タイプおねじ 耐熱温度(℃)70℃
1個
469 税込516
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1箱(30個)
8,298 税込9,128
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(30個)
8,298 税込9,128
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼びM12 ねじピッチ1.75 材質(本体)ASA樹脂 種類五角形 色(キャップ)シロ
1箱(30個)
8,298 税込9,128
翌日出荷

1箱(30個)
8,298 税込9,128
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(30個)
8,298 税込9,128
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類丸形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)艶消し黒色
1個
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)艶消し黒色
1個
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)SUS303 材質(取付部)SUS303 取付部めねじ 種類丸形 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)0~90 材質(キャップ)ポリプロピレン 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック
1個
738 税込812
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。
材質(本体)フェノール樹脂 種類多角形 取付部めねじ 材質(取付部)黄銅
1個
529 税込582
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)黄銅C3604B 取付部めねじ(段付) 種類丸形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)艶消し黒色
1個
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(7個)
549 税込604
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付部めねじ(段付) 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)艶消し黒色
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼びM12 ホソメ1.5 材質鉄(または標準) 表面処理クロメート
1パック(7個)
579 税込637
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン キャップ色 耐熱温度(℃)75
1個ほか
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)