24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質鉄(SCM435) 種別全ねじ 表面処理三価ブラック 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)ほか
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理三価ブラック 頭部形状六角穴付き(フランジ付き) ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)ほか
特価
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理三価ブラック 頭部形状ローヘッド 強度区分10.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地と比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 種類ばね座金 表面処理三価黒亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20個)ほか
130 税込143
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(800個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、黒色の三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 種類平座金 表面処理三価黒亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20個)ほか
115 税込127
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質鉄(または標準) 種類角ワッシャー 表面処理三価ブラック仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)ほか
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。 材質鉄/三価黒メッキ 表面処理三価黒メッキ 穴径(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別全ネジ 材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼) 規格ミリねじ(ISO)/ミリねじ細目/ユニファイ規格(UNC) 表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき 頭部形状六角穴付きボルト 穴の形状六角
1パック(5本)ほか
338 税込372
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理三価ブラック ねじ山種類メートル並目
1パック(13個)ほか
649 税込714
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鉄(または標準) ねじピッチ1.5 表面処理三価ブラック ねじの呼びM12
1パック(2個)ほか
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼び寸法M12 材質S45C ねじピッチ1.5 寸法m(mm)10 厚さ(mm)10 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)19 表面処理三価ブラック 二面幅S(mm)19 ねじ山種類メートル細目
1パック(5個)
539 税込593
翌日出荷

ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。 グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。
仕様めねじ
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質鉄(SCM435) ねじピッチ1.25 表面処理三価ブラック 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル細目
1パック(2個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質鉄(SCM435) ねじピッチ1.25 表面処理三価ブラック 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル細目
1パック(2個)ほか
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

六角穴による裏側からの取りつけ方式。
材質(グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ねじ規格並目
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ねじ規格並目
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)