全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
種別全ねじ
材質SS400相当
全長(mm)1000
表面処理ユニクロ(六価クロム)
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当)
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304J3)
ねじ山種類メートル並目
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別全ねじ
ねじの呼びM12
材質310S
ピッチ1.75
仕様両平先
材質鉄(SS400相当)
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄/ユニクロメッキ
全長(mm)285
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)285
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)1000
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SS400相当
全長(mm)1000
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
寸法L(mm)300
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)
仕様両平先
種別全ねじ
材質チタン
ピッチ1.75
ねじの呼びM12
材質鉄
長さ(mm)1000
表面処理クロメート
種別全ねじ
材質鉄
長さ(mm)285
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
用途頭がなく全体がねじ部になっているねじです。必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用したり、両側をナットにして長さを調節して使用したい場合、頭部があっては都合が悪い箇所に使用。
長さ(mm)1000
材質SUS304相当材
全ねじで長さ調節が楽です。
頭のない総ねじです。
用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途
長さ(mm)285
材質ステンレス(SUS304相当材)
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。
用途電気部品などに。
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質SCM
長さ(mm)1000
表面処理生地(または標準)
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質SUS310S
長さ(mm)1000
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
表面処理ニッケル
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質ステンレス
長さ(mm)285
関連資料(0.09MB)
ねじ山種類メートル並目(左)
種別全ねじ
材質鉄(または標準)
長さ(mm)2000
表面処理クロメート
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。重量が軽いため、軽量化に最適です。
用途モータースポーツ、化学備品、医療機器などに。
材質アルミ(AL)
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
長さ(mm)1000
ねじ山種類メートル細目
関連キーワード
1
2
次へ