4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊形防振ゴム RF 倉敷化工 動画あり
配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持
1個
特価
459 税込505
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

防振ゴムとハンガーが一体に組み立てられているので取扱いが便利です。ボルトが鉛直に施工されない場合でもハンガーとボルトが接触しないため、防振効果を損ないません。
用途内装天井、各種システム天井。天吊り用空調機器、空調ダクト、配管類。 形状吊形 接続方式片端おねじ 材質(金具)一般構造用圧延鋼材 材質(防振ゴム)天然ゴム(NR) ゴム硬度50° 適合用途防振
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TOZEN(トーゼン)吊型防振スプリング
ゴム部品の多様化で低周波から高周波の振動、騒音対策に活躍します。 ゴムブーツの装着により金属バネの防錆効果と耐食硬貨の長寿命な防振材です(TSH-90H~TSH-300) 標準品のハンガー金具は全て同じ外形寸法で、小型かつ軽量品で施工が容易です。
形状吊形 接続方式その他 材質(キャップ)SS400 材質(プレート)SS400 材質(カバー)合成ゴム 材質(防振ゴム)合成天然ゴム 材質(バネ)硬鋼線 特性耐食性 適合用途防振 材質(ハンガー)SS400
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防振対策
用途空調・天吊り機器 材質ばねキャップ上・下部/ゴムブッシュ:CR 形状吊り型 材質(本体)コイルスプリング:高鋼線(SWC) 表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート 塗装コイルスプリング:黒色電着塗装 適合ボルト径M10(W3/8)、M12(W1/2) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.17MB) 材質(ハンガー)SS400
1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)