カテゴリ

  • 切削工具(42)
  • ねじ・ボルト・釘(40)
  • 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(35)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • TRUSCO(1)
  • OSG(オーエスジー)(33)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7)
  • ケミス(4)
  • エスコ(2)
  • インサート(1)
ねじの呼び
  • M12
  • M1.4(60)
  • M1.6(46)
  • M1.7(71)
  • M2(79)
  • M2.1(30)
  • M2.5(1,201)
  • M2.6(59)
  • M3(59)
  • M4(61)
  • M5(55)
  • M6(63)
  • M8(69)
  • M10(53)
  • M14(64)
  • M16(48)
  • M18(286)
  • M20(551)
  • M22(207)
  • M24(28)
材質
  • ステンレスすべて(8)
  • SUS304(7)
  • SUS316L(1)
  • 樹脂すべて(5)
  • PVDF(1)
  • テフロン(PTFE)(1)
  • ナイロン(1)
  • ポリカーボネート(PC)(1)
  • レニー(RENY)(1)
  • (22)
  • 黄銅(真鍮)(4)
表面処理
  • 3価ブラック(2)
  • カラー(1)
  • クロニッケル(2)
  • クロメート(2)
  • クローム(4)
  • スズコバルト(4)
  • ダクロタイズド(2)
  • ドブメッキ(1)
  • ニッケル(4)
  • パーカー(2)
  • 生地/未処理(2)
  • 茶ブロンズ(4)
  • 黒ニッケル(2)
  • 黒亜鉛(2)
  • 黒染め(4)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.75(1)
  • 2.5(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2.5 ねじ」の検索結果

85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステン スプリュ- P=1.75 大阪魂ステン スプリュ- P=1.75大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
自由巻数(±1/4)14 1/2呼称(mm)30自由外径最大(Φmm)14.98ねじの呼びM12-1.75
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューロングスパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューロングスパイラルタップ HVSPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,698税込7,368
1本
4日以内出荷
材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付C(2.5P)関連資料(3.11MB)
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用) HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用) HVSPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷
材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付C(2.5P)関連資料(3.11MB)
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OX食付C(2.5P)関連資料(3.11MB)
難削材用ハンドタップ PM-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ハンドタップ PM-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ
平ワッシャー ステンレス 袋入り 大阪魂平ワッシャー ステンレス 袋入り大阪魂(38件のレビュー)
279税込307
1袋(6枚)
当日出荷から翌日出荷
一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ロング難削材用ハンドタップ LS-PM-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用ハンドタップ LS-PM-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工ねじの種類M(メートルねじ)材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ
スパイラルタップ(A-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(A-SFTシリーズ)エスコ
5,390税込5,929
1本
翌日出荷
Vコーティング(表面処理)
突き出しセンタ有無
トルクコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社)トルクコントロールノブNBK(鍋屋バイテック会社)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
ねじ規格並目色(本体)BK材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
トルクコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社)トルクコントロールノブNBK(鍋屋バイテック会社)
14,900税込16,390
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
ねじ規格並目色(本体)BK材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
スパイラルタップ 一般用 (左ねじ) (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (左ねじ) (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク(左ねじ) (メートルねじ用) EX-LT-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク(左ねじ) (メートルねじ用) EX-LT-SFTOSG(オーエスジー)
6,698税込7,368
1本
翌日出荷から8日以内出荷
標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ エンドミルシャンク A-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ エンドミルシャンク A-SFTOSG(オーエスジー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
スパイラルタップ インサートねじ用 A-SFT HL ねじの種類:M OSG(オーエスジー)スパイラルタップ インサートねじ用 A-SFT HL ねじの種類:MOSG(オーエスジー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から翌日出荷
ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-SFTOSG(オーエスジー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFTOSG(オーエスジー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 (メートルねじ用) WHR-NI-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 (メートルねじ用) WHR-NI-SFTOSG(オーエスジー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
スパイラルタップにポイント溝を組み合わせることで、剛性の高い刃先を実現しました。時効処理後のニッケル基合金(40~45HRC)に対して長寿命で安定した加工が可能です。
用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ(~55HRC) WH55-OT OSG(オーエスジー)超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ(~55HRC) WH55-OTOSG(オーエスジー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
55HRCまでの焼入れ鋼のねじ立てに最適です。
用途調質鋼(35~45HRC):○、調質鋼(45~50HRC):◎材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M精度表記STD精度OH3種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
47,000税込51,700
1個
当日出荷から翌々日出荷
難削材用ハンドタップ EH-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ハンドタップ EH-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
用途調質鋼(35~45HRC)・工具鋼の加工
スパイラルタップ ステンレス用(水溶性切削油剤対応タイプ) CC-SUS-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス用(水溶性切削油剤対応タイプ) CC-SUS-SFTOSG(オーエスジー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレス鋼のめねじ加工を水溶性切削油剤で実現します。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ A-SFTOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
インサートねじ用 スパイラルタップ ロングシャンク HL-LT-SFT OSG(オーエスジー)インサートねじ用 スパイラルタップ ロングシャンク HL-LT-SFTOSG(オーエスジー)
8,598税込9,458
1本
当日出荷から6日以内出荷
ねじの種類M材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE関連資料技術情報はこちら(75MB)
丸ワッシャーISO小形(鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂丸ワッシャーISO小形(鉄/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
4,298税込4,728
1箱(300個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理茶ブロンズ
丸ワッシャーISO小形(鉄/黒ニッケル)(小箱) 大阪魂丸ワッシャーISO小形(鉄/黒ニッケル)(小箱)大阪魂
5,698税込6,268
1箱(300個)
翌日出荷から13日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理黒ニッケル
丸ワッシャーISO小形(鉄/ダクロ)(小箱) 大阪魂丸ワッシャーISO小形(鉄/ダクロ)(小箱)大阪魂
3,398税込3,738
1箱(300個)
翌日出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理ダクロ
丸ワッシャーISO小形(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂丸ワッシャーISO小形(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
13,980税込15,378
1箱(300個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理クローム
丸ワッシャーISO小形(黄銅/スズコバ)(小箱) 大阪魂丸ワッシャーISO小形(黄銅/スズコバ)(小箱)大阪魂
15,980税込17,578
1箱(300個)
8日以内出荷
材質黄銅種類丸ワッシャー表面処理スズコバ
丸ワッシャーISO小形(黄銅/クローム)(小箱) 大阪魂丸ワッシャーISO小形(黄銅/クローム)(小箱)大阪魂
21,980税込24,178
1箱(300個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質黄銅種類丸ワッシャー表面処理クローム
丸ワッシャーISO小形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂丸ワッシャーISO小形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(300個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス種類丸ワッシャー表面処理茶ブロンズ
丸ワッシャーISO小形(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂丸ワッシャーISO小形(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(300個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス種類丸ワッシャー表面処理ブラック
丸ワッシャーISO小形(SUS316L)(小箱) 大阪魂丸ワッシャーISO小形(SUS316L)(小箱)大阪魂
41,980税込46,178
1箱(500個)
翌日出荷
材質SUS316L種類丸ワッシャー
丸ワッシャーISO(鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂丸ワッシャーISO(鉄/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
4,898税込5,388
1箱(300個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理茶ブロンズ
丸ワッシャーISO(鉄/黒ニッケル)(小箱) 大阪魂丸ワッシャーISO(鉄/黒ニッケル)(小箱)大阪魂
6,298税込6,928
1箱(300個)
翌日出荷から13日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理黒ニッケル
丸ワッシャーISO(鉄/ダクロ)(小箱) 大阪魂丸ワッシャーISO(鉄/ダクロ)(小箱)大阪魂
4,298税込4,728
1箱(300個)
翌日出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理ダクロ
丸ワッシャーISO(黄銅/スズコバ)(小箱) 大阪魂丸ワッシャーISO(黄銅/スズコバ)(小箱)大阪魂
23,980税込26,378
1箱(300個)
翌日出荷から13日以内出荷
材質黄銅種類丸ワッシャー表面処理スズコバ
丸ワッシャーISO(黄銅/クローム)(小箱) 大阪魂丸ワッシャーISO(黄銅/クローム)(小箱)大阪魂
26,980税込29,678
1箱(300個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質黄銅種類丸ワッシャー表面処理クローム
丸ワッシャーISO(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂丸ワッシャーISO(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
13,980税込15,378
1箱(300個)
翌日出荷から13日以内出荷
材質ステンレス種類丸ワッシャー表面処理茶ブロンズ
丸ワッシャーISO(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂丸ワッシャーISO(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(300個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス種類丸ワッシャー表面処理ブラック
丸ワッシャー(ナイロン/黒)(小箱) ケミス丸ワッシャー(ナイロン/黒)(小箱)ケミス
13,980税込15,378
1箱(500個)
翌日出荷
材質ナイロン種類丸ワッシャー表面処理
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら