カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1)
    • 六角穴付ボルト(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M12
  • 2.5mm(14)
  • 2.6mm(59)
  • 2.7mm(38)
  • M2(20)
  • M2.5(311)
  • M2.6(1,992)
  • M3(48)
  • M4(17)
  • M5(15)
  • M6(18)
  • M8(21)
  • M8.5(10)
  • M9(7)
  • M10(5)
  • M11(6)
  • M14(10)
  • M15(6)
  • M16(25)
  • M18(16)
  • M20(8)
長さ(mm)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 170(1)
  • 190(1)
頭部形状
頭部形状
六角穴付き(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUSXM7(1)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.75(1)
1.75
ブランド
  • 大阪魂(1)
  • ハンマーキャスター(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
大阪魂・ハンマーキャスター・NGK(日本特殊陶業)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2.6 ネジ」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(284件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(828件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
クッションキャスターM12X1.75線径2.6 ハンマーキャスタークッションキャスターM12X1.75線径2.6ハンマーキャスター
8,498税込9,348
1個
当日出荷から翌々日出荷
車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)82~85ストッパーなし円錐バネ線径(Φmm)2.6偏芯E1~E2(mm)30~33特性衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
m2.5 ネジ特集