カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(146)
    • 六角穴付ボルト(40)
    • 六角ボルト(4)
    • 六角穴付ボタンボルト(5)
  • 切削工具(8)
  • 機構部品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 物流用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(106)
  • エスコ(4)
  • 日産ネジ(25)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7)
  • YFS(3)
  • コノエ(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • KYO-EI(2)
  • 八幡ねじ(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • TDT(田野井)(1)
  • 互省製作所(1)
  • ボーセイ(1)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
  • 池田金属工業(1)
  • RS PRO(1)
  • 由良産商(1)
頭部形状
頭部形状
ボタン(5)
頭部形状
低頭(12)
頭部形状
六角(4)
頭部形状
六角穴付き(34)
頭部形状
六角穴付きフランジ(7)
頭部形状
六角穴付き皿(7)
ねじの呼び
  • M12
  • 3.65mm(31)
  • 4.15mm(19)
  • M2(36)
  • M2.6(24)
  • M3(250)
  • M3.5(117)
  • M4(4,826)
  • M5(271)
  • M6(292)
  • M8(247)
  • M10(233)
  • M14(26)
  • M16(59)
  • M18(22)
  • M20(139)
  • M22(21)
  • M27(27)
  • M30(30)
  • その他(24)
長さ(mm)
  • 12(4)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 18(2)
  • 20(125)
  • 22(2)
  • 25(6)
  • 30(5)
  • 35(4)
  • 40(3)
  • 45(4)
  • 50(4)
  • 100(1)
  • 110(2)
  • 115(3)
  • 120(3)
  • 125(3)
  • 130(2)
  • 170(2)
  • 190(2)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS304(4)
  • SUSXM7(1)
  • 鉄すべて(125)
  • SCM435(66)
  • SCM440(7)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ブラック(8)
  • 3価ホワイト(12)
  • カラー(1)
  • クロメート(17)
  • クローム(3)
  • ジオメット(1)
  • スズコバルト(8)
  • ニッケル(8)
  • ユニクロ(20)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
  • 生地/未処理(1)
  • 電気亜鉛メッキ(1)
  • 黒亜鉛(7)
  • 黒染め(14)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(19)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ニッケル・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(13)
  • 1.5(2)
  • 1.75(126)
1.25・1.5・1.75
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(1)
取付穴形状
六角穴(89)
ヘクサロビュラ・六角穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 20」の検索結果

関連キーワード
161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
749税込824特価
1パック(15個)
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
248税込273特価
1袋(20本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
KYOKUGEN Nut 20pcs KYO-EIKYOKUGEN Nut 20pcsKYO-EI(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(20個)
当日出荷から6日以内出荷
商品は7角形ヘプタゴンナット、ツバ径Φ20mm小径袋ナット(専用アダプター外径Φ24mm)となります。全長42mmと50mmの2タイプ、材料クロモリ(SCM435鍛造)材を使用しています。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)ブラックタイプロックナットツバ径(Φmm)20テーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
M12x20mm 高ナット(どぶメッキ/4個) エスコM12x20mm 高ナット(どぶメッキ/4個)エスコ
595税込655
1パック(4個)
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)高さ(mm)20ピッチ(mm)1.75入数4個ねじサイズM12
M12x 20mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコM12x 20mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)エスコ
395税込435
1袋(4個)
当日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-2020ねじの呼びM12
M12x20mm 六角穴付止ねじ(クロメート/4本) エスコM12x20mm 六角穴付止ねじ(クロメート/4本)エスコ
580税込638
1パック(4本)
翌日出荷
ねじ径M12長さ(mm)20表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-1220頭部形状六角穴付き
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(106件のレビュー)
588税込647
1パック(10個)
当日出荷
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止ねじ クボミ(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付止ねじ クボミ(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(49件のレビュー)
559税込615
1パック(21個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)大阪魂(17件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1箱(50個)
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(33件のレビュー)
589税込648
1パック(7個)
当日出荷から翌々日出荷
●パック単位の小口販売です。
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ大阪魂(36件のレビュー)
799税込879
1パック(13個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
材質/仕上SCM435/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(79件のレビュー)
699税込769特価
1パック(9個)
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ大阪魂(12件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
小箱単位の販売です。 六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)オイルパンドレンプラグOHNO(大野ゴム工業)(204件のレビュー)
449税込494
1セット
当日出荷から5日以内出荷
M12x120mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM12x120mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
1,440税込1,584
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM12エスコ品番EA945BA-124材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)35表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52胴外径(Φmm)12
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ) 大阪魂六角穴付ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ)大阪魂(25件のレビュー)
569税込626特価
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角穴付止めねじ 平先細目 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先細目 (SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(11件のレビュー)
569税込626特価
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
フランジソケット (SCM435/黒色酸化皮膜) 日産ネジフランジソケット (SCM435/黒色酸化皮膜)日産ネジ(19件のレビュー)
569税込626特価
1パック(2個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き(フランジ付き)強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ大阪魂(19件のレビュー)
799税込879
1パック(10個)
当日出荷から10日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別全ネジ材質SCM435硬度HRC39~44ねじ長さ(mm)-表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
ローヘッドキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品) 大阪魂ローヘッドキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品)大阪魂(16件のレビュー)
589税込648特価
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状ローヘッドねじ山種類メートル並目
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜) コノエMIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜)コノエ(1件のレビュー)
989税込1,088特価
1パック(15個)
当日出荷から10日以内出荷
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)大阪魂(31件のレビュー)
559税込615特価
1パック(3個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ大阪魂(12件のレビュー)
309税込340特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
種別全ネジ材質SCM435硬度HRC39~44ねじ長さ(mm)-表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト (SCM435/クロメート) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)大阪魂(14件のレビュー)
478税込526特価
1パック(3個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト 左ねじ (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付ボルト 左ねじ (SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(4件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目(左)
六角穴付ボルト その他細目 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付ボルト その他細目 (SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(5件のレビュー)
429税込472
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/三価ホワイト) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/三価ホワイト)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593特価
1パック(4個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM440表面処理三価ホワイト先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ くぼみ先細目 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先細目 (SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(7件のレビュー)
389税込428特価
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付ボルト 小頭 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付ボルト 小頭 (SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(7件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から10日以内出荷
種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 棒先 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 棒先大阪魂(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(3個)
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト先端形状棒先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト 細目 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付皿ボルト 細目 (SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(1件のレビュー)
569税込626
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜寸法C(mm)0.5頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングポイントタップ LS-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 大阪魂ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
539税込593特価
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜穴の形状ヘックスローブ穴
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/ユニクロ) コノエMIC 六角穴付きボルト (SCM435/ユニクロ)コノエ
989税込1,088
1パック(13個)
当日出荷から10日以内出荷
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
4,598税込5,058
1箱(50個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
12.9六角穴付ボタンボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)全ネジ YFS12.9六角穴付ボタンボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)全ネジYFS
1,398税込1,538
1パック(20本)
4日以内出荷
加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435規格ISO規格表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン形穴の形状六角穴