カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
    • 六角穴付ボルト(1)
    • 六角ボルト(3)
  • 物流用品(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(4)
  • エスコ(1)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
ねじの呼び
  • M14
  • 6mm(15)
  • G(PF) 3/8(6)
  • G(PF) 1/2(6)
  • M1.4(3)
  • M2(11)
  • M3(55)
  • M4(51)
  • M5(65)
  • M6(3,645)
  • M8(40)
  • M10(21)
  • M12(11)
  • M16(7)
  • M18(4)
  • M20(13)
  • M22(5)
  • M24(12)
  • M30(4)
  • その他(37)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(2)
  • (1)
長さ(mm)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 30(2)
  • 35(3)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 55(3)
  • 60(1)
  • 100(1)
  • 110(2)
  • 120(2)
  • 130(2)
  • 140(3)
  • 150(2)
  • 160(2)
  • 170(2)
  • 180(2)
  • 190(2)
  • 200(2)
頭部形状
頭部形状
六角(3)
頭部形状
六角穴付き(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 2(4)
2
種別
  • 種別全ねじ(4)
全ねじ
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
3価ホワイト
ねじ山種類
  • メートル並目(2)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(1)
六角穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 15」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
248税込273特価
1袋(20本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1箱(100本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)大阪魂(6件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト種別全ねじ材質表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
50,300税込55,330特価
1個
当日出荷から翌日出荷
パワーポイントスイベルロングボルト RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)パワーポイントスイベルロングボルトRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
荷重下でも回転し、常に正しく接続 360°回転、230°可動 コブラック、Bリンク、VIPチェーンを接続可能で、取付け間違い防止機構付 ダブルボールベアリングによって反転作業がよりスムースに コブラフック&ダブルボールベアリングで 反転作業をサポート パワーポイントスターは、反転作業の多い現場におすすめのベアリング入り全方向アイボルトです。吊り具の種類を選ばないコブラフックにより、ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。ダブルボールベアリング式なので、負荷時でもスムーズに回転し、作業の効率と安全性を高めます。 2段に封入されたベアリングで負荷時でもスムーズな回転。 ベルト、ワイヤー、チェーンなど吊り具を選びません。 小型軽量、等級100に合わせた設計。 表面メッキ仕上げで屋外使用にも強い。 M12からM36までの豊富なサイズ。 CEマーク取得、BG安全認定品 様々な吊り具をワンタッチ取り付け、シャックル等の余計な金具は必要ありません。作業時間を短縮出来ます。 PP-S, PP-B, PP-VIP: ダブルボールベアリングを封入し、負荷時においてもスムースな反転作業を実現しました。 PP-S, PP-B, PP-VIP: 360°回転 基本使用荷重を明確に刻印しています。 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:タップや通し穴に使用可能なロングボルトタイプ バリエーション:メートル並目ネジ、その他メートル細目、インチユニファイネジ 吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。 PP-S, PP-B, PP-VIP:必要トルク値、安全率4:1(MRL2006/42/EG)と5:1(ASME B 30.26)の基本使用荷重を表記しています。 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:パワーポイントの特殊ボルトは取外しが出来ません。不適切なボルトの取付けを防ぐためです。 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:タップや通し穴に使用可能なロングボルトタイプもございます。 PP-S, PP-B, PP-VIP:DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2012-05、認証番号: OA 1451017 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:BG/DGUV "GS-OA-15-04"に準拠 PP-VIP, So-PP-VI:接続間違いのないピンタイプ。チェーン、フック、リングと接続出来ます。 PP-S, So-PP-S:フック先端の尖りを無くし、小さな穴や意図的ではない取り付けを防ぎます。強靭な鍛造ラッチ。
RoHS指令(10物質対応)対応