8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイマウント RE 倉敷化工 動画あり
移動する機械に最適 : 建設機械等、上下、水平方向に大きな衝撃荷重のかかる機器の防振に適しています。 構造が簡単 : 構造が簡単で取付けが容易です。 良好な防振性能 : すべての方向に優れた防振効果を発揮します。エンジン等の使用では、通常運転時に特に大きな効果を発揮します。 大荷重を支持 : マウントは予備圧縮をかけて取付けますので比較的大きいばね定数が得られ、小形にもかかわらず大きな荷重を支持することが可能です。 良好な耐久性 : マウントは締付けて使用しますので、大きい衝撃荷重がかかる場合でも、十分な耐久寿命があります。
材質(ゴム)天然ゴム 形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久性 適合用途防振
1個
689 税込758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個 形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(ボルト)鋼(Steel) 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

2方向(Y方向、Z方向)の剛性がほぼ近い。 取付方向によって、剛性を変えられる。 比較的大きな変形が可能。 ストッパー機能をもっている。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状V形 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

V形防振ゴム KC 倉敷化工 動画あり
加振力の大きな機械に対応可能 : ゴムを傾斜配置に用いて、複雑な振動系の防振支持に適すように設計しています。 横方向(Kx)の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べ、横方向(Kx)の剛性が大きく、安定性がよいので、横方向に加振力のある回転機械などの支持に適しています。 取付方向により特性変更可能 : 取付けが簡単で、その方向を変えることにより、ばね定数が容易に変えられ、目的の防振効果が得られます。 置いただけでも使用可能 : KC-75BP,KC-80BP,KC-100BPは、ベースプレートにゴムパッドを接着していますので、機械を床上に置いただけで使用できます。
形状V形 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シンプルな構造で防振効果の高い製品です。 豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。 耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。
用途ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。 形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(ナット)SS400 材質(金具)SS400 材質(防振ゴム)合成天然ゴム 材質(取付ボルト)SS400 材質(ばね座金)SWRH 特性耐候性 適合用途防振
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。
用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。 形状丸形 タイプ両ボルト 接続方式両端おねじ 材質(金具)一般構造用圧延鋼材 材質(防振ゴム)天然ゴム ゴム硬度60° 適合用途防振
1個
419 税込461
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ) 倉敷化工 動画あり
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 形状丸形 付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個 接続方式おねじ・プレート 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)