SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂
種類五角形
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
材質(本体)フェノール樹脂
種類多角形
使用温度(℃)max110 min-20
寸法h1(mm)0.3
取付部めねじ(段付)
色(本体)黒色
材質(取付部)黄銅C3604B
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)黄銅C3604B
取付部めねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max110 min-20
色(本体)黒色
材質(本体)アルミニウム合金
材質(取付部)アルミニウム合金
種類多角形
色(本体)シルバー
表面処理(本体)研磨
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ
種類五角形
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
材質(コイルバネ)SUS302WPA
材質(ノブ)ポリアミド
色(ノブ)つや消しブラック
外径(Φmm)80
ねじ寸法M16×2
材質(ノブ)ポリアミド
色(ノブ)ブラック
材質(オネジ)SS400
表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜
形状E
材質(本体)アルミニウム
種類多角形
仕上研磨無し
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)アルミニウム
形状D
材質(本体)アルミニウム
種類多角形
仕上研磨無し
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)アルミニウム
形状D
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200
種類多角形
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
外径(Φmm)45
色(本体)ブラック
エスコ品番EA948BX-4
材質(本体)アルミ合金
種類多角形
寸法B(mm)50
取付部めねじ(段付)
寸法C(Φmm)25
寸法A(Φmm)80
ねじの呼びM16
表面処理(本体)バフ研磨
取付長(mm)28
材質(取付部)アルミ合金
1個
¥5,040
税込¥5,544
翌日出荷
仕様タップ穴
エスコ品番EA948BX-14
材質(本体)FC200
種類多角形
寸法B(mm)50
取付部めねじ(段付)
寸法C(Φmm)35
寸法A(Φmm)80
色(本体)ブラック
ねじの呼びM16
表面処理(本体)粉体焼付塗装
取付長(mm)30
材質(取付部)FC200
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
形状L
材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31
種類多角形
最高温度(℃)110
取付部おねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
形状K
材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31
種類多角形
最高温度(℃)110
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
形状L
材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31
種類多角形
最高温度(℃)110
仕上(ねじ)亜鉛メッキ
取付部おねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)スチール
形状K
材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31
種類多角形
最高温度(℃)110
仕上(ブッシュ)亜鉛メッキ
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(グリップ)黒(RAL9005相当)
材質(取付部)スチール
形状D
材質(本体)アルミニウム
種類多角形
仕上研磨仕上
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)アルミニウム
形状E
材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200
種類多角形
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
形状E
材質(本体)アルミニウム
種類多角形
仕上研磨仕上
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)アルミニウム
関連キーワード