カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(81)
    • 小ねじ(5)
    • 六角穴付ボルト(4)
    • 止めねじ(3)
  • 物流用品(22)
  • 機構部品(18)
  • メカニカル部品(7)
  • 切削工具(3)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
  • 10(1)
  • 15(2)
  • 25(4)
  • 30(9)
  • 35(9)
  • 40(8)
  • 45(8)
  • 50(8)
  • 60(3)
  • 70(2)
  • 75(2)
  • 80(3)
  • 95(2)
  • 100(6)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 128(1)
  • 130(1)
  • 180(2)
  • 285(2)
頭部形状
頭部形状
(6)
頭部形状
六角(9)
頭部形状
六角穴付き(4)
頭部形状
六角穴付き皿(3)
ねじの呼び
  • M16
  • 5/16(95)
  • 4mm(182)
  • 5mm(653)
  • M1.4(129)
  • M1.6(138)
  • M1.7(143)
  • M2(1,318)
  • M2.3(330)
  • M2.5(734)
  • M2.6(1,090)
  • M3(2,605)
  • M3.5(340)
  • M4(2,242)
  • M5(3,011)
  • M6(1,769)
  • M8(1,313)
  • M10(703)
  • M12(236)
  • W1/4(106)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ホワイト(2)
  • クロメート(3)
  • ドブメッキ(1)
  • ニッケル(1)
  • ユニクロ(4)
  • 亜鉛メッキ(1)
  • 焼入焼戻黒染め(3)
  • 生地/未処理(3)
  • 黒染め(5)
材質
  • ステンレスすべて(17)
  • SUS304(14)
  • SUS316L(1)
  • 樹脂すべて(3)
  • ポリアセタール(1)
  • 鉄すべて(35)
  • S45C(8)
  • SCM435(6)
  • SUM22L(1)
  • SWCH(1)
  • SWRCH(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(6)
取付穴形状
六角穴(7)
すりわり・六角穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1(1)
  • 1.25(1)
  • 1.5(6)
  • 2(20)
  • その他(1)
1・1.25・1.5・2・その他
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • 大阪魂(53)
  • エスコ(27)
  • TRUSCO(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ハンマーキャスター(5)
  • イシハシ精工(3)
  • 大喜多(3)
  • AIOULE(ふじわら)(3)
  • 旭化成(2)
  • 旭精工(2)
  • コンドーテック(2)
  • スーパーツール(2)
  • ナベヤ(2)
  • 栃木屋(2)
  • IKO(日本トムソン)(2)
  • ニッタ化工品(2)
  • コノエ(1)
  • サンコーテクノ(1)
  • ニューストロング販売(1)
モノタロウ・大阪魂・エスコ・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・ハンマーキャスター・イシハシ精工・大喜多・AIOULE(ふじわら)・旭化成・旭精工・コンドーテック・スーパーツール・ナベヤ・栃木屋・IKO(日本トムソン)・ニッタ化工品・コノエ・サンコーテクノ・ニューストロング販売・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ネジ 5mm」の検索結果

133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
捻込シャックル 黒 大洋製器工業捻込シャックル 黒大洋製器工業(9件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から32日以内出荷
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
ロッドエンド 無給油 めねじ 右ねじタイプ モノタロウロッドエンド 無給油 めねじ 右ねじタイプモノタロウ(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。 無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプめねじ面取寸法r1(mm)0.3表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
丸型防振ゴム(両ボルトタイプ) TRUSCO丸型防振ゴム(両ボルトタイプ)TRUSCO(11件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。
用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ両ボルト接続方式両端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
六角穴付皿ボルト (SUS316L) 大阪魂六角穴付皿ボルト (SUS316L)大阪魂(13件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ワッシャー 鉄クロゾメ TRUSCOワッシャー 鉄クロゾメTRUSCO(4件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト (Mネジ) コンドーテックアイボルト (Mネジ)コンドーテック(9件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
吊ピースとして、便利な商品です
材質
(-)丸小ねじ(ステンレス) 大阪魂(-)丸小ねじ(ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状すりわり
フランジナット ニューストロング販売フランジナットニューストロング販売(5件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から9日以内出荷
座金が不要です。締め付けが容易にできます。
用途あらゆる締め付けに。仕上黒染硬度HRC25~30熱処理焼入
ねじシャックル 黒 コンドーテックねじシャックル 黒コンドーテック(9件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から5日以内出荷
メッキ品の標準仕様は6mm~25mmはユニクロメッキ、28mm以上はドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)となっています。
フランジナット ナベヤフランジナットナベヤ(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド 給油 めねじ 右ねじタイプ モノタロウロッドエンド 給油 めねじ 右ねじタイプモノタロウ(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプめねじ表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向右ねじ給油タイプ給油式
六角穴付皿ボルト (ステンレス) 大阪魂六角穴付皿ボルト (ステンレス)大阪魂(116件のレビュー)
379税込417特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)大阪魂(80件のレビュー)
509税込560
1パック(8個)
当日出荷から4日以内出荷
表面処理ユニクロ
アイボルト ステンレス モノタロウアイボルト ステンレスモノタロウ(70件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
ワッシャー SUS304 TRUSCOワッシャー SUS304TRUSCO
239税込263
1個
当日出荷から翌々日出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整にRoHS指令(10物質対応)対応
Sナット ナベヤSナットナベヤ(5件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
座面側ネジの一部をカットする構造により、座面圧力を外周側へ均等に作用させ、ネジのゆるみを防止します。 ばね、接着剤などの抵抗材を用いないので、何回着脱してもゆるみ防止効果は持続します。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー無電解ニッケル TRUSCOワッシャー無電解ニッケルTRUSCO(3件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤマウントA5000型 ニッタ化工品ダイヤマウントA5000型ニッタ化工品(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から11日以内出荷
構造が簡単なため取り扱いが容易なことと比較的高いばね定数のため、小型で大加重用として使用できます。 取り付けの簡便さは、取り付け方向によって純粋にせん断型として使用できるほか、傾斜配置等広い応用性をもっています。 両側ボルト付となっており取り付けが容易です。
用途機械全般形状丸形接続方式両端おねじ適合用途防振
ARケミカルセッター(MUタイプ) 旭化成ARケミカルセッター(MUタイプ)旭化成(26件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(20本)
当日出荷
打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。
仕様打ち込み型適合材コンクリートブロック材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂
フランジナット スーパーツールフランジナットスーパーツール(8件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
あらゆるクランプの締め付けが可能です。フランジ仕様のため、安定良く締め付けができます。
用途治具本体の締め付け作業に。材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入HRC30~40
丸ワッシャー(特寸(ステンレス/生地) 大阪魂丸ワッシャー(特寸(ステンレス/生地)大阪魂(6件のレビュー)
689税込758
1パック(2個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成ARケミカルセッターSUPER LL AP旭化成(22件のレビュー)
599税込659
1本ほか
当日出荷
耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
アイボルト モノタロウアイボルトモノタロウ(45件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400)表面処理三価クロム
ロッドエンド 給油 めねじ 左ねじタイプ モノタロウロッドエンド 給油 めねじ 左ねじタイプモノタロウ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプめねじ表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向左ねじ給油タイプ給油式
寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm 大阪魂寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm大阪魂(56件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質鉄/ユニクロメッキ全長(mm)285表面処理ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー SCタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
ロックネジ 1種 大喜多ロックネジ 1種大喜多(1件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷から3日以内出荷
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C仕上黒染硬度HRC34~44
HSS ハンドタップ オーバーサイズ イシハシ精工HSS ハンドタップ オーバーサイズイシハシ精工
6,898税込7,588
1本
当日出荷から6日以内出荷
オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.3mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:5山
用途加工ねじ:メートルねじ手回し加工・機械加工用溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ等級タップ:JIS2級+0.3精度JIS2級+0.3
六角穴付皿ボルト (ステンレス)(小箱) 大阪魂六角穴付皿ボルト (ステンレス)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078特価
1箱(40個)
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
寸切(ステンレス) 長さ285mm 大阪魂寸切(ステンレス) 長さ285mm大阪魂(64件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
種別全ねじ材質SUS304全長(mm)285ねじ山種類メートル並目
アジャスターフット TM-73(三価クロメート) 栃木屋アジャスターフット TM-73(三価クロメート)栃木屋(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。
用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等材質(シャフト)SWCH(黒) (ナイロンワッシャー)PA/原色 (カバー)SPC(黒) (芯金)SPCC(足ゴム)EPDM/黒色 (E形止め輪)SUS304表面処理三価クロメート移行汚染度3級相当RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットドレンボルト KYO-EIマグネットドレンボルトKYO-EI(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
磁石5mm突出タイプで、鉄粉を強力吸着。 耐久性抜群!ボルトの材質はアルミ軽合金(7075-T6)を使用。 ワッシャーは各自動車メーカー別にチョイスするパッケージです。
二面幅(mm)14HEXRoHS指令(10物質対応)対応
給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・右ねじ) IKO(日本トムソン)給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・右ねじ)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体にめねじが加工されているので、取付けが容易です。
ねじ方向右ねじ
ジョインボール PTFEライナー式 めねじロッドエンド FDF形 (ステンレスシリーズ) 旭精工ジョインボール PTFEライナー式 めねじロッドエンド FDF形 (ステンレスシリーズ)旭精工
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステン Uジ(カクW 大阪魂ステン Uジ(カクW大阪魂
740税込814
1個
当日出荷から翌々日出荷
ジョインボール インサート式 めねじロッドエンド JAF形 旭精工ジョインボール インサート式 めねじロッドエンド JAF形旭精工
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
爪付き座金(ステンレス) 大阪魂爪付き座金(ステンレス)大阪魂
499税込549特価
1パック(2個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種類爪付き座金
給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・左ねじ) IKO(日本トムソン)給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・左ねじ)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体にめねじが加工されているので、取付けが容易です。
ねじ方向左ねじ
爪付き座金(鉄/生地) 大阪魂爪付き座金(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
499税込549
1パック(4個)
翌々日出荷
種類爪付き座金表面処理生地
ドライブセットアンカー 大阪魂ドライブセットアンカー大阪魂
1,352税込1,487
1個
翌々日出荷
耐振性が高く強力なおねじアンカー。