66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(38)
M5(34)
M6(57)
M8(75)
M10(76)
M12(72)
M16
M20(53)
M24(35)
W3/8(35)
ねじの呼びをもっと見る
1本ほか
特価
129 税込142
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (879種類の商品があります)

種別全ねじ 材質鉄/ユニクロメッキ 全長(mm)285 表面処理ユニクロメッキ ねじ山種類メートル並目
1本
81 税込89
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SS400相当 全長(mm)1000 表面処理ユニクロ(六価クロム) ねじ山種類メートル並目
1パック(10本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸切 平先(ステンレス) 大阪魂 動画あり
1本ほか
429 税込472
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(4本)ほか
特価
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1007種類の商品があります)

1パック(4本)ほか
468 税込515
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1本ほか
369 税込406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
369 税込406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(3本)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (377種類の商品があります)

1パック(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト)
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ) 寸法L(mm)300 1袋入数(個)1 ねじ規格並目
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途頭がなく全体がねじ部になっているねじです。必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用したり、両側をナットにして長さを調節して使用したい場合、頭部があっては都合が悪い箇所に使用。 長さ(mm)1000 材質SUS304相当材
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。
用途電気部品などに。 材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ
1本
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1箱(1個)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ830 全ねじボルト
スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。 RoHS指令適合製品です。
1個
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理ドブ ねじ山種類メートル並目
1本ほか
特価
169 税込186
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (417種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ステンレス 長さ(mm)285 関連資料(0.09MB) ねじ山種類メートル並目(左)
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(1個)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,260 税込1,386
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理生地 ねじ山種類メートル並目
1箱(4本)ほか
369 税込406
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (429種類の商品があります)

1本
249 税込274
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (437種類の商品があります)

1箱(2本)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

1パック(5本)ほか
特価
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (522種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理ニッケル ねじ山種類メートル並目
1箱(150本)ほか
5,898 税込6,488
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準) 表面処理ユニクロメッキ
1本
159 税込175
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

1箱(1個)
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ステンレス 長さ(mm)1000 ねじ山種類メートル並目(左)
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理生地 ねじ山種類メートル並目(左)
1本
499 税込549
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別全ねじ ねじの呼びM16 材質310S ピッチ2 仕様両平先
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

寸切ボルトの別名は長ねじや全ねじと呼ばれており頭部の無いねじです。一般的な長さは285mm(定尺)や1000mmですが、必要な長さのサイズもあります。
用途必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用。両側をナットにして長さを調整して使用。天井からねじを吊るしたい場合に使用。建築・設備関連など用に。 材質材質:鉄、表面処理:ユニクロ
1箱(10本)ほか
2,298 税込2,528
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN 長さ(mm)1000 表面処理パシペート 強度A2-90
1本ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)