カテゴリ

  • 切削工具(38)
    • タップ(31)
    • ダイス(7)
  • ねじ・ボルト・釘(75)
    • 寸切りボルト(5)
    • 六角ナット(42)
    • 六角穴付ボルト(6)
    • 六角ボルト(6)
  • メカニカル部品(8)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(70)
  • SKC(5)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(9)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • TRUSCO(8)
  • エスコ(6)
  • 冨士精密(5)
  • イシハシ精工(4)
  • グーリング(2)
  • コンドーテック(2)
  • IKO(日本トムソン)(2)
  • 倉敷化工(1)
ねじの呼び
  • M16
  • 3/8(20)
  • M3(80)
  • M4(96)
  • M5(106)
  • M6(131)
  • M8(172)
  • M10(179)
  • M12(157)
  • M14(86)
  • M18(64)
  • M20(96)
  • M22(53)
  • M24(65)
  • M27(22)
  • M30(50)
  • M36(26)
  • W3/8(25)
  • W1/2(28)
  • W5/8(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「左」の検索結果

関連キーワード
124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ 左ねじ用(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ 左ねじ用(メートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。切りくずの排出性を向上させ、刃欠けの大幅改善を図ったスチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップの左ねじ用タップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。材質高速度工具鋼(HSS)溝数3食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
”ジェットタップ”(メートルねじ用) イシハシ精工”ジェットタップ”(メートルねじ用)イシハシ精工
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数5山表面処理ホモ処理
左ねじハンドタップ メートルねじ・細目 イシハシ精工左ねじハンドタップ メートルねじ・細目イシハシ精工
4,798税込5,278
1本ほか
翌日出荷から6日以内出荷
左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
左ねじハンドタップ メートルねじ・並目 イシハシ精工左ねじハンドタップ メートルねじ・並目イシハシ精工
4,798税込5,278
1本ほか
翌日出荷から6日以内出荷
左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,198税込7,918
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OX食付C(2.5P)関連資料(3.11MB)
スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)エスコ
8,850税込9,735
1本
翌日出荷
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
[HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ[HSS]ハンドタップ(左ねじ用)エスコ
7,210税込7,931
1本
翌日出荷
左ねじ用。
材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO) エスコ(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO)エスコ
2,440税込2,684
1本
翌日出荷
HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO) エスコ(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO)エスコ
2,440税込2,684
1本
翌日出荷
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付4-5P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンドタップ 左ねじ用 (SKS) TRUSCOハンドタップ 左ねじ用 (SKS)TRUSCO
3,298税込3,628
1本
当日出荷から9日以内出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ
ハンドタップ 左ねじ用 セット (SKS) TRUSCOハンドタップ 左ねじ用 セット (SKS)TRUSCO
9,898税込10,888
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ
左・アジャスタブル丸ダイス (SKS) TRUSCO左・アジャスタブル丸ダイス (SKS)TRUSCO
9,698税込10,668
1個
当日出荷から翌々日出荷
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)16外径(Φmm)50加工ねじメートルねじ
左・アジャスタブル丸ダイス (SKS) 38径 TRUSCO左・アジャスタブル丸ダイス (SKS) 38径TRUSCO
6,898税込7,588
1個
当日出荷から9日以内出荷
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス38径です。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)13外径(Φmm)38加工ねじメートルねじ
ロングスパイラルタップ 左ねじ用 LS-SP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ 左ねじ用 LS-SP LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ 左ねじ用 SP LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(10件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から11日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ 左ねじ用 SU-SP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ 左ねじ用 SU-SP LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじ食付2.5P
台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH Tr YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH TrYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
89,980税込98,978
1本
当日出荷から61日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Tr LH:台形ねじ 左ねじ
給油式ピロボールロッドエンドPOS(インサート形・おねじ付・左ねじ) IKO(日本トムソン)給油式ピロボールロッドエンドPOS(インサート形・おねじ付・左ねじ)IKO(日本トムソン)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
ねじ方向左ねじ
給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・左ねじ) IKO(日本トムソン)給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・左ねじ)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体にめねじが加工されているので、取付けが容易です。
ねじ方向左ねじ
スパイラルタップ 一般用 (左ねじ) (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (左ねじ) (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
ポイントタップ 一般用(左ねじ) EX-POT ねじの種類:M(L) OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用(左ねじ) EX-POT ねじの種類:M(L)OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) 左ねじ OSG(オーエスジー)一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) 左ねじOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ねじの種類M
一般用ねじ切り丸ダイス RD(HSS) メートルねじ(M) 左ねじ OSG(オーエスジー)一般用ねじ切り丸ダイス RD(HSS) メートルねじ(M) 左ねじOSG(オーエスジー)
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ねじの種類M
ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L) OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L)OSG(オーエスジー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L) OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L)OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付5P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ロッドエンド 給油 めねじ 左ねじタイプ モノタロウロッドエンド 給油 めねじ 左ねじタイプモノタロウ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプめねじ表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向左ねじ給油タイプ給油式
ロッドエンド 給油 おねじ 左ねじタイプ モノタロウロッドエンド 給油 おねじ 左ねじタイプモノタロウ(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部面取寸法r1(mm)0.3材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプおねじ表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向左ねじ給油タイプ給油式
ダイス メートル並目ねじ SKS材 左 SKCダイス メートル並目ねじ SKS材 左SKC(11件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
メートル並目ねじ用
材質SKS
メーター寸切(左ねじ(鉄/生地) 大阪魂メーター寸切(左ねじ(鉄/生地)大阪魂
4,298税込4,728
1箱(1本)
翌日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ材質鉄(または標準)長さ(mm)1000表面処理生地(または標準)ねじ山種類メートル並目(左)
高ナット(左ねじ)(ステンレス/生地) 大阪魂高ナット(左ねじ)(ステンレス/生地)大阪魂(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(1個)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
高ナット(左ねじ)(鉄/生地) 大阪魂高ナット(左ねじ)(鉄/生地)大阪魂
609税込670
1パック(3個)ほか
翌日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
六角ナット(3種(切削細目左ねじ(ステンレス/生地) 大阪魂六角ナット(3種(切削細目左ねじ(ステンレス/生地)大阪魂(1件のレビュー)
639税込703
1パック(1個)
翌日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
六角ナット(3種(切削細目左ねじ(鉄/生地) 大阪魂六角ナット(3種(切削細目左ねじ(鉄/生地)大阪魂
579税込637
1パック(2個)
翌日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
六角ナット(2種(左ねじ(切削(鉄/三価ホワイト) 大阪魂六角ナット(2種(左ねじ(切削(鉄/三価ホワイト)大阪魂
659税込725
1パック(2個)
翌日出荷
ねじの呼びM16材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
六角ナット(2種(左ねじ(切削(鉄/生地) 大阪魂六角ナット(2種(左ねじ(切削(鉄/生地)大阪魂
599税込659
1パック(2個)
翌日出荷
ねじの呼びM16材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
六角ボルト(全ねじ(左ねじ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂六角ボルト(全ねじ(左ねじ(鉄/三価ホワイト)大阪魂
439税込483
1パック(1個)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
材質鉄(または標準)種別全ねじ表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目(左)
六角ボルト(全ねじ(左ねじ(鉄/生地) 大阪魂六角ボルト(全ねじ(左ねじ(鉄/生地)大阪魂
409税込450
1パック(1個)
翌日出荷
材質鉄(または標準)種別全ねじ表面処理生地(または標準)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目(左)
38mmダイス(左ねじ用/SKS2) エスコ38mmダイス(左ねじ用/SKS2)エスコ
8,970税込9,867
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SKS-2外径(Φmm)38
ハンドタップ(#3上) mm 左 SKCハンドタップ(#3上) mm 左SKC(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら