65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

材質 表面処理生地 頭部形状 穴の形状すりわり
1パック(2個)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個ほか
特価
679 税込747
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質 表面処理生地 頭部形状 穴の形状すりわり
1箱(50個)ほか
7,698 税込8,468
翌日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

材質SUS316L ねじピッチ(mm)2 寸法t(mm)3.5 頭部形状 寸法K(mm)(最大)7.7 寸法n(mm)2 穴の形状すりわり ねじの呼びM16 寸法dk(Φmm)30
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

材質 表面処理クロメート 頭部形状 穴の形状すりわり
1箱(50個)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
8,998 税込9,898
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

材質 表面処理ドブ 頭部形状 穴の形状すりわり
1箱(60個)ほか
14,980 税込16,478
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

材質鉄(または標準) 表面処理BC(黒クロメート) 頭部形状 穴の形状すりわり
1箱(50本)
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理ニッケル 頭部形状 穴の形状すりわり
1箱(25個)ほか
31,980 税込35,178
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ねじの呼びM16 ねじピッチ(mm)2 材質SUS316L 寸法t(mm)3.5 頭部形状 寸法K(mm)(最大)7.7 寸法n(mm)2 穴の形状すりわり 寸法dk(Φmm)30
1箱(50個)
52,980 税込58,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭部のリセスがスリ割り(マイナス)形状になっている皿小ねじです
用途小さい部品の締結に使用します/マイナスドライバーで締め付けします 穴の形状スリ割り 材質 表面処理なし
1本
139 税込153
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質 表面処理3価ホワイト 頭部形状 穴の形状すりわり
1箱(50個)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

頭部のリセスがスリ割り(マイナス)形状になっている皿小ねじです
用途小さい部品の締結に使用します/マイナスドライバーで締め付けします 材質 表面処理ユニクロメッキ 穴の形状スリ割り
1本
169 税込186
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質 表面処理3価ブラック 頭部形状 穴の形状すりわり
1箱(50個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)


1パック(1個)
849 税込934
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(350個)
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
659 税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


1箱(300個)
41,980 税込46,178
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート 種類外歯ワッシャー RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(24個)
特価
889 税込978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1パック(2個)
468 税込515
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
13,685 税込15,054
翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

材質ステンレス 表面処理BKステン 頭部形状 穴の形状十字穴
1袋(40個)ほか
39,500 税込43,450
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質ステンレス 頭部形状 穴の形状すりわり
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

表面処理ユニクロ 頭部形状 穴の形状十字穴 ねじの呼びM16
1個ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質ステンレス 表面処理BKステン 頭部形状 穴の形状すりわり
1袋(20個)ほか
24,754 税込27,229
翌日出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

材質ステンレス 表面処理GB 頭部形状 穴の形状十字穴
1袋(40個)ほか
30,354 税込33,389
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質ステンレス 頭部形状 穴の形状十字穴 ねじの呼び16
1個
720 税込792
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

表面処理3価ホワイト 頭部形状 穴の形状十字穴 ねじの呼びM16
1個ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

表面処理ドブ 頭部形状 穴の形状十字穴 ねじの呼びM16
1個ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質ステンレス 表面処理GB 頭部形状 穴の形状すりわり
1袋(20個)ほか
22,867 税込25,154
翌日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

材質ステンレス 表面処理ジオメット 頭部形状 穴の形状十字穴 ねじの呼びM16
1袋(20個)ほか
28,785 税込31,664
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット
1個
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット ねじ規格並目
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)