カテゴリ

  • 機構部品(4)
    • アジャスターボルト(4)
絞り込み
ブランド
  • ダイワアドテック(1)
  • TRUSCO(1)
  • ユーエイキャスター(1)
  • エスコ(1)
  • 栃木屋(1)
ねじの呼び
  • M16
  • M8(1)
  • M12(4)
  • M20(5)
  • M24(7)
  • M30(6)
  • M36(1)
  • M42(2)
  • M52(1)
  • TR42(2)
  • TR52(2)
  • TR60(2)
許容荷重(N)
  • 12.5(1)
  • 29420(1)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(3)
長さ(mm)
  • 75(1)
  • 100(2)
  • 130(2)
  • 150(1)
  • 180(2)
  • 200(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 2(1)
2
表面処理
  • パシペート(1)
パシペート
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「重量用アジャスター」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量用ステンレスアジャスターボルト(首振りタイプ) TRUSCO重量用ステンレスアジャスターボルト(首振りタイプ)TRUSCO
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ねじ部:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)首振角度(°)15
フットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車ねじ込み式 ユーエイキャスターフットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車ねじ込み式ユーエイキャスター
8,498税込9,348
1個
8日以内出荷
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
車輪幅(mm)30ボルト径寸法(Φmm)8表面処理粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応ナット対辺(mm)65ボルトピッチ径(Φmm)2
M16x150mm アジャスターボルト(重量用) エスコM16x150mm アジャスターボルト(重量用)エスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949GY-515ねじの呼びM16
アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品) ダイワアドテックアジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品)ダイワアドテック
3,598税込3,958
1個
当日出荷から12日以内出荷
受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凹凸が目立ちません。D-C・Sはこの受皿の表面を旋盤で研削しています。 受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジ部が先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°) ボルトの突起部を受皿の穴に貫通させ、受皿底部から突き出しています。その突起部にワッシャーを入れ(ワッシャーの径は突起部の計に近い直径になっています)、突起部をプレスでかしめています。ワッシャー径とボルト径が近いため、少々のかしめで抜け落ちることはありません。
用途重量用タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。材質(ボルト)SUS304相当材質(ナット)SUS304相当表面処理パシペート材質(受皿)SUS304鍛造
超重量用ステンレスアジャスター 栃木屋超重量用ステンレスアジャスター栃木屋
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
従来品より垂直圧縮許容荷重が大きくなりました。アジャストボルト底面に十字穴を設けておりますので、プラスドライバーにてスピーディに取り付け可能です。
用途半導体製造装置・OA機器・工作機械・各種筐体・その他材質ステンレスタイプオールステンレス標準型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら