カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(10)
    • 六角穴付ボルト(4)
    • 六角ボルト(5)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 物流用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(8)
  • エスコ(1)
  • TOZEN(トーゼン)(2)
  • 未来工業(1)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
  • 日本ファスナー工業(1)
  • ティーオークリエイト(1)
頭部形状
頭部形状
六角(5)
頭部形状
六角穴付き(4)
ねじの呼び
  • M16
  • 8mm(4)
  • M1.6(8)
  • M1.7(10)
  • M2(178)
  • M2.5(9)
  • M2.6(11)
  • M3(26)
  • M4(36)
  • M5(51)
  • M6(40)
  • M8(2,618)
  • M10(44)
  • M12(17)
  • M14(4)
  • M20(17)
  • M22(10)
  • M24(6)
  • W3/8(10)
  • その他(18)
長さ(mm)
  • 20(2)
  • 25(4)
  • 30(6)
  • 35(6)
  • 40(6)
  • 45(4)
  • 50(4)
  • 55(4)
  • 60(6)
  • 65(2)
  • 70(2)
  • 75(2)
  • 80(5)
  • 100(2)
  • 110(2)
  • 120(2)
  • 130(2)
  • 140(2)
  • 150(2)
  • 200(2)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(2)
  • SUSXM7(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • 塩ビ(PVC)(1)
  • 鉄すべて(5)
  • SCM435(3)
種別
  • 種別全ねじ(6)
  • 種別半ねじ(1)
全ねじ・半ねじ
表面処理
  • クロメート(1)
  • クローム(2)
  • ユニクロ(1)
クロメート・クローム・ユニクロ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 2(8)
2
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(5)
六角穴
ねじ山種類
  • メートル並目(5)
メートル並目
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 40」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱大阪魂(54件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(100本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ大阪魂(48件のレビュー)
429税込472特価
1パック(9個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(小箱)大阪魂
17,980税込19,778
1箱(200個)
翌々日出荷
材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(9件のレビュー)
168税込185
1袋(4本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
248税込273特価
1袋(20本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(鉄/クローム)半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(鉄/クローム)半ねじ大阪魂(35件のレビュー)
439税込483特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別半ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
ワンタッチボルトカバー 未来工業ワンタッチボルトカバー未来工業
1,598税込1,758
1セット(8個)
当日出荷から3日以内出荷
ボルト端面でのケガを防止します。 手で押し込むだけの簡単ワンタッチ取り付けです。 アンカーボルトのサビを防止します。(平座金付ダブルナットを完全収納でき、雨が直接あたりません。) 豊富なボルトサイズに対応できます。(M8 ~ M42、W3/8 ~ W1’3/8)
[高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ[高強度・高張力]六角穴付ボルトエスコ(1件のレビュー)
265税込292
1本
翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
ボルトキャップ ティーオークリエイトボルトキャップティーオークリエイト
419税込461
1個
当日出荷
街路灯、信号機、防音壁などの固定用アンカーボルト部の保護キャップに最適! 押込むだけのワンタッチ取付
用途ボルトキャップ材質硬質塩ビグレー
アイナットスター VRM RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)アイナットスター VRMRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
取り付けに際しては市販のレンチを使用できます。 サイズはM6~M30の8機種がラインナップ。
用途ねじ部がナットタイプになっているため、相手面のボルトに接続し重量物の吊り作業用に材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ドブ 六角ハイテンボルト(箱) 日本ファスナー工業ドブ 六角ハイテンボルト(箱)日本ファスナー工業(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1箱(160個)
当日出荷から翌々日出荷
1.めっきの付着量550g/m2以上 めっき付着量は、部材と同じくしており、長期防錆にすぐれています。 2.ナットのねじ部も防錆 ナットは、ねじの加工後にめっき処理を行っていますので、ねじ部の防錆もすぐれています。 3.強度もF8T保証 ボルトの強度は、F8Tの保証をしており、靭性に富み安定した強度となっております。このため締付軸力がすぐれています。 4.安定したトルク係数値 ナットに潤滑処理を施しているため、トルク係数値は安定しております。このためナット回転法による締付け作業時の施工性にすぐれた能力を発揮します。
セット内容ボルト、ナット、座金規格国土交通大臣認定 国住指 第309号等級F8T頭部形状六角
吊型防振ゴム(ダブル型) TOZEN(トーゼン)吊型防振ゴム(ダブル型)TOZEN(トーゼン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。 国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。形状吊形材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振材質(ハンガー)SS400
吊型防振ゴム(シングル型) TOZEN(トーゼン)吊型防振ゴム(シングル型)TOZEN(トーゼン)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。 国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。形状吊形材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振材質(ハンガー)SS400