カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(257)
    • ワッシャー(金属)(223)
    • ワッシャー(樹脂)(1)
    • その他ワッシャー(30)
  • 自動車補修部品(3)
    • 自動車用平ワッシャー(2)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(219)
  • ノーブランド(1)
  • Modes(3)
  • スーパーツール(1)
  • ニューストロング販売(2)
  • 大陽ステンレススプリング(7)
  • HEICO(ハイコ)(7)
  • SUNCO(6)
  • オチアイ(5)
  • 八幡ねじ(4)
  • エスコ(1)
  • ナベヤ(1)
  • ノルトロックジャパン(1)
  • ボサード(1)
  • OHSATO(大里)(1)
  • 由良産商(1)
ねじの呼び
  • M18
  • M2(528)
  • M2.3(207)
  • M2.5(204)
  • M2.6(512)
  • M3(1,971)
  • M3.5(225)
  • M4(2,560)
  • M5(2,366)
  • M6(2,491)
  • M8(1,690)
  • M10(1,123)
  • M12(898)
  • M14(327)
  • M16(590)
  • M20(435)
  • M22(247)
  • M24(264)
  • M27(141)
  • M30(187)
外径(Φmm)
  • 26.4(7)
  • 27(9)
  • 29(13)
  • 30(26)
  • 31(20)
  • 31.4(8)
  • 32(10)
  • 34(33)
  • 34.5(4)
  • 35(7)
  • 36(40)
  • 38(12)
  • 39(14)
  • 40(7)
  • 42(9)
  • 45(4)
  • 50(11)
  • 52(13)
  • 55(4)
  • 60(9)
内径(Φmm)
  • 18(25)
  • 18.2(39)
  • 18.3(5)
  • 18.5(2)
  • 18.9(10)
  • 19(92)
  • 19.5(16)
  • 20(15)
  • 20.2(2)
厚さ(mm)
  • 0.4(1)
  • 1(3)
  • 1.2(20)
  • 1.25(2)
  • 1.8(2)
  • 1.807(4)
  • 2(10)
  • 2.3(3)
  • 2.5(17)
  • 2.6(41)
  • 3(45)
  • 3.2(22)
  • 3.5(8)
  • 4(4)
  • 4.5(25)
  • 4.6(20)
  • 5.1(3)
  • 5.4(8)
  • 6(28)
  • 9(3)
材質
  • ABS(1)
  • アルミ(1)
  • ゴム(1)
  • ステンレスすべて(48)
  • SUS304(34)
  • SUS310S(3)
  • SUS316(1)
  • SUS316L(2)
  • チタン(1)
  • 樹脂(1)
  • 燐青銅(2)
  • 鉄すべて(181)
  • S45C(6)
  • 黄銅(真鍮)(5)
ABS・アルミ・ゴム・ステンレス・チタン・樹脂・燐青銅・鉄・黄銅(真鍮)
種類
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)(40)
種類
ウェーブワッシャー(5)
種類
テーパー座金(20)
種類
ノルトロックワッシャー(3)
種類
四角座金(13)
種類
平座金(ワッシャー)(96)
種類
歯付き座金(7)
種類
爪付き座金(4)
種類
皿ばね座金(21)
種類
舌付き座金(8)
ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・テーパー座金・ノルトロックワッシャー・四角座金・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・爪付き座金・皿ばね座金・舌付き座金
表面処理
  • 3価ブラック(10)
  • 3価ホワイト(19)
  • ACP(燐酸塩被膜)(1)
  • その他(1)
  • クロメート(19)
  • クローム(7)
  • スズコバルト(5)
  • ダクロタイズド(3)
  • デルタプロテクト(1)
  • ドブメッキ(11)
  • ニッケル(18)
  • パーカー(4)
  • ユニクロ(26)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
  • 無電解ニッケル(1)
  • 生地/未処理(40)
  • 茶ブロンズ(10)
  • 黒亜鉛(9)
  • 黒染め(7)
3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「座金」の検索結果

261件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅広 HEICO(ハイコ)ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅広HEICO(ハイコ)
27,980税込30,778
1セット(20ペア)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
材質ステンレス JIS:SUS316L相当タイプ幅広タイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ハイテンワッシャー (S45C/生地)(パック品) OHSATO(大里)ハイテンワッシャー (S45C/生地)(パック品)OHSATO(大里)
539税込593
1袋(10個)
翌々日出荷
S45C材に熱処理を施した平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。材質/仕上S45C/生地種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
SUS 8.8 BUMAX W(M18 大阪魂SUS 8.8 BUMAX W(M18大阪魂
2,185税込2,404
1個
翌日出荷
呼び径M18寸法d(mm)19寸法t(mm)3寸法D(mm)34
チタンW(JIS(M18 大阪魂チタンW(JIS(M18大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
寸法d(mm)19呼び18寸法t(mm)2.5寸法D(mm)36
パーカー S45C ハイテンションW(M18 大阪魂パーカー S45C ハイテンションW(M18大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌日出荷
寸法d(mm)19呼びM18寸法t(mm)4.5寸法D(mm)36
S45C ハイテンションW(M18 大阪魂S45C ハイテンションW(M18大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌日出荷
寸法d(mm)19呼びM18寸法t(mm)4.5寸法D(mm)36
CU W(JIS(M18 大阪魂CU W(JIS(M18大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
寸法d(mm)19呼び18寸法t(mm)2.5寸法D(mm)36
SUS テーパーW(アイビームM18-8゜ 大阪魂SUS テーパーW(アイビームM18-8゜大阪魂
1,027税込1,130
1個
翌日出荷
呼び径M18寸法D(mm)36
テーパーWM18-3゜ 大阪魂テーパーWM18-3゜大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
呼び径M18寸法d(mm)19寸法D(mm)39寸法T1(mm)2.6寸法T2(mm)4.6
ドブ テーパーW(チャンネルヨウ 大阪魂ドブ テーパーW(チャンネルヨウ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
材質寸法d(mm)20呼びM18寸法D(mm)39寸法T(mm)6
テーパーW(チャンネルヨウM18-5゜ 大阪魂テーパーW(チャンネルヨウM18-5゜大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌日出荷
材質寸法d(mm)20呼びM18寸法D(mm)39寸法T(mm)6
ユニクロ メントリW(JIS(M18 大阪魂ユニクロ メントリW(JIS(M18大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌日出荷
寸法d(mm)19呼びM18寸法t(mm)2.6寸法D(mm)36寸法c(mm)0.8
3カ-W カクW(コガタ (20.0) 大阪魂3カ-W カクW(コガタ (20.0)大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
寸法d(mm)20呼びM18寸法t(mm)4.5寸法D(mm)52
ドブ ナミマルW(M18 大阪魂ドブ ナミマルW(M18大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌日出荷
寸法d(mm)20呼び18寸法t(mm)3.2寸法D(mm)34
カクW(コガタ 大阪魂カクW(コガタ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
ドブ テーパーW 大阪魂ドブ テーパーW大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
3カーW テーパーW 大阪魂3カーW テーパーW大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
テーパーワッシャー 生地 (少量パック) 八幡ねじテーパーワッシャー 生地 (少量パック)八幡ねじ
610税込671
1パック(6個)
3日以内出荷
テーパ角は5度と8度があります。テーパ状の相手部材でもボルトの座面が均一に当たるようになります。めっきはしてありません。
用途テーパ状の相手部材に使用します。5度は溝形鋼(チャンネル)、8度はH形鋼に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種類テーパーワッシャー表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
JIS 平座金 生地 (少量パック) 八幡ねじJIS 平座金 生地 (少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(4個)
3日以内出荷
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種類平座金表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
JIS 平座金 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじJIS 平座金 ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ
180税込198
1パック(4個)
3日以内出荷から6日以内出荷
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。種類平座金表面処理ユニクロ
ハイテンワッシャー 生地 (少量パック) 八幡ねじハイテンワッシャー 生地 (少量パック)八幡ねじ
490税込539
1パック(8個)
3日以内出荷
通常品のワッシャーでは変形してしまう六角穴付ボルトや強度区分8.8・10.9などの高強度六角ボルトと組み合わせて使用ができます。大きな力のかかる箇所や長穴等のワッシャーの掛かりが少ない部分でも使用できます。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
角ワッシャー(スチール・小形) 溶融亜鉛メッキ SUNCO角ワッシャー(スチール・小形) 溶融亜鉛メッキSUNCO
5,998税込6,598
1箱(25個)
当日出荷から9日以内出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質種類角ワッシャー表面処理溶融亜鉛メッキ
角ワッシャー(スチール・小形) ユニクロム SUNCO角ワッシャー(スチール・小形) ユニクロムSUNCO
3,500税込3,850
1箱(25個)
翌々日出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質種類角ワッシャー表面処理ユニクロムメッキ
角ワッシャー(スチール・大形) メッキなし SUNCO角ワッシャー(スチール・大形) メッキなしSUNCO
3,500税込3,850
1箱(25個)
翌々日出荷から9日以内出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質鉄(または標準)種類角ワッシャー表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
角ワッシャー(スチール・大形) ユニクロム SUNCO角ワッシャー(スチール・大形) ユニクロムSUNCO
4,298税込4,728
1箱(25個)
翌々日出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
トラスコ品番257-9496材質鉄(または標準)厚さ(mm)4.5種類角ワッシャー内径(Φmm)20呼び寸法M18外径(Φmm)55表面処理ユニクロムメッキ
ウェッジロックワッシャー (スチール) HEICO(ハイコ)ウェッジロックワッシャー (スチール)HEICO(ハイコ)
4,998税込5,498
1セット(20ペア)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
材質スチール(鉄) JIS S45C相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅狭 HEICO(ハイコ)ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅狭HEICO(ハイコ)
17,980税込19,778
1セット(20ペア)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
材質ステンレス JIS:SUS316L相当タイプ幅狭=スタンダードタイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
角ワッシャー(スチール・小形) 三価ホワイト SUNCO角ワッシャー(スチール・小形) 三価ホワイトSUNCO
4,498税込4,948
1箱(25個)
当日出荷から翌々日出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質鉄、表面処理:三価ホワイト仕上げ厚さ(mm)4.5タイプ三価ホワイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
角ワッシャー(スチール・小形) メッキなし SUNCO角ワッシャー(スチール・小形) メッキなしSUNCO
3,298税込3,628
1箱(25個)
当日出荷から翌々日出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質鉄、表面処理:なし(生地)タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応
ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (ステンレス/小箱) HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (ステンレス/小箱)HEICO(ハイコ)
149,800税込164,780
1箱(100組)
翌々日出荷から3日以内出荷
ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
用途ゆるみを防止する際に使用。材質ステンレス(SUS316L相当)種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス/小箱) HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス/小箱)HEICO(ハイコ)
97,980税込107,778
1箱(100組)
翌々日出荷
ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
用途ゆるみを防止する際に使用。材質ステンレス(SUS316L相当)種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (鉄/小箱) HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (鉄/小箱)HEICO(ハイコ)
39,980税込43,978
1箱(100組)
翌々日出荷
ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
用途ゆるみを防止する際に使用。材質鉄C45E相当種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (鉄/小箱) HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (鉄/小箱)HEICO(ハイコ)
26,980税込29,678
1箱(100組)
翌々日出荷
ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
用途ゆるみを防止する際に使用。材質鉄C45E相当種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー ステンレス 袋入り 大阪魂平ワッシャー ステンレス 袋入り大阪魂(39件のレビュー)
289税込318
1袋(4枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー ステンレス 小箱 大阪魂平ワッシャー ステンレス 小箱大阪魂
9,998税込10,998
1箱(200枚)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
リブドロックワッシャー ボサードリブドロックワッシャーボサード
5,298税込5,828
1箱(100本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
メーカーオリジナルブランド品の緩み止めワッシャーです。両面に成形したテーパー形状のリブ(うねり)がボルト座面と母材の被締結部に食い込むことにより、緩み止め効果が得られます。ワッシャー自体が非常に硬く(SCM製の場合、硬度380-450HV)、リブがボルト・母材へ「ガッチリ」食いつきます。
用途特に振動の激しいところで緩み止め効果を発揮します。 シングルタイプなので、組込も容易で組立作業の効率を下げません。 繰り返し使用が可能なので定期的な整備を必要とする箇所に最適です。種類リブドロックワッシャー
六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付 由良産商六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付由良産商
649税込714
1パック(6個)
翌々日出荷から8日以内出荷
皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。
材質S50C~S70C・SUP10硬さ40~48HRC
スプリングワッシャー(2号(岸和田(SUS310S/生地) 大阪魂スプリングワッシャー(2号(岸和田(SUS310S/生地)大阪魂
58,980税込64,878
1箱(200個)
翌日出荷
材質SUS310S表面処理生地(または標準)
角ワッシャー(特寸(ステンレス/生地) 大阪魂角ワッシャー(特寸(ステンレス/生地)大阪魂
16,980税込18,678
1箱(30個)
翌日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)種類角ワッシャー呼び寸法M18外径D(Φmm)50表面処理生地(または標準)厚さt(mm)6
丸ワッシャー(特寸(ステンレス/生地) 大阪魂丸ワッシャー(特寸(ステンレス/生地)大阪魂
18,980税込20,878
1箱(50個)
翌日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら