14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
7,560 税込8,316
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
1本
12,200 税込13,420
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質HSSE(高バナジウムハイス) 全長(mm)100 質量(g)113 ピッチ喰い付き:2.5P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック ねじ長さ(mm)37 呼びM18×1.5 首下長(mm)55 シャンク径(mm)14
1本
12,200 税込13,420
翌日出荷

止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ ねじの種類M
1本
7,298 税込8,028
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ ねじの種類M
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

食付き長さ1.5山です。止り穴で、一般用のスパイラルタップの食付き長さ2.5山のものでは有効ねじ長さを確保できない場合に最適です。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

一般用ホモ処理のスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○ ねじの種類M
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
8,880 税込9,768
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
1本
14,500 税込15,950
翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ノンコート。標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、銅、可塑性プラスチックなど 精度STD 食付2.5P
1本
14,500 税込15,950
翌日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

一般用ホモ処理のスパイラルタップロングシャンクです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ