商品豆知識
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理ユニクロ
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
材質ポリスライダー
種類丸ワッシャー
メーカーオリジナルブランド品の緩み止めワッシャーです。両面に成形したテーパー形状のリブ(うねり)がボルト座面と母材の被締結部に食い込むことにより、緩み止め効果が得られます。ワッシャー自体が非常に硬く(SCM製の場合、硬度380-450HV)、リブがボルト・母材へ「ガッチリ」食いつきます。
用途特に振動の激しいところで緩み止め効果を発揮します。
シングルタイプなので、組込も容易で組立作業の効率を下げません。
繰り返し使用が可能なので定期的な整備を必要とする箇所に最適です。
種類リブドロックワッシャー
材質ステンレス
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鉄/生地
種類スプリングワッシャー
表面処理生地
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理ニッケル
座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締結部に食い込み、振動によるゆるみを防止します。
接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。
通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
用途ゆるみ止め
材質(本体)ステンレス
寸法t(mm)0.5
材質鉄
種類平ワッシャー
表面処理クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理クローム
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理3価ホワイト
材質リン青銅
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理ニッケル
座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締結部に食い込み、振動によるゆるみを防止します。
接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。
通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
用途ゆるみ止め
1袋入数(個)10
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理亜鉛黒
呼び寸法M2.5
材質PA(ナイロン)
外径(Φmm)6
厚さ(mm)0.5
表面処理生地(または標準)
材質鉄
種類歯付き座金 内歯形
表面処理三価ホワイト
材質鉄
色黒
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理3価ブラック
厚さt(mm)0.13
材質ポリスライダー
種類丸ワッシャー
ISO規格の座金です。JIS規格製品より少し小さくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
表面処理ブラック
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
表面処理茶ブロンズ
材質NBR
色黒
硬度70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理クロメート
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理クロメート
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
表面処理ブラック
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理茶ブロンズ
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
表面処理茶ブロンズ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ