材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
種類I=3(SW+ISO W組込)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質ステンレス
種類P=2(SW組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス
種類P=2(SW組込)
穴の形状六角穴
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類I=3(SW+ISO W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
種類I=4(SW+ISO小形W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM2.5
ねじピッチ(mm)0.45
材質ステンレス
十字穴番号1
種類IK=1(ISO小形W組込)
寸法a(mm)(最大)1.4
寸法D1(mm)5
寸法T(mm)0.5
頭部形状ナベ組込
寸法k(mm)1.7
寸法m(mm)2.6
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)4.5
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
呼び寸法M2.5
材質PA(ナイロン)
外径(Φmm)6
厚さ(mm)0.5
表面処理生地(または標準)
長さ(mm)8
ピッチ(mm)0.45
寸法t(mm)1
寸法s(mm)2
寸法d1(mm)4.8
寸法k(mm)2.5
寸法dk(mm)4.5
ねじの呼びM2.5
平座金D1:5xt:0.5
1袋(13個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
長さ(mm)8
寸法a(mm)1.9
寸法t(mm)1.1
寸法D(mm)4.8
寸法e(mm)2.3
寸法s(mm)2
寸法k(mm)2.5
自由高(mm)圧縮試験後:1
ピッチP(mm)0.45
寸法(幅b×厚さt)(mm)1.0×0.6
寸法dk(mm)4.5
ねじの呼びdM2.5
1袋(9個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
材質ステンレス
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理ブラック
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質ステンレス
種類I=4(SW+ISO小形W組込)
穴の形状六角穴
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
長さ(mm)8
寸法a(mm)1.9
寸法t(mm)1.1
寸法D(mm)4.8
寸法e(mm)2.3
寸法s(mm)2
寸法k(mm)2.5
自由高(mm)圧縮試験後:1
ピッチP(mm)0.45
寸法(幅b×厚さt)(mm)1.0×0.6
寸法dk(mm)4.5
ねじの呼びdM2.5
1袋(13個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
材質/仕上ステンレス
種類I=3(SW+ISO W組込)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質SCM435
表面処理3価ホワイト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質ステンレス
種類I=1(ISO W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
種類P=2(SW組込)
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
種類I=3(SW+ISO W組込)
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
種類P=2(SW組込)
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理亜鉛黒
種類I=4(SW+ISO小形W組込)
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
種類P=2(SW組込)
材質ステンレス
種類I=3(SW+ISO W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
3
4
次へ