カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(76)
    • 小ねじ(31)
  • 切削工具(39)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(43)
  • エスコ(6)
  • 廣杉計器(26)
  • OSG(オーエスジー)(30)
  • 日本ドライブイット(4)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3)
  • 東海物産(1)
  • MAC8(マックエイト)(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
ねじの呼び
  • M2.5
  • G(PF) 1/4(66)
  • G(PF) 3/8(99)
  • M2(205)
  • M2.3(101)
  • M2.6(287)
  • M3(703)
  • M3.5(102)
  • M4(741)
  • M5(644)
  • M6(654)
  • M8(391)
  • M10(333)
  • M12(218)
  • M14(99)
  • M16(132)
  • M18(66)
  • M20(102)
  • M22(63)
  • M24(62)
頭部形状
頭部形状
なべ(19)
頭部形状
トラス(5)
頭部形状
バインド(4)
頭部形状
丸皿(4)
頭部形状
(3)
長さ(mm)
  • 3(7)
  • 4(27)
  • 5(27)
  • 6(28)
  • 8(31)
  • 10(30)
  • 12(25)
  • 14(11)
  • 15(7)
  • 16(10)
  • 18(7)
  • 20(11)
  • 25(7)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(26)
材質
  • 黄銅(真鍮)(76)
黄銅(真鍮)
表面処理
  • 3価ブラック(3)
  • BSメッキ(1)
  • その他(1)
  • クローム(7)
  • ニッケル(30)
  • 生地/未処理(16)
3価ブラック・BSメッキ・その他・クローム・ニッケル・生地/未処理
ねじ穴寸法
  • No.1(25)
No.1
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.45(56山)(47)
0.45(56山)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「真鍮 ネジ」の検索結果

115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFTOSG(オーエスジー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。
用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物材質粉末ハイス(CPM)
カドミレス BS SGロック 大阪魂カドミレス BS SGロック大阪魂
667税込734
1袋(22個)
翌日出荷
材質黄銅(カドミレス)表面処理BS
ハンドタップ(TIN-HTシリーズ) エスコハンドタップ(TIN-HTシリーズ)エスコ
3,290税込3,619
1本
翌日出荷
刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。TiNコーティング(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物など精度STD
スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x 14mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x 14mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(10個)
6日以内出荷
仕様コード番号:205-2909材質真鍮形状六角ねじ径M2.5本体長さ(mm)14アズワン品番65-7919-30変換タイプメス/メス
丸ダイス エスコ丸ダイスエスコ
1,810税込1,991
1個
当日出荷から翌日出荷
タイプメートル並目適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック
ハンドタップ(ISO) エスコハンドタップ(ISO)エスコ
715税込787
1本
翌日出荷
対応被削材スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
材質HSS(ハイス)幅(mm)2.1全長(mm)40呼びM2.5×0.45
高能率・多機能転造タップ A-XPF OSG(オーエスジー)高能率・多機能転造タップ A-XPFOSG(オーエスジー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。 切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減し省エネルギー化を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティングねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ハンドタップセット 一般用 HT OSG(オーエスジー)ハンドタップセット 一般用 HTOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(3本)
当日出荷から9日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○セット内容食付き部の山数:先9山、中5山、上げ1.5山、ケース付
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(54件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD種別中タップ
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(17件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M種別先タップ精度表記STD
ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT OSG(オーエスジー)ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POTOSG(オーエスジー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップロングシャンクです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)シャンク精度h7ねじの種類M食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFTOSG(オーエスジー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSB-DERoHS2対応品 廣杉計器黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSB-DERoHS2対応品廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケルメッキ(Ni)
黄銅 スペーサー(六角)両オネジ / ESB-ERoHS2対応品 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角)両オネジ / ESB-ERoHS2対応品廣杉計器
2,798税込3,078
1袋(50個)
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径M2.5ピッチ(mm)0.45材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケルメッキ(Ni)
黄銅 セットナベ小ネジ(RW付) / B-RRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 セットナベ小ネジ(RW付) / B-RRoHS2対応品廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)黄銅表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 セットナベ小ネジ(SRW付) / B-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 セットナベ小ネジ(SRW付) / B-SRRoHS2対応品廣杉計器
2,198税込2,418
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)黄銅表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
自動挿入機用表面実装用スペーサー MAC8(マックエイト)自動挿入機用表面実装用スペーサーMAC8(マックエイト)
3,798税込4,178
1袋(100個)ほか
当日出荷から33日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。
ねじ径MM2.5材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキねじピッチ(mm)0.45寸法A(mm)3.5寸法B(mm)4.5適合径(Φmm)(ランド)Φ5RoHS指令(10物質対応)対応
ソニックロック(SL・ROHS(黄銅/生地) 大阪魂ソニックロック(SL・ROHS(黄銅/生地)大阪魂
409税込450
1パック(11個)
翌日出荷
材質黄銅表面処理生地(または標準)RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベPK=1(黄銅/ニッケル) 大阪魂(+)ナベPK=1(黄銅/ニッケル)大阪魂
599税込659
1パック(36個)
翌日出荷
材質黄銅表面処理ニッケル種類PK=1(JIS小形W組込)
溝なしタップ Xパフォーマー S-XPF OSG(オーエスジー)溝なしタップ Xパフォーマー S-XPFOSG(オーエスジー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から9日以内出荷
炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。特に自動車関連のスチール鋳造部品への加工に威力を発揮します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2500CEシリーズ(M=2.5 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2500CEシリーズ(M=2.5 ピッチ0.45)廣杉計器
1,798税込1,978
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
ねじ径M2.5種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 スペーサー(六角) / ASB-CE 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角) / ASB-CE廣杉計器
1,688税込1,857
1袋(50個)
8日以内出荷
種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅六角ナット) 六角ナット(3種) 廣杉計器金属ネジ(黄銅六角ナット) 六角ナット(3種)廣杉計器
649税込714
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅規格3種RoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅六角ナット) 六角ナット(2種) 廣杉計器金属ネジ(黄銅六角ナット) 六角ナット(2種)廣杉計器
649税込714
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
材質黄銅規格2種RoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅六角ナット) 六角ナット(1種) 廣杉計器金属ネジ(黄銅六角ナット) 六角ナット(1種)廣杉計器(1件のレビュー)
649税込714
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅規格1種表面処理ニッケル鍍金RoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S2N 大セットナベ小ネジ(SW・PW・KW付) 廣杉計器金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S2N 大セットナベ小ネジ(SW・PW・KW付)廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(50個)
9日以内出荷
材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S2 大セットナベ小ネジ(SW・PW付) 廣杉計器金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S2 大セットナベ小ネジ(SW・PW付)廣杉計器
729税込802
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1Nセットナベ小ネジ(SW・PW・KW付) 廣杉計器金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1Nセットナベ小ネジ(SW・PW・KW付)廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(50個)
9日以内出荷
材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付) 廣杉計器金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-S1小セットナベ小ネジ(SW・PW付)廣杉計器(1件のレビュー)
729税込802
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-SNセットナベ小ネジ(SW・KW付) 廣杉計器金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-SNセットナベ小ネジ(SW・KW付)廣杉計器
999税込1,099
1袋(50個)
8日以内出荷
材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-Sセットナベ小ネジ(SW付) 廣杉計器金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-Sセットナベ小ネジ(SW付)廣杉計器(1件のレビュー)
649税込714
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-Nセットナベ小ネジ(KW付) 廣杉計器金属ネジ(黄銅セットナベ小ネジ) B-0000-Nセットナベ小ネジ(KW付)廣杉計器
999税込1,099
1袋(50個)
8日以内出荷
材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅ナベ小ネジ) B-0000ナベ小ネジ 廣杉計器金属ネジ(黄銅ナベ小ネジ) B-0000ナベ小ネジ廣杉計器(2件のレビュー)
649税込714
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2500Eシリーズ(M=2.5 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2500Eシリーズ(M=2.5 ピッチ0.45)廣杉計器(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M2.5種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2500Eシリーズ(M=2.5 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2500Eシリーズ(M=2.5 ピッチ0.45)廣杉計器
1,798税込1,978
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M2.5種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ポイントタップ A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ A-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ A-SFTOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
六角ホーマーナット(2種)(黄銅/クローム)(小箱) 大阪魂六角ホーマーナット(2種)(黄銅/クローム)(小箱)大阪魂
20,980税込23,078
1箱(4000個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質黄銅規格2種表面処理クローム
中空 ネジ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら