めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。
めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。
不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化
材質SUS304
スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
コストが安く、取り扱いが容易です。
材質黄銅(カドミレス)
材質ステンレス
ねじの種類メートル並目ねじ
ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
材質黄銅(カドミレス)
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。
損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。
元のめねじより強い保持力を発揮します。
めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。
材質ステンレス(SUS304)
止り穴で、インサート(ヘリカルコイル)が挿入されるめねじのねじ立てに使用します。
用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎
材質高バナジウムハイス(HSSE)
ねじれ角(°)35
ねじの種類M
食付2.5P
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの種類M
関連資料技術情報はこちら(75MB)
仕様スリ割無専用
対象機種IRB-W、IRB-CW、IRB、IRB-C、IRU-W、IRU、IRL-KW、IRL-BW、IRL-K、IRL-B
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム(鋳造、圧延、鍛造合金)その他軽合金で、切りくず障害対策、あるいはタップの寿命アップを目的にする場合に適しています。
材質ハイス
ねじの種類M
表面処理ホモ処理
食付2P
仕様スリ割付専用
対象機種IRB-SW、IRB-SCW、IRU-SW、IRB-S、IRB-SC、IRU-S
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6
材質黄銅
t0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅(カドミレス)
表面処理生地
軽金属・木材・鋳鉄など柔かい材質に挿入することで、ねじ止め時の締結力を増します。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
材質鉄
表面処理三価ホワイト
母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。
簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。
容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
材質ステンレス鋼
ねじの種類メートル並目ねじ
材質ステンレス
母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。
簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。
容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
材質ステンレス鋼
ねじの種類メートル並目ねじ
材質黄銅(カドミレス)
用途取り替え用
仕様スリ割付専用先端金属部付け替え用
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM2.6
ねじピッチ0.45
材質ステンレス
自由巻数(±1/4)(1D)4、(1.5D)6-5/8、(2D)9-1/4
タップ下穴径最大(Φmm)2.79
タップ下穴径最小(Φmm)2.7
自由外径最大(Φmm)3.62
自由外径最小(Φmm)3.24
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
成型時インサートについて
成型時インサートとは「樹脂成型時に成形金型にセットし使用するインサート」です。
この種のインサートの形状はお客さまの金属形状に影響を受けることが多いため、
規格化していませんが、「各種形状、各種サイズ」を取りそろえております。
また使用時の注意として、「形成中、インサート固定時に金型ピンを使用する場合」金型ピンとインサート内径の調整を行ってください。
メーカー側ではお客様よりインサート内径に指示がない場合、JISⅡ級に沿い製作しています。
アヤメインサートについて
特徴
製品外径に「アヤメ状のローレット」が切ってあり、「トルク、引張力」にバランスが取れています。
形状
「溝」形状を追加することで「引張力」を強化可能です。
「貫通穴、止まり穴」を用意しています。
製品部番案内
〔形状記号〕
X →アヤ目ローレット H →平目ローレット
S →片穴面取り Z →両面面取り
Y →袋穴形状 E →溝入り
タイプカドミレス
関連キーワード
1
2
次へ