15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)
179 税込197
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)
120 税込132
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)
179 税込197
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=2(SW組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)
179 税込197
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 種別半ねじ 材質合金鋼 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付きボルト 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)
450 税込495
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

十字穴付きのバインド頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 十字穴番号2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)
180 税込198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 種別半ねじ 材質合金鋼 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付きボルト 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50本)
1,000 税込1,100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 種類平座金 表面処理三価クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20個)
115 税込127
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。
頭部形状ナベ 材質鉄(三価クロメート) 穴の形状6ロブ 表面処理三価クロメート 仕様スプリング、丸ワッシャー付 強度区分4.8
1セット(37本)
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(3個)
特価
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

種別中空(パイプ) 材質快削鋼(SUM) 表面処理三価クロムクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,398 税込2,638
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

サイマコーポレーションピン・なべ6-ロブ小ねじ (平W+SW付)
RoHS
星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(45本)
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ねじ部) 表面処理(ねじ部)三価クロムクロメート 材質(ワッシャー)NBR ワッシャー:黒 硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
1袋(50個)
1,998 税込2,198
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ワッシャー:半透明 硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部) 表面処理(ねじ部)三価クロムクロメート 材質(ワッシャー)シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,398 税込2,638
8日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質快削鋼(SUM) ピッチ(mm)0.45 表面処理三価クロムクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,998 税込3,298
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)