RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質RENY
頭部形状なべ
穴の形状十字穴
材質ポリカーボネート
色透明
頭部形状鍋
穴の形状十字穴
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度(℃)180
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質PCポリカーボネート
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
材質PCポリカーボネート
色透明
頭部形状皿
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン66
色半透明
頭部形状なべ
熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PCポリカーボネート
頭部形状六角
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質RENY(ポリアミドMXD6) ガラス繊維50%入
色黄緑
熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入
熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ
材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)
色うす茶
頭部形状六角
耐熱温度(℃)180
材質レニー
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PPS
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ
材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)
色うす茶
耐熱温度(℃)180
材質ポリカーボネート
色透明
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質PTFE
種類セットワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2.6用
種別中空(パイプ)
材質PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥909
税込¥1,000
翌日出荷
荒用・中仕上用・仕上用の3本セットです。
3本のタップを使う事で深穴のめねじ立ても可能です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ立てに。
材質合金工具鋼(SKS)
材質ピーク
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
タップハンドル等に取り付け、めねじ立てができます。
中仕上用タップなので薄板用として最適です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ切りや潰れたねじ山の再生に。
材質合金工具鋼(SKS)
材質ポリカーボネート
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質レニー(高強度ナイロン)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
3
4
次へ