カテゴリ

  • 切削工具(1)
さらに商品を絞り込む
  • SK(新潟精機)(1)
  • M1.7(1)
  • M2(5)
  • M2.3
  • M2.6(1)
  • M3(130)
  • M4(2)
  • M5(2)
  • M6(2)
  • M10(1)
  • M12(1)
  • ねじの呼びをもっと見る

「樹脂ネジ m3」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ダイス SK(新潟精機)ダイスSK(新潟精機)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。<br />JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。材質合金工具鋼(SKS)二面幅(mm)-
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら