カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(25)
    • 小ねじ(6)
  • 切削工具(69)
  • 制御機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(2)
  • 廣杉計器(23)
  • SK(新潟精機)(3)
  • OSG(オーエスジー)(43)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(14)
  • エスコ(8)
  • サトーパーツ(1)
  • 日本スプリュー(1)
ねじの呼び
  • M2.6
  • G(PF) 3/8(62)
  • M1.4(44)
  • M1.7(49)
  • M2(103)
  • M2.3(52)
  • M2.5(66)
  • M3(295)
  • M4(347)
  • M5(292)
  • M6(300)
  • M8(275)
  • M10(286)
  • M12(255)
  • M14(105)
  • M16(146)
  • M18(70)
  • M20(100)
  • M22(52)
  • M24(56)
材質
  • アルミ(25)
頭部形状
頭部形状
なべ(4)
長さ(mm)
  • 4(6)
  • 5(6)
  • 6(6)
  • 8(6)
  • 10(6)
  • 12(6)
  • 15(6)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.45(56山)(3)
0.45(56山)
表面処理
  • その他(1)
  • 生地/未処理(2)
  • 黒アルマイト(1)
その他・生地/未処理・黒アルマイト
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(1)
十字穴
ねじ穴寸法
  • No.1(1)
No.1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(46)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アルミ ネジ」の検索結果

95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般用ハンドタップ(メートルねじ用) OSG(オーエスジー)一般用ハンドタップ(メートルねじ用)OSG(オーエスジー)
829税込912
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。通り穴、止まり穴共に使用できます。
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。材質高速度鋼(HSS)表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記STD
ハンドタップ(TIN-HTシリーズ) エスコハンドタップ(TIN-HTシリーズ)エスコ
3,120税込3,432
1本
翌日出荷
刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。TiNコーティング(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物など精度STD
ハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ) エスコハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ)エスコ
1,550税込1,705
1本
翌日出荷
アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)精度表記STD
[薄板用]溝無タップ(V-SS-NRTシリーズ) エスコ[薄板用]溝無タップ(V-SS-NRTシリーズ)エスコ
3,800税込4,180
1本
翌日出荷
Vコーティング(表面処理)。ハイス溝なしタップ。軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ひげ、バリ、むしれの発生を抑えます。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:8P被削材対応:低炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミ合金鋳物など精度STD引張強度(N/mm2)700以下
丸ダイス エスコ丸ダイスエスコ
1,810税込1,991
1個
当日出荷から翌日出荷
タイプメートル並目適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック
高能率・多機能転造タップ A-XPF OSG(オーエスジー)高能率・多機能転造タップ A-XPFOSG(オーエスジー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。 切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減し省エネルギー化を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティングねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
アルミ垂直基板取付スペーサー(カニゼンメッキ)/VAL-KE 廣杉計器アルミ垂直基板取付スペーサー(カニゼンメッキ)/VAL-KE廣杉計器
6,598税込7,258
1袋(50個)
10日以内出荷
仕様鉛含有量300ppm以下材質(本体)鉛レス快削アルミ(KS26)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)カニゼンメッキ
アルミ垂直基板取付スペーサー(黒アルマイト)/VAL-BE 廣杉計器アルミ垂直基板取付スペーサー(黒アルマイト)/VAL-BE廣杉計器
9,598税込10,558
1袋(50個)
10日以内出荷
プリント基板を垂直に取付ける立方体のスペーサーです。 ネジ強度高、電磁波反射性高、軽量化、非磁性
仕様鉛含有量300ppm以下材質(本体)鉛レス快削アルミ(KS26)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)黒アルマイト(BAL)
ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS-P凸数4形状下穴:止り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティング食付1P関連資料(0.6MB)
マグネシウム合金鋳物用ショートチャンファハンドタップ MG-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)マグネシウム合金鋳物用ショートチャンファハンドタップ MG-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS等級P2溝数3形状下穴:止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付1P関連資料(0.4MB)
スパイラルタップ(A-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(A-SFTシリーズ)エスコ
3,050税込3,355
1本
翌日出荷
Vコーティング(表面処理)
突き出しセンタ有無
ハンドタップセット 一般用 HT OSG(オーエスジー)ハンドタップセット 一般用 HTOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(3本)
当日出荷から9日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○セット内容食付き部の山数:先9山、中5山、上げ1.5山、ケース付
ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L) OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L)OSG(オーエスジー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L) OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L)OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付5P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
959税込1,055特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(54件のレビュー)
929税込1,022特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD種別中タップ
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(17件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M種別先タップ精度表記STD
ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT OSG(オーエスジー)ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POTOSG(オーエスジー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップロングシャンクです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)シャンク精度h7ねじの種類M食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFTOSG(オーエスジー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
アルミ セットナベ小ネジ(RW付) / A-RRoHS2対応品 廣杉計器アルミ セットナベ小ネジ(RW付) / A-RRoHS2対応品廣杉計器
3,288税込3,617
1袋(50個)
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ねじ部)アルミ表面処理(ねじ部)生地材質(ワッシャー)NBRワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
アルミ セットナベ小ネジ(SRW付) / A-SRRoHS2対応品 廣杉計器アルミ セットナベ小ネジ(SRW付) / A-SRRoHS2対応品廣杉計器
3,398税込3,738
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)アルミ表面処理(ねじ部)生地材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO コーティングポイントタップ VUPOYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付5P関連資料(2.68MB)
ダイカスト用ハンドタップ LA-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ダイカスト用ハンドタップ LA-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:通り|止り材質HSS規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ関連資料(0.98MB)
溝なしタップ Xパフォーマー S-XPF OSG(オーエスジー)溝なしタップ Xパフォーマー S-XPFOSG(オーエスジー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から9日以内出荷
炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。特に自動車関連のスチール鋳造部品への加工に威力を発揮します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
スペーサー(アルミスペーサー) CL-2600Eシリーズ(M=2.6用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-2600Eシリーズ(M=2.6用)廣杉計器
969税込1,066
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
ねじ径M2.6用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) BRL-2600SEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 スリ割付) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) BRL-2600SEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 スリ割付)廣杉計器
2,888税込3,177
1袋(50個)
9日以内出荷
ねじ径M2.6種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) BRL-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) BRL-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径M2.6種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(アルミ平ワッシャー) 平ワッシャー AW-0000-00 廣杉計器金属ネジ(アルミ平ワッシャー) 平ワッシャー AW-0000-00廣杉計器(2件のレビュー)
729税込802
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質アルミ種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(アルミナベ小ネジ) A-0000-Tセットナベ小ネジ(KW付) 廣杉計器金属ネジ(アルミナベ小ネジ) A-0000-Tセットナベ小ネジ(KW付)廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
8日以内出荷
材質アルミ頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(アルミナベ小ネジ) A-0000-Nセットナベ小ネジ(KW付) 廣杉計器金属ネジ(アルミナベ小ネジ) A-0000-Nセットナベ小ネジ(KW付)廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
材質アルミ頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(アルミナベ小ネジ) A-0000ナベ小ネジ 廣杉計器金属ネジ(アルミナベ小ネジ) A-0000ナベ小ネジ廣杉計器
1,498税込1,648
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
材質アルミ頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-2600BEシリーズ(M=2.6用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-2600BEシリーズ(M=2.6用)廣杉計器
3,490税込3,839
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M2.6用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-2600KEシリーズ(M=2.6用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-2600KEシリーズ(M=2.6用)廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M2.6用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) BRL-2600SBEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 スリ割付) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) BRL-2600SBEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 スリ割付)廣杉計器
5,998税込6,598
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M2.6種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ スペーサー(丸型・黒アルマイト処理) / BRL-BE 廣杉計器アルミ スペーサー(丸型・黒アルマイト処理) / BRL-BE廣杉計器
4,998税込5,498
1袋(50個)
8日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ スペーサー(丸型・黒アルマイト処理)スリ割付 / ARL-SBE 廣杉計器アルミ スペーサー(丸型・黒アルマイト処理)スリ割付 / ARL-SBE廣杉計器
5,898税込6,488
1袋(50個)
8日以内出荷
種別両メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ スペーサー(丸型・黒アルマイト処理) / ARL-BE 廣杉計器アルミ スペーサー(丸型・黒アルマイト処理) / ARL-BE廣杉計器
4,888税込5,377
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
種別両メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ スペーサー(丸型・酸洗処理)スリ割付 / ARL-SE 廣杉計器アルミ スペーサー(丸型・酸洗処理)スリ割付 / ARL-SE廣杉計器
2,488税込2,737
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
種別両メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら