993件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(12個)ほか
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


用途425℃(800°F)までの通常用向け 半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質耐食オーステナイト鋼、SUS304 サイズM3-0.50 適合ドリル径(mm)3.1 自由外径最大(Φmm)4.35 自由外径最小(Φmm)3.8
1袋(50個)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。
用途雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。 材質SUS 304
1パック(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1袋(50個)
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

引抜耐力が強く、多種類の樹脂に適合。 埋込みがスムーズで正確。
材質黄銅 表面処理生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(3000個)ほか
41,980 税込46,178
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1袋(50個)
3,798 税込4,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1袋(50個)
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)


1個
2,990 税込3,289
翌日出荷

外径M(Φmm)4 仕様スリ割幅×深さ/0.70×0.66 材質黄銅 ピッチ(mm)0.5(細目) RoHS指令(10物質対応)対応 内径m(Φmm)3
1袋(50個)
2,998 税込3,298
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1袋(50個)
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

タングレスインサート メトリック並目 アキュレイト CADデータあり
主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に成形した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化 材質SUS304
1パック(10個)ほか
特価
389 税込428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

ハンドルがマンドレルに固定されているので挿入時に外れることなくヘリサート挿入作業を行う事が出来ます。
用途ヘリサート挿入、ネジ山の修復、機械修理などに 取扱説明書(0.4MB) タイプP型
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
1パック(10個)
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
特価
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。
用途樹脂のねじ山補強として。 材質黄銅
1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質プラスチック、スチール 寸法(mm)10×100 質量(g)8.0 ねじ径M3-0.5 アズワン品番64-7965-03
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

潰れたねじの修復、強化が可能です。インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。各工具をしっかりと収納できるケース付きです。
セット内容ストレートシャンクドリル、ハンドタップ、インサートねじ挿入工具、折取工具、インサートねじ(20個) 材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:工具鋼
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,100 税込4,510
翌日出荷


用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)3 ねじ径M3-0.50 適合ドリル径(mm)3.1 アズワン品番64-7965-22 入数100個
1袋(100個)
4,310 税込4,741
翌日出荷

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)6 ねじ径M3-0.50 適合ドリル径(mm)3.1 アズワン品番64-7965-20 入数100個
1袋(100個)
5,030 税込5,533
翌日出荷

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)4.5 ねじ径M3-0.50 適合ドリル径(mm)3.1 アズワン品番64-7965-21 入数100個
1袋(100個)
4,690 税込5,159
翌日出荷


1袋(50個)
2,488 税込2,737
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

専用工具の使用により、タング無しで挿入、抜き取りが可能です。抜き取る際にも、雌ねじにも本品にもダメージを与えません。 タングを折り取ったり、折ったタングを探したり、ゲージを確認する必要がありません。
1袋(50個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

リコイルジャパンインサートねじ リコイル
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(100個)
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

母体のめねじを強化する 耐久性のあるねじ結合ができる 簡潔なデザインができる 疲れ限度を増大する 容積重量を減少させる 不良品を簡単に更正する
材質ステンレス鋼 ねじの種類メートル並目ねじ
1袋(100個)
7,698 税込8,468
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

インサートねじの挿入深さを調整できるスリーブ付きです。グリップはゴムでコーティングされ滑りにくいです。インサートねじキットのスペアです。
用途インサートねじの挿入に。 材質工具鋼
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(電動工具、タングレス)のスペアです。
用途インサート用ねじ切りに。 材質高速度工具鋼(HSS) 先端 精度4H シャンク径(mm)6.35 精度表記4H
1本
679 税込747
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(50個)
2,888 税込3,177
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

(特長) キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。 損傷したネジを短時間で補修する事ができます。 ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。 鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
1個
5,490 税込6,039
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1袋(50個)
6,488 税込7,137
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1セット(50個)
2,240 税込2,464
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)