表面処理ニッケル
材質SUS303
材質鉄
表面処理三価クロメート
材質ジュラコン(R)(POM)
表面処理ニッケルメッキ
種別両メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質PSS
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM2.6
材質黄銅
表面処理ニッケルメッキ
寸法A貫通
色スペーサー:乳白色
熱変形温度(℃)スペーサー:1.82MPa…110
UL規格UL94-HB(スペーサー)
材質(ねじ部)快削黄銅(C3604BD)
表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状六角型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削黄銅(C3604BD)
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
材質快削黄銅(C3604BD)
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削黄銅(C3604BD)
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状六角型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
色乳白色
熱変形温度(℃)1.82MPa…110
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削鋼(SUM)
ピッチ(mm)0.45
表面処理三価クロムクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
ピッチ(mm)0.45
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
色スペーサー:乳白色
材質(ねじ部)快削黄銅(C3604BD)
表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)
熱変形温度(℃)スペーサー:1.82MPa…110
UL規格UL94-HB(スペーサー)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード