84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(25個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。 材質/仕上ステンレス(SUSXM7) 頭部形状ナベ JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度区分A2-50
1パック(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。 材質SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状なべ
1パック(50個)ほか
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1箱(70個)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
1,598 税込1,758
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

1箱(100本)
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(29個)ほか
特価
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ ねじの種類M
1本
789 税込868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

材質 表面処理クローム 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径
1箱(1000個)ほか
9,498 税込10,448
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(1000個)
3,500 税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質 表面処理3価ブラック 先端形状平先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径
1パック(10個)ほか
539 税込593
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 寸法A(mm)(最大)0.45/(最小0.31 表面処理3価ブラック 先端形状平先 穴の形状すりわり
1箱(1000個)
4,698 税込5,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SCM435 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化被膜 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)ほか
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

スペース、微細、締めつけ穴破損防止。M1.4-M2.5。精密機器用の微細ねじ。頭部高さの低い平小ねじタイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた用途に。締めつけによる頭部の破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化。小型精密機器 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当) 質量(g)0.12 ピッチ(mm)0.4 寸法L(mm)5 寸法L1(mm)0.6 寸法D1(mm)3 頭部形状平小ねじ 最大締付トルク(N・m)0.22 適合ビットSKXB-5 ねじの呼びM2 適合レンチSKX-5 ヘクサロビュラ穴の番号(No)5 寸法t min(mm)0.35
1袋(50個)
649 税込714
4日以内出荷

1箱(100個)ほか
特価
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
1,698 税込1,868
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
2,698 税込2,968
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
2,898 税込3,188
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
2,898 税込3,188
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 種別全ねじ 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴
1箱(100個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)


1パック(1000個)
5,298 税込5,828
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1パック(1000個)
5,298 税込5,828
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1箱(5000個)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

材質 表面処理ニッケル 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(1000個)ほか
2,898 税込3,188
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1パック(1000個)
2,698 税込2,968
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
5,098 税込5,608
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
5,098 税込5,608
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
2,698 税込2,968
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1箱(4000個)ほか
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)