材質SUS303
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
色乳白色
外径(Φmm)4
熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
材質鉄
表面処理3価ホワイト
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
材質PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
材質PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
材質PSS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
材質ベーク
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
材質ピーク
RoHS指令(10物質対応)対応
片側半田付するタイプのスペーサーです
電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
材質PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削鋼(SUM)
ねじ径M2用
表面処理無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用
外径(Φmm)5
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
色乳白色
熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
材質ベーク
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
チップマウンターにかけられるスペーサーです。
表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。
パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。
リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
板材を丸め加工して筒状にした製品です。
用途間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。
材質鉄
仕様コード番号:184-2060
材質真鍮
形状六角
ねじ径M2
表面処理ニッケルめっき
二面幅(mm)【六角ねじ】4
本体長さ(mm)5
アズワン品番65-7910-66
穴深さ(mm)5
変換タイプメス/メス
1箱(5000個)
¥204,950
税込¥225,445
7日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペンサーです。
表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。
下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。
プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。
電流を流すこともできます。
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
寸法A(mm)4
定格電流(A)10
寸法B(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法MM2
推奨ランド径(Φmm)5
推奨クリーム半田厚(μ)150~200
ねじ径M2
ねじピッチ0.4
二面幅(mm)4
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
関連キーワード