カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(109)
    • 止めねじ(34)
    • 小ねじ(49)
    • 木ねじ・ドリルネジ(4)
    • 六角ナット(6)
  • 切削工具(12)
  • 物流用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(2)
  • 大阪魂(47)
  • エンジニア(1)
  • 廣杉計器(50)
  • 八幡ねじ(5)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
  • イシハシ精工(2)
  • TRUSCO(2)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • 日本スプリュー(1)
  • ライト精機(1)
  • リコイルジャパン(1)
  • ワルター(1)
  • プロトティップ(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(25)
ねじの呼び
  • M2
  • 3/8(59)
  • G(PF) 3/8(88)
  • G(PF) 1/2(59)
  • M2.6(113)
  • M3(482)
  • M4(731)
  • M5(818)
  • M6(1,053)
  • M8(917)
  • M10(558)
  • M12(433)
  • M14(89)
  • M16(209)
  • M18(60)
  • M20(152)
  • M22(71)
  • M24(92)
  • W3/8(72)
  • その他(60)
材質
  • ABS(2)
  • ゴム(2)
  • ステンレスすべて(13)
  • SUS304(9)
  • SUS410(1)
  • SUSXM7(1)
  • チタン(1)
  • 樹脂すべて(24)
  • PEEK(3)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(3)
  • ジュラコン(R)(2)
  • テフロン(PTFE)(1)
  • ナイロン(6)
  • ポリカーボネート(PC)(4)
  • レニー(RENY)(3)
  • 鉄すべて(46)
  • SCM435(1)
  • 黄銅(真鍮)(12)
長さ(mm)
  • 2(17)
  • 2.5(3)
  • 3(26)
  • 4(53)
  • 5(58)
  • 6(56)
  • 6.5(3)
  • 8(56)
  • 10(54)
  • 12(38)
  • 13(1)
  • 15(3)
  • 16(5)
  • 19(1)
  • 20(4)
  • 24(1)
  • 25(4)
  • 27(2)
  • 32(5)
  • 38(4)
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(1)
取付穴形状
六角穴(34)
ヘクサロビュラ・六角穴
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • 3価ブラック(5)
  • 3価ホワイト(3)
  • その他(1)
  • クロメート(7)
  • クローム(8)
  • スズコバルト(3)
  • ニッケル(12)
  • ブロンズ(1)
  • ユニクロ(3)
  • 生地(2)
  • 生地/未処理(4)
  • 黒亜鉛(2)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・ブロンズ・ユニクロ・生地・生地/未処理・黒亜鉛・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.31(80山)(1)
  • 0.4(66)
0.31(80山)・0.4
ねじ穴寸法
  • No.1(7)
No.1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(57)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ネジ セット」の検索結果

123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッケル(+)アプセットコ 大阪魂ニッケル(+)アプセットコ大阪魂
23,800税込26,180
1袋(3000個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
3カ-B (+)アプセットコ 大阪魂3カ-B (+)アプセットコ大阪魂
29,765税込32,742
1袋(3000個)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
3カ-W (+)アプセットコ 大阪魂3カ-W (+)アプセットコ大阪魂
667税込734
1袋(61個)ほか
翌日出荷
ステン(+)アプセットコ 大阪魂ステン(+)アプセットコ大阪魂
667税込734
1袋(55個)ほか
翌日出荷
マックエイトスルーホールトリツケネジ 大阪魂マックエイトスルーホールトリツケネジ大阪魂
2,054税込2,259
1袋(100個)
8日以内出荷
特長: スルーホール穴に半田付で固定するねじです 頭部内側の凸部が部品面側まで半田を確実に上げることができます セットワッシャーを使用するとフロー半田する事ができます 圧着端子。放熱板、パネルの取付等に御利用ください 材質:黄銅 処理:ニッケル下地スズめっき
BK ステン(+)アプセットコステン 大阪魂BK ステン(+)アプセットコステン大阪魂
54,883税込60,371
1袋(5000個)
翌日出荷から8日以内出荷
GBステン(+)アプセットコ 大阪魂GBステン(+)アプセットコ大阪魂
50,636税込55,700
1袋(5000個)
8日以内出荷
アロックステン(+)アプセットコ 大阪魂アロックステン(+)アプセットコ大阪魂
71,756税込78,932
1袋(4000個)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
HSSハンドタップセット ノンコート(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。) プロトティップHSSハンドタップセット ノンコート(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)プロトティップ
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
ハンドタップセットです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSSハンドタップセット ノンコート(被削材:鋼、ステンレス鋼。) ワルターHSSハンドタップセット ノンコート(被削材:鋼、ステンレス鋼。)ワルター
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ハンドタップセットです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。仕様vap材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
カドミレスBSセイケイジインサ-トXZ 大阪魂カドミレスBSセイケイジインサ-トXZ大阪魂
667税込734
1袋(29個)ほか
翌日出荷
成型時インサートについて 成型時インサートとは「樹脂成型時に成形金型にセットし使用するインサート」です。 この種のインサートの形状はお客さまの金属形状に影響を受けることが多いため、 規格化していませんが、「各種形状、各種サイズ」を取りそろえております。 また使用時の注意として、「形成中、インサート固定時に金型ピンを使用する場合」金型ピンとインサート内径の調整を行ってください。 メーカー側ではお客様よりインサート内径に指示がない場合、JISⅡ級に沿い製作しています。 アヤメインサートについて 特徴 製品外径に「アヤメ状のローレット」が切ってあり、「トルク、引張力」にバランスが取れています。 形状 「溝」形状を追加することで「引張力」を強化可能です。 「貫通穴、止まり穴」を用意しています。 製品部番案内 〔形状記号〕 X →アヤ目ローレット H →平目ローレット S →片穴面取り Z →両面面取り Y →袋穴形状 E →溝入り
タイプカドミレス
HP ユニクロ スプリングワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ スプリングワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
699税込769
1セット(46個×5パック)
3日以内出荷
一般的なバネ座金です。購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番859-4909材質スチール厚さ(mm)0.6入数(枚)46内径(Φmm)2ねじ径M2外径(Φmm)4.4表面処理ユニクロ
HP ステンレス スプリングワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス スプリングワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1セット(120個×5パック)
翌々日出荷から3日以内出荷
一般的なバネ座金です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304厚さ(mm)0.6入数(枚)120
HP ユニクロ六角ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ六角ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
929税込1,022
1セット(26個×5袋)
翌々日出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ナットです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質スチール表面処理ユニクロナット1種
HP ステンレス六角ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス六角ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
899税込989
1セット(14個×5袋)
翌々日出荷
ステンレス(SUS304)の六角ナットです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)ナット1種入数(個)14
[HSS]ハンドタップセット エスコ[HSS]ハンドタップセットエスコ
5,720税込6,292
1本
翌日出荷
仕様【組み合わせ】先:9P 中:5P 仕上:1.5P材質HSS(ハイス)
ミニビス ステンレス 八幡ねじミニビス ステンレス八幡ねじ(1件のレビュー)
800税込880
1セット(8本×5パック)ほか
当日出荷から11日以内出荷
材質にステンレス(SUS410)を使用して熱処理済。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。
用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。材質ステンレスSUS410呼び2(2.1)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニビス ブロンズ 八幡ねじミニビス ブロンズ八幡ねじ(1件のレビュー)
729税込802
1セット(14本×5パック)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質は鉄で焼入れ処理。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。
用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。材質表面処理ブロンズめっき
ミニビス ニッケル 八幡ねじミニビス ニッケル八幡ねじ
750税込825
1セット(16本×5パック)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質は鉄で焼入れ処理。ねじが変形しにくい。胴が細い。ドライバー1番。
用途ドア枠・戸当たり用に使用。材質呼び2(2.1)表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ミニビス 八幡ねじミニビス八幡ねじ(1件のレビュー)
639税込703
1セット(24本×5パック)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質は鉄で、クロメートめっき。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。
用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。
全方向アイボルト トルネード RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)全方向アイボルト トルネードRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
軽量物用から重量物用まで
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップセット 一般用 HT OSG(オーエスジー)ハンドタップセット 一般用 HTOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット(3本)
当日出荷から9日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○セット内容食付き部の山数:先9山、中5山、上げ1.5山、ケース付
NBR セットワッシャー / NBRS-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器NBR セットワッシャー / NBRS-0000-00 RoHS2対応品廣杉計器
999税込1,099
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質NBR硬度70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴム50° セットワッシャー / SIS-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器シリコンゴム50° セットワッシャー / SIS-0000-00 RoHS2対応品廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(50個)
当日出荷から15日以内出荷
材質シリコンゴム半透明硬度50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
βチタン セットナベ小ネジ(SRW付) / TIA-SR RoHS2対応品 廣杉計器βチタン セットナベ小ネジ(SRW付) / TIA-SR RoHS2対応品廣杉計器
1,398税込1,538
1袋(10個)
11日以内出荷
ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)βチタン(合金チタン)表面処理(ねじ部)脱脂材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス セットナベ小ネジ(RW付) / U-R RoHS2対応品 廣杉計器ステンレス セットナベ小ネジ(RW付) / U-R RoHS2対応品廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)ステンレス表面処理(ねじ部)生地材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス セットナベ小ネジ(SRW付) / U-SR RoHS2対応品 廣杉計器ステンレス セットナベ小ネジ(SRW付) / U-SR RoHS2対応品廣杉計器
2,198税込2,418
1袋(50個)
10日以内出荷から11日以内出荷
ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)ステンレス表面処理(ねじ部)生地材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
鉄 セットナベ小ネジ(RW付) / F-RERoHS2対応品 廣杉計器鉄 セットナベ小ネジ(RW付) / F-RERoHS2対応品廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ねじ部)表面処理(ねじ部)三価クロムクロメート材質(ワッシャー)NBRワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
鉄 セットナベ小ネジ(SRW付) / F-SRERoHS2対応品 廣杉計器鉄 セットナベ小ネジ(SRW付) / F-SRERoHS2対応品廣杉計器
2,398税込2,638
1袋(50個)
8日以内出荷から19日以内出荷
ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)表面処理(ねじ部)三価クロムクロメート材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 セットナベ小ネジ(RW付) / B-RRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 セットナベ小ネジ(RW付) / B-RRoHS2対応品廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)黄銅表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 セットナベ小ネジ(SRW付) / B-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 セットナベ小ネジ(SRW付) / B-SRRoHS2対応品廣杉計器
2,198税込2,418
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)黄銅表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン セットナベ小ネジ(RW付) / N-RRoHS2対応品 廣杉計器ナイロン セットナベ小ネジ(RW付) / N-RRoHS2対応品廣杉計器
2,088税込2,297
1袋(50個)
11日以内出荷
ナベ小ネジ:半透明、ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)ナイロン66熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…75材質(ワッシャー)NBRUL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン セットナベ小ネジ(SRW付) / N-SRRoHS2対応品 廣杉計器ナイロン セットナベ小ネジ(SRW付) / N-SRRoHS2対応品廣杉計器
2,298税込2,528
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ナベ小ネジ:半透明、ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)ナイロン66熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…75材質(ワッシャー)シリコンゴムUL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
PC セットナベ小ネジ(RW付) / PC-R RoHS2対応品 廣杉計器PC セットナベ小ネジ(RW付) / PC-R RoHS2対応品廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ねじ部)PC(ポリカーボネート)ナベ小ネジ:透明、ワッシャー:黒熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…130UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)材質(ワッシャー)NBR硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
PC セットナベ小ネジ(SRW付) / PC-SR RoHS2対応品 廣杉計器PC セットナベ小ネジ(SRW付) / PC-SR RoHS2対応品廣杉計器
2,088税込2,297
1袋(50個)
11日以内出荷
ナベ小ネジ:透明、ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)PC(ポリカーボネート)熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…130材質(ワッシャー)シリコンゴムUL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
PPS セットナベ小ネジ(RW付) / PS-RRoHS2対応品 廣杉計器PPS セットナベ小ネジ(RW付) / PS-RRoHS2対応品廣杉計器
2,798税込3,078
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(ガラス繊維40%入)熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…260材質(ワッシャー)NBRUL規格UL94V-0(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
PPS セットナベ小ネジ(SRW付) / PS-SRRoHS2対応品 廣杉計器PPS セットナベ小ネジ(SRW付) / PS-SRRoHS2対応品廣杉計器
2,888税込3,177
1袋(50個)
11日以内出荷
ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(ガラス繊維40%入)熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…260材質(ワッシャー)シリコンゴムUL規格UL94V-0(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
レニー セットナベ小ネジ(RW付) / RY-R RoHS2対応品 廣杉計器レニー セットナベ小ネジ(RW付) / RY-R RoHS2対応品廣杉計器
2,198税込2,418
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ナベ小ネジ:黄緑、ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)RENY(ポリアミドMXD6)(ガラス繊維50%入)熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…234材質(ワッシャー)NBRUL規格UL94-HB(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
レニー セットナベ小ネジ(SRW付) / RY-SRRoHS2対応品 廣杉計器レニー セットナベ小ネジ(SRW付) / RY-SRRoHS2対応品廣杉計器
2,398税込2,638
1袋(50個)
11日以内出荷
ナベ小ネジ:黄緑、ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)RENY(ポリアミドMXD6)(ガラス繊維50%入)熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…234材質(ワッシャー)シリコンゴムUL規格UL94-HB(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
ピーク セットナベ小ネジ(RW付) / PE-R RoHS2対応品 廣杉計器ピーク セットナベ小ネジ(RW付) / PE-R RoHS2対応品廣杉計器
3,998税込4,398
1袋(50個)
11日以内出荷
ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…152材質(ワッシャー)NBRUL規格UL94V-0(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら