六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
種別全ねじ
材質ステンレス
形状全ねじ
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
種別全ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
材質は鉄で、クロメートめっき。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。
用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。
材質は鉄で焼入れ処理。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。
用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。
材質鉄
表面処理ブロンズめっき
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質にステンレス(SUS410)を使用して熱処理済。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。
用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。
材質ステンレスSUS410
呼び2(2.1)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質は鉄で、クロメートメッキ。ネジ径が細い為、下穴不要。
用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=2(SW組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
種別半ねじ
材質合金鋼
表面処理三価クロメート
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
種別半ねじ
材質合金鋼
表面処理三価クロメート
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
十字穴番号1
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
ピッチ0.4
十字穴番号1
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメートめっき
頭部形状ナベ組込
厚さT(mm)平座金:0.4
首下長(mm)l:4
外径D1(Φmm)平座金:6
外径D2(Φmm)ばね座金:4
穴の形状十字穴
頭部径dk(mm)3.5
ねじの呼びM2
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部厚K(mm)1.3
1パック(10本)
¥179
税込¥197
翌々日出荷
材質は鉄で焼入れ処理。ねじが変形しにくい。胴が細い。ドライバー1番。
用途ドア枠・戸当たり用に使用。
材質鉄
呼び2(2.1)
表面処理ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。
種類平座金
表面処理ユニクロ
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
種類平座金
表面処理三価クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード