カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(23)
- 小ねじ(11)
- 六角穴付ボルト(1)
- タッピングねじ(1)
絞り込み
長さ(mm)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(4)
- 4(13)
- 5(5)
- 6(5)
- 8(4)
- 10(5)
- 12(4)
- 14(3)
- 15(2)
- 16(3)
- 18(2)
- 20(2)
- 25(3)
ねじの呼び
- M2
- 3.65mm(28)
- G(PF) 3/8(13)
- M2.5(12)
- M2.6(23)
- M3(69)
- M3.5(17)
- M4(2,134)
- M4.5(27)
- M5(127)
- M6(153)
- M8(174)
- M10(218)
- M12(195)
- M14(31)
- M16(60)
- M18(12)
- M20(56)
- M30(16)
- その他(16)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUSXM7(3)
- 樹脂すべて(6)
- ジュラコン(R)(1)
- ナイロン(1)
- ポリアセタール(1)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄すべて(8)
- SCM435(5)
- SWCH(1)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ホワイト(1)
- 3価メッキ(1)
- 3価ユニクロ(1)
- クロメート(1)
- クローム(1)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(2)
取付穴形状

ヘクサロビュラ(1)

六角穴(6)

十字穴(8)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(15)
0.4
頭部形状

なべ(10)

低頭(1)

六角穴付き(1)

皿(2)
なべ・低頭・六角穴付き・皿
ねじ穴寸法
- No.0(1)
- No.1(5)
- No.2(1)
No.0・No.1・No.2
ブランド
- 大阪魂(9)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- 廣杉計器(2)
- ケミス(1)
- OHSATO(大里)(1)
大阪魂・エスコ・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・廣杉計器・ケミス・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「M4 50」の検索結果

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(500本)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(11個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(140個)当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000-4シリーズ(M=2用外径Φ4)
廣杉計器(3件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)色乳白色ねじ径M2用外径(Φmm)4熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥549税込¥6041パック(50個)当日出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(160個)当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥599税込¥6591パック(50個)当日出荷から4日以内出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
スペーサー(ナイロンスペーサー) MSN-2000-04シリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器¥1,098~税込¥1,208~1袋(50個)8日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ナイロンねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)¥399税込¥4391パック(50個)当日出荷PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)¥799税込¥8791パック(50個)当日出荷から5日以内出荷材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状皿
つむパ プラ用タッピングナベ頭(鉄/三価めっき)セット品
OHSATO(大里)¥1,798税込¥1,9781セット翌々日出荷プラスチックへの取付プラ用タッピングをサイズ違いでセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。プラ用タッピング2x4_50本。プラ用タッピング2x6_50本。プラ用タッピング2x8_50本。プラ用タッピング2x10_50本。プラ用タッピング3x6_50本。プラ用タッピング3x8_50本。プラ用タッピング3x10_50本。プラ用タッピング3x12_50本。プラ用タッピング3x16_50本。プラ用タッピング4x8_50本。プラ用タッピング4x10_50本。プラ用タッピング4x12_50本。プラ用タッピング4x16_50本用途プラスチックへの固定にセット内容13種類材質鉄長さ(mm)4(2)、6(2・3)、8(2・3・4)、10(2・3・4)、12(3・4)、16(3・4)品番901-4164十字穴番号#1、#2表面処理三価めっきケース寸法(mm)233×170×34頭部形状ナベ穴の形状十字ねじの呼び2、3、4RoHS指令(10物質対応)対応
3カーユニ ラウンドスペーサ(スル RS
大阪魂¥667税込¥7341袋(9個)翌々日出荷アルミニウム板材への取り付けに最適なクリンチングスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジは取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 製品の軽量化対策などの用途に最適です。 適用板材硬度:HRB50以下表面処理3価ユニクロ
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥9,998~税込¥10,998~1箱(50個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理ユニクロ先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(小箱)
大阪魂¥19,980税込¥21,9781箱(200個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理クローム先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ニッケル)(パック品)
大阪魂¥599税込¥6591パック(4個)4日以内出荷材質SCM435相当先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥11,980税込¥13,1781箱(200個)4日以内出荷材質SCM435相当先端形状平先穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱)
大阪魂¥9,998~税込¥10,998~1箱(200個)ほか4日以内出荷材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径