曜日別特売

精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ)

精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
十字穴番号
0
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴
入数
50個
内容量
1袋(50個)
全82種類を絞り込む
寸法L(mm)
ピッチ(mm)
寸法L1(mm)
材質(本体)
82種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(本体)
質量(g)
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76121511SNZS-M1.6-10SUSXM7(SUS304相当)0.110.35100.5
¥850
¥849
¥934(税込)
当日出荷
76124715SNZS-M1.6-8SUSXM7(SUS304相当)0.090.3580.5
¥800
¥799
¥879(税込)
4日以内出荷
返品不可
76124828SNZS-M2.5-3SUSXM7(SUS304相当)0.130.4530.8
¥800
¥799
¥879(税込)
4日以内出荷
返品不可
76124837SNZS-M2-10SUSXM7(SUS304相当)0.190.4100.6
¥800
¥799
¥879(税込)
4日以内出荷
返品不可
76124880SNZS-M2-12SUSXM7(SUS304相当)0.230.4120.6
¥800
¥799
¥879(税込)
3日以内出荷
返品不可
76124889SNZS-M2-14SUSXM7(SUS304相当)0.260.4140.6
¥800
¥799
¥879(税込)
3日以内出荷
返品不可
76125896SNZS-M1.6-2SUSXM7(SUS304相当)0.0330.3520.5
¥900
¥899
¥989(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126079SNZS-M1.6-12SUSXM7(SUS304相当)0.130.35120.5
¥900
¥899
¥989(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126928SNZ-M2-3-TBZ-ALKSWCH16A0.0720.430.6
¥1,550
¥1,549
¥1,704(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127768SNZ-M1.4-2-TBZ-ALKSWCH16A0.0230.320.5
¥1,650
¥1,649
¥1,814(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127777SNZ-M1.4-3-TBZ-ALKSWCH16A0.0310.330.5
¥1,650
¥1,649
¥1,814(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127786SNZ-M1.4-4-TBZ-ALKSWCH16A0.040.340.5
¥1,650
¥1,649
¥1,814(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127795SNZ-M1.4-5-TBZ-ALKSWCH16A0.0480.350.5
¥1,650
¥1,649
¥1,814(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127811SNZ-M1.4-6-TBZ-ALKSWCH16A0.0570.360.5
¥1,650
¥1,649
¥1,814(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127820SNZ-M1.7-2-TBZ-ALKSWCH16A0.0370.3520.5
¥1,650
¥1,649
¥1,814(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127829SNZ-M1.7-3-TBZ-ALKSWCH16A0.0490.3530.5
¥1,650
¥1,649
¥1,814(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127838SNZ-M1.7-4-TBZ-ALKSWCH16A0.0620.3540.5
¥1,650
¥1,649
¥1,814(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127847SNZ-M1.7-5-TBZ-ALKSWCH16A0.0750.3550.5
¥1,650
¥1,649
¥1,814(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127856SNZ-M1.7-6-TBZ-ALKSWCH16A0.0870.3560.5
¥1,650
¥1,649
¥1,814(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127865SNZ-M1.7-8-TBZ-ALKSWCH16A0.110.3580.5
¥1,650
¥1,649
¥1,814(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127881SNZ-M2-2.5-TBZ-ALKSWCH16A0.0630.42.50.6
¥1,650
¥1,649
¥1,814(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127890SNZ-M2-2-TBZ-ALKSWCH16A0.0550.420.6
¥1,650
¥1,649
¥1,814(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127899SNZ-M2-3.5-TBZ-ALKSWCH16A0.080.43.50.6
¥1,650
¥1,649
¥1,814(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127908SNZ-M2-4-TBZ-ALKSWCH16A0.0890.440.6
¥1,650
¥1,649
¥1,814(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127969SNZ-M2-6-TBZ-ALKSWCH16A0.120.460.6
¥1,650
¥1,649
¥1,814(税込)
4日以内出荷
返品不可
76129457SNZS-M1.4-4-ALKSUSXM7(SUS304相当)0.0410.340.5
¥1,950
¥1,949
¥2,144(税込)
4日以内出荷
返品不可
76129466SNZS-M1.4-5-ALKSUSXM7(SUS304相当)0.0490.350.5
¥1,950
¥1,949
¥2,144(税込)
4日以内出荷
返品不可
76129475SNZS-M1.6-3-ALKSUSXM7(SUS304相当)0.0650.3530.5
¥1,950
¥1,949
¥2,144(税込)
4日以内出荷
返品不可
76129491SNZS-M1.6-4-ALKSUSXM7(SUS304相当)0.050.3540.5
¥1,950
¥1,949
¥2,144(税込)
4日以内出荷
返品不可
76129500SNZS-M1.6-5-ALKSUSXM7(SUS304相当)0.0360.3550.5
¥1,950
¥1,949
¥2,144(税込)
4日以内出荷
返品不可
76129509SNZS-M1.6-6-ALKSUSXM7(SUS304相当)0.0930.3560.5
¥1,950
¥1,949
¥2,144(税込)
4日以内出荷
返品不可
76129518SNZS-M1.7-4-ALKSUSXM7(SUS304相当)0.0820.3540.5
¥1,950
¥1,949
¥2,144(税込)
4日以内出荷
返品不可
76129527SNZS-M1.7-5-ALKSUSXM7(SUS304相当)0.0940.3550.5
¥1,950
¥1,949
¥2,144(税込)
4日以内出荷
返品不可
76129536SNZS-M1.7-6-ALKSUSXM7(SUS304相当)0.110.3560.5
¥1,950
¥1,949
¥2,144(税込)
4日以内出荷
返品不可
76129545SNZS-M2-2.5-ALKSUSXM7(SUS304相当)0.0840.42.50.6
¥1,950
¥1,949
¥2,144(税込)
4日以内出荷
返品不可
76129561SNZS-M2-3-ALKSUSXM7(SUS304相当)0.090.430.6
¥1,950
¥1,949
¥2,144(税込)
4日以内出荷
返品不可
76131146SNZS-M1.6-10-ALKSUSXM7(SUS304相当)0.130.35100.5
¥2,150
¥2,149
¥2,364(税込)
4日以内出荷
返品不可
76131155SNZS-M2.5-4-ALKSUSXM7(SUS304相当)0.170.4540.8
¥2,150
¥2,149
¥2,364(税込)
4日以内出荷
返品不可
76131171SNZS-M2.6-2.5-ALKSUSXM7(SUS304相当)0.160.452.50.8
¥2,150
¥2,149
¥2,364(税込)
4日以内出荷
返品不可
76131530SNZS-M1.6-2-ALKSUSXM7(SUS304相当)0.0550.3520.5
¥2,250
¥2,249
¥2,474(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132081SNZ-M2.6-3-TBZ-ALKSWCH16A0.140.4530.8
¥1,500
¥1,499
¥1,649(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132090SNZ-M2-5-TBZ-ALKSWCH16A0.10.450.6
¥1,500
¥1,499
¥1,649(税込)
4日以内出荷
返品不可
76134059SNZ-M1.4-8-TBZ-ALKSWCH16A0.0740.380.5
¥1,700
¥1,699
¥1,869(税込)
4日以内出荷
返品不可
76134068SNZ-M2.6-4-TBZ-ALKSWCH16A0.180.4540.8
¥1,700
¥1,699
¥1,869(税込)
4日以内出荷
返品不可
76134077SNZ-M2.6-5-TBZ-ALKSWCH16A0.210.4550.8
¥1,700
¥1,699
¥1,869(税込)
4日以内出荷
返品不可
76134086SNZ-M2.6-6-TBZ-ALKSWCH16A0.240.4560.8
¥1,700
¥1,699
¥1,869(税込)
4日以内出荷
返品不可
76134095SNZ-M2.6-8-TBZ-ALKSWCH16A0.30.4580.8
¥1,700
¥1,699
¥1,869(税込)
4日以内出荷
返品不可
76134111SNZ-M2-8-TBZ-ALKSWCH16A0.160.480.6
¥1,700
¥1,699
¥1,869(税込)
4日以内出荷
返品不可
76134811SNZS-M2-5-ALKSUSXM7(SUS304相当)0.130.450.6
¥1,800
¥1,799
¥1,979(税込)
4日以内出荷
返品不可
76134820SNZS-M2-6-ALKSUSXM7(SUS304相当)0.140.460.6
¥1,800
¥1,799
¥1,979(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする