カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 六角穴付ボルト(10)
- 切削工具(6)
- スパイラルタップ(3)
- ハンドタップ(2)
- ポイントタップ(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M2
- M1.4(32)
- M2.3(95)
- M2.5(27)
- M2.6(66)
- M3(105)
- M4(61)
- M5(29)
- M6(41)
- M8(23)
- M10(181)
- M12(29)
- M14(880)
- M16(17)
- M18(21)
- M20(16)
- M22(13)
- M24(16)
- M30(10)
- M33(8)
- ねじの呼びをもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(9)
長さ(mm)
- 14(10)
種別
全ねじ(5)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(1)
- 鉄すべて(8)
- SCM435(3)
ねじ山種類
- メートル並目(9)
メートル並目
頭部形状

低頭(2)

六角穴付き(8)

極低頭(2)
低頭・六角穴付き・極低頭
表面処理
- クロメート(1)
- クローム(1)
- スズコバルト(1)
- ニッケル(2)
- 無電解ニッケル(1)
- 黒染め(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・無電解ニッケル・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
取付穴形状

六角穴(10)
六角穴
ブランド
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(8)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- ボサード(2)
モノタロウ・大阪魂・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OSG(オーエスジー)・ボサード
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「m14 1.5」の検索結果

ハンドタップ 中#2
(55件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。種別中#2材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf5
ハンドタップ 上#3
(19件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。種別上#3材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf1.5
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から11日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ
ボサード(32件のレビュー)¥839税込¥9231パック(6個)当日出荷から3日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SCM435ねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥619税込¥6811パック(20個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ
大阪魂(49件のレビュー)¥539税込¥5931パック(8個)当日出荷から9日以内出荷種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ (箱単位)
ボサード(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781箱(1000個)当日出荷から5日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
六角穴付ボルト (ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥8,598税込¥9,4581箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥10,980税込¥12,0781箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル)(小箱)
大阪魂¥17,980税込¥19,7781箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷表面処理無電解ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/スズコバ)(小箱)
大阪魂¥12,980税込¥14,2781箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷表面処理スズコバ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)(小箱)
大阪魂¥7,198税込¥7,9181箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目