カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(46)
    • 六角穴付ボルト(13)
    • タッピングねじ(2)
    • 小ねじ(4)
絞り込み
頭部形状
頭部形状
なべ(3)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
低頭(2)
頭部形状
六角穴付き(28)
頭部形状
極低頭(2)
頭部形状
(2)
ねじの呼び
  • M2
  • 3.5mm(14)
  • 3.65mm(35)
  • 4.15mm(19)
  • M2.5(22)
  • M2.6(21)
  • M3(185)
  • M3.5(116)
  • M4(4,489)
  • M4.1(19)
  • M5(229)
  • M6(260)
  • M8(211)
  • M10(243)
  • M12(81)
  • M16(184)
  • M18(14)
  • M20(13)
  • M22(37)
  • W3/16(12)
長さ(mm)
  • 2.5(5)
  • 3(7)
  • 4(27)
  • 5(11)
  • 6(13)
  • 7(5)
  • 8(13)
  • 10(13)
  • 12(9)
  • 14(7)
  • 15(9)
  • 16(14)
  • 18(8)
  • 20(8)
  • 25(9)
  • 30(5)
材質
  • ステンレスすべて(8)
  • SUS304(4)
  • SUSXM7(2)
  • 樹脂すべて(1)
  • ジュラコン(R)(1)
  • 鉄すべて(35)
  • SCM435(15)
  • SWCH(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(38)
  • 4(4)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ブラック(3)
  • 3価ホワイト(2)
  • 3価メッキ(1)
  • クロメート(5)
  • クローム(3)
  • スズコバルト(2)
  • ニッケル(5)
  • ユニクロ(4)
  • 無電解ニッケル(1)
  • 生地/未処理(1)
  • 黒亜鉛(4)
  • 黒染め(3)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価メッキ・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(37)
取付穴形状
十字穴(6)
六角穴・十字穴
ブランド
  • 大阪魂(39)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • ボサード(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 廣杉計器(1)
  • OHSATO(大里)(1)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・ボサード・OSG(オーエスジー)・TRUSCO・廣杉計器・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 16」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(288件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂(166件のレビュー)
479税込527
1パック(60個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス仕様±0.8ミリ程度 公差あり頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(152件のレビュー)
829税込912
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(142件のレビュー)
699税込769特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(78件のレビュー)
439税込483
1パック(250個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000-4シリーズ(M=2用外径Φ4) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000-4シリーズ(M=2用外径Φ4)廣杉計器(3件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1袋(50個)
当日出荷
ねじ径M2用種別中空(パイプ)乳白色外径(Φmm)4熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
ビットインサート TRUSCOビットインサートTRUSCO(1件のレビュー)
549税込604
1パック(16個)
当日出荷から9日以内出荷
容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。
用途樹脂のねじ山補強として。材質黄銅
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじボサード(32件のレビュー)
759税込835特価
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SCM435種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)大阪魂(31件のレビュー)
539税込593特価
1パック(9個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(ステンレス)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(ステンレス)(パック品)大阪魂(11件のレビュー)
539税込593特価
1パック(7個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス材質/仕上ステンレス種類P=2(SW組込)穴の形状六角穴
つむパ プラ用タッピングナベ頭(鉄/三価めっき)セット品 OHSATO(大里)つむパ プラ用タッピングナベ頭(鉄/三価めっき)セット品OHSATO(大里)
1,798税込1,978
1セット
翌々日出荷
プラスチックへの取付プラ用タッピングをサイズ違いでセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容プラ用タッピング2x4_50本プラ用タッピング2x6_50本プラ用タッピング2x8_50本プラ用タッピング2x10_50本プラ用タッピング3x6_50本プラ用タッピング3x8_50本プラ用タッピング3x10_50本プラ用タッピング3x12_50本プラ用タッピング3x16_50本プラ用タッピング4x8_50本プラ用タッピング4x10_50本プラ用タッピング4x12_50本プラ用タッピング4x16_50本
用途プラスチックへの固定にセット内容13種類材質長さ(mm)4(2)、6(2・3)、8(2・3・4)、10(2・3・4)、12(3・4)、16(3・4)品番901-4164十字穴番号#1、#2表面処理三価めっきケース寸法(mm)233×170×34頭部形状ナベ穴の形状十字ねじの呼び2、3、4RoHS指令(10物質対応)対応
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ (箱単位) ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ (箱単位)ボサード(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1箱(1000個)
当日出荷から5日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)
当日出荷から9日以内出荷
種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理3価ブラック穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/生地)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/生地)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理生地頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ポイントタップ 深穴用 EX-DH-POT OSG(オーエスジー)ポイントタップ 深穴用 EX-DH-POTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から8日以内出荷
通り穴でねじ立て長さが特に長く、焼付をおこしやすい被削材に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理食付4P
精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,649税込1,814
1袋(50個)
翌々日出荷から3日以内出荷
十字穴番号0頭部形状なべ穴の形状十字穴入数50個
六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
7,498税込8,248
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/3価ブラック)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/3価ブラック)(小箱)大阪魂
8,598税込9,458
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)(小箱)大阪魂
6,698税込7,368
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/クローム)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/クローム)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル)(小箱)大阪魂
13,980税込15,378
1箱(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理無電解ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)大阪魂
329税込362
1パック(13個)
翌々日出荷
材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(小箱)大阪魂
21,980税込24,178
1箱(500個)
翌々日出荷
材質SCM435相当表面処理クローム先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
39,980税込43,978
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理ユニクロ穴の形状六角穴
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
37,980税込41,778
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
49,980税込54,978
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルト (SCM435/スズコバ)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/スズコバ)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理スズコバ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/ニッケル)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/ニッケル)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クロメート)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クロメート)(小箱)大阪魂
13,980税込15,378
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付ボルトP=2(SW組込 (SCM435/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルトP=2(SW組込 (SCM435/ユニクロ)(小箱)大阪魂
34,980税込38,478
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
種類P=2(SW組込)表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(500個)
翌々日出荷
材質SCM435相当表面処理ニッケル先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(50個)ほか
翌々日出荷
材質SCM435相当表面処理ユニクロ先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付ボルトP=2(SW組込 (SCM435/ニッケル)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルトP=2(SW組込 (SCM435/ニッケル)(小箱)大阪魂
35,980税込39,578
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
種類P=2(SW組込)表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトP=2(SW組込 (SCM435/クロメート)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルトP=2(SW組込 (SCM435/クロメート)(小箱)大阪魂
34,980税込38,478
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
種類P=2(SW組込)表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質SCM435相当先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(500個)
翌々日出荷
材質SCM435相当表面処理三価ブラック先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込 (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込 (SCM435/亜鉛黒)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(4個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SCM435種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理亜鉛黒穴の形状六角穴
六角穴付ボルトP=2(SW組込) (ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルトP=2(SW組込) (ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
44,980税込49,478
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴