カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(7)
    • 六角穴付ボルト(3)
    • 小ねじ(2)
  • 切削工具(10)
すべてのカテゴリ
絞り込み
頭部形状
頭部形状
なべ(3)
頭部形状
六角穴付き(3)
長さ(mm)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 5(6)
  • 6(4)
  • 8(4)
  • 10(5)
  • 12(4)
  • 14(4)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 18(3)
  • 20(3)
  • 25(3)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(1)
  • SUSXM7(1)
  • 鉄すべて(3)
  • SCM435(2)
ねじの呼び
  • M2
  • 5mm(27)
  • 5.2mm(26)
  • M2.6(15)
  • M3(46)
  • M4(61)
  • M4.8(18)
  • M5(3,949)
  • M6(68)
  • M8(83)
  • M10(41)
  • M12(47)
  • M14(26)
  • M16(40)
  • M18(19)
  • M20(25)
  • M22(20)
  • M24(19)
  • M27(18)
  • M33(18)
種別
  • 種別全ねじ(3)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(6)
0.4
表面処理
  • BSメッキ(1)
  • クローム(1)
  • ユニクロ(1)
  • 黒染め(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
BSメッキ・クローム・ユニクロ・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(3)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(1)
取付穴形状
六角穴(3)
取付穴形状
十字穴(2)
ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
  • 大阪魂(7)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • SK(新潟精機)(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
大阪魂・OSG(オーエスジー)・SK(新潟精機)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 25」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1パック(11個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ

    大阪魂(49件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(113件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(115個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ

    大阪魂(143件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(104件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1パック(500本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
  • ポイントタップ A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ A-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5P
  • ダイス SK(新潟精機)

    ダイス

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
    用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。材質合金工具鋼(SKS)二面幅(mm)-
  • ポイントタップ TiNコーティング TIN-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ TiNコーティング TIN-POT

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付5P精度表記STD
  • ハイパフォーマンスロールタップ HP+RZ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハイパフォーマンスロールタップ HP+RZ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
  • ポイントタップ 難削材用 CPM-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 難削材用 CPM-POT

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。
    用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M食付5P精度表記STD
  • ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT

    OSG(オーエスジー)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップロングシャンクです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5Pシャンク精度h7精度表記STD
  • ポイントタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
  • ポイントタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-POT

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般用ホモ処理のポイントタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付5P
  • TRXナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂

    TRXナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(パック品)

    大阪魂
    ¥409税込¥450
    1パック(25個)
    翌々日出荷
    寸法K(mm)1.3寸法dk(mm)3.5ドライブサイズT6
  • ナマリレス BS キャッチサ-ト(CS 大阪魂

    ナマリレス BS キャッチサ-ト(CS

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    表面処理BS
  • ポイントタップ 薄板用 EX-SS-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 薄板用 EX-SS-POT

    OSG(オーエスジー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    引張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板(通り穴)のねじ立て加工に最適です。パンチ穴、バーリング穴のヒゲ、バリ、ムシレの発生を抑えるため美しい仕上げ面が得られます。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付5P精度表記STD