カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5)
    • 六角穴付ボルト(3)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(2)
  • TRUSCO(1)
  • エスコ(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUSXM7(1)
  • 鉄すべて(3)
  • SCM435(2)
  • SWCH(1)
種別
  • 種別全ねじ(3)
頭部形状
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角穴付き(2)
ねじの呼び
  • M2
  • 3/8(5)
  • 8mm(3)
  • M2.5(3)
  • M2.6(3)
  • M3(24)
  • M4(29)
  • M5(53)
  • M6(52)
  • M8(2,199)
  • M10(119)
  • M12(34)
  • M14(30)
  • M16(32)
  • M18(11)
  • M20(12)
  • M22(8)
  • M24(9)
  • W3/8(5)
  • その他(3)
長さ(mm)
  • 3(2)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
3・4・5・6・8・10・12・14・15・16・18・20・25
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(4)
六角穴
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • クロメート(1)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・クロメート・四三酸化鉄皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(4)
0.4
ねじ山種類
  • メートル並目(3)
メートル並目
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 45」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
959税込1,055
1パック(31個)ほか
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(小箱)大阪魂
17,980税込19,778
1箱(200個)
翌々日出荷
材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
SLH 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLH 六角穴付き低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(50個)
当日出荷から5日以内出荷
用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
精密機械用ナベ小ねじ エスコ精密機械用ナベ小ねじエスコ(2件のレビュー)
170税込187
1袋(10本)
翌日出荷
微細ねじ 精密機器用 上部スペースが限られた用途に
溝なしタップ Vコーティング 薄板用 V-SS-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ Vコーティング 薄板用 V-SS-NRTOSG(オーエスジー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から8日以内出荷
引っ張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ヒゲ、バリ、むしれの発生を抑えます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付8P精度表記STD形状突出しセンタ有関連資料技術情報はこちら(75MB)