カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
    • 六角穴付ボルト(2)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
ねじの呼び
  • M2
  • 8mm(3)
  • CTV8(4)
  • M2.5(3)
  • M2.6(4)
  • M3(31)
  • M4(42)
  • M5(35)
  • M6(29)
  • M8(1,343)
  • M10(33)
  • M12(18)
  • M14(6)
  • M16(14)
  • M18(5)
  • M20(11)
  • M22(8)
  • M24(6)
  • W3/8(5)
  • その他(25)
長さ(mm)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 25(1)
種別
  • 種別全ねじ(2)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUSXM7(1)
  • 鉄すべて(1)
  • SCM435(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(2)
0.4
表面処理
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(2)
メートル並目
頭部形状
頭部形状
六角穴付き(2)
六角穴付き
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(2)
六角穴
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 70」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
599税込659
1パック(20個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
699税込769特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
溝なしタップ Vコーティング 薄板用 V-SS-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ Vコーティング 薄板用 V-SS-NRTOSG(オーエスジー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から8日以内出荷
引っ張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ヒゲ、バリ、むしれの発生を抑えます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付8P精度表記STD形状突出しセンタ有関連資料技術情報はこちら(75MB)
関連キーワード
m8 金具特集