種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
材質ジュラコン(R)(POM)
表面処理ニッケルメッキ
ねじ長さ(mm)全ねじ
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
色乳白色
外径(Φmm)4
熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
色乳白色
熱変形温度(℃)1.82MPa…110
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
ねじ径M2用
外径(Φmm)5
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
色乳白色
熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS303
ねじ径M2
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM2
ねじピッチ0.4
全長L(mm)7
種別オネジ/メネジ
材質ジュラコン(R)(POM)
1パック(3個)
¥529
税込¥582
翌日出荷
種別両メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸型
材質(本体)ジュラコン(R)(POM)
ねじ径M2(0.4)
外径(Φmm)4
熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110
色(本体)乳白色
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質樹脂部/ジュラコン(R)(POM)、金属部/快削黄銅(C3604BD)
表面処理金属部/ニッケルメッキ(Ni)
色乳白色
熱変形温度(℃)110
種別両メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カドミウム含有量75ppm(オネジ)
形状丸型
材質(本体)ジュラコン(R)(POM)
ねじ径M2(0.4)
ねじ長さ(mm)5
外径(Φmm)4
熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110
色(本体)乳白色
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(オネジ)快削黄銅(C3604BD)
表面処理(オネジ)ニッケルメッキ(Ni)
用途取り替え用
材質(本体)ジュラコン(R)(POM)
熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110
色(本体)黒
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カドミウム含有量75ppm(オネジ)
材質(本体)ジュラコン(R)(POM)
ねじ長さ(mm)5
熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110
色(本体)黒
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(オネジ)快削黄銅(C3604BD)
表面処理(オネジ)ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
色スペーサー:乳白色
熱変形温度(℃)スペーサー:1.82MPa…110
UL規格UL94-HB(スペーサー)
材質(ねじ部)快削黄銅(C3604BD)
表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)
色乳白色
熱変形温度(℃)1.82MPa…110
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カドミウム含有量75ppm(オネジ)
形状丸型
材質(本体)ジュラコン(R)(POM)
ねじ径M2(0.4)
ねじ長さ(mm)5
外径(Φmm)4
熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110
色(本体)乳白色
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(オネジ)快削黄銅(C3604BD)
表面処理(オネジ)ニッケルメッキ(Ni)
仕様カドミウム含有量75ppm(オネジ)
材質(本体)ジュラコン(R)(POM)
熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110
色(本体)黒
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(オネジ)快削黄銅(C3604BD)
表面処理(オネジ)ニッケルメッキ(Ni)
色スペーサー:乳白色
材質(ねじ部)快削黄銅(C3604BD)
表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)
熱変形温度(℃)スペーサー:1.82MPa…110
UL規格UL94-HB(スペーサー)
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード